定格7A 250V
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
トラスコ品番858-5958
質量(g)130
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
色ブラック
極数2
結線方式巻締端子式
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様袋打・キャブタイヤ・平形コード用
プラグ形状2P 15A 125V
引掛シーリングの付いた配線ダクト専用の照明器具用プラグです。
仕様2P6A125V
寸法(mm)60×31.5×20
吊下荷重N(kgf)50(5)
PLCプラグの下部に取り付けて使用します。無線アクセスポイントやネットワークカメラなどの機器を固定します。
種別ファクトライン20
質量(kg)0.2
色ホワイト
種類PLCプラグ器具取付台
1個
¥4,098
税込¥4,508
5日以内出荷
引掛シーリングの付いた照明器具用プラグです。配線ダクト用。
定格電圧(V)125
仕様2P
色黒
定格電流(A)6
吊下荷重N(kgf)50(5)まで
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
引掛シーリングの付いた照明器具用プラグです。
定格電圧(V)125
仕様2P
色白
定格電流(A)6
吊下荷重N(kgf)50(5)まで
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。
JIS-C-8366に適合
用途タスクライトやコンセントの電源として最適。
照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
定格電圧(V)100
消費電力(W)1
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
質量(kg)0.9
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付/コンセントプラグ付/取付同梱
1台
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
蛍光灯の電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。プラグとクランプで構成されており、器具を直付けできます。
用途ファクトライン30専用
仕様2P6A300V・E付
質量(kg)0.05
適合規格(PS)E
リード線長さ(mm)480
リード線0.75mm2×2、1.25mm2×1
OSライン本体に照明器具を直付けし電源を取り出す場合に使用します。プラグとクランプで1セットです。
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
OSライン本体に照明器具を直付けし電源を取り出す場合に使用します。プラグとクランプで1セットです。
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
DC電源用配線ダクト DCライン
用途USBプラグコンセントの不用意な取り扱いを防止するための金具です。
種別DCライン USBプラグコンセント用取り外し防止金具
色ブラック
適合器具DHD1211B DCライン USBプラグコンセント 2ポート(67.5W)(USB-A・C)
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
関連キーワード