「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし
定格6A 125V
定格電圧(V)125
耐熱温度(℃)(1時間)100±3
適合電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電流(A)6
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)1.6、2.0
左開き仕様にした場合、ハンドル把手の回転方向の表示が逆となりますので、左開用矢印をご使用ください。
仕様左開き仕様にした場合、ハンドル把手の回転方向の表示が逆となりますので左開き用矢印銘板もご用意しております。
使用方法剥離シート除去後貼付け
1個
¥86
税込¥95
3日以内出荷
【基本機能】
電子スピードコントロール:回転速度を滑らかに調節。長いネジ締めの際にもセンター決めがしやすい仕様です。
正転・逆転:回転方向が切り換えられ、締める時はもちろん、緩める時もラク。
ブレーキ:スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能です。
【2つのLEDライトを搭載】
暗所・狭所作業を明るくサポートします。
スポットLED:約2m先まで照射。床下や天井裏での確認に便利。
ワイドLED:ダウンライトやスイッチボックスなどの開口部内や、周囲を照らすのに便利。
【使いやすい正逆切り替えスイッチ】
普段お使いの充電工具と同じ操作感覚でご使用いただけます。
上から見て、本体右側を手前に引けば「正転」、本体左側を手前に引けば「逆転」。
左右対称ボディだから、左手でも操作は簡単です。
【こだわりの高品質】
電池の使い過ぎや高温を防止
電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使いすぎ(過放電)や高温になる前に、給電を自動停止して電池を保護します。
スイッチの長寿命化を追求
ON/OFF試験や衝撃試験など、現場での使い方を想定したさまざまな試験を実施しております。
長時間の使用に持ちこたえる耐久性を確保しました。
【パワフルでスピーディ】
パワフル25N・mで堅い木材への締め付けがパワフルです。
高速2,300回転/分なので取り外しもスピーディ。
手締め機能もついており、増し締めも、さびたネジの緩めも可能です。
回転数(min-1[r.p.m])0~2300
ねじ締め能力コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)/約220本、木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)/約120本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)/約310本
ボルト締め能力ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)/約260本、ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト)/約190本
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])25[255]
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)(別売り電池パック装着時)235×146×44(折り曲げ時)
質量(g)(別売り電池パック装着時)550
使用充電器EZ0L21
打撃数(min-1[回/分])0~2600
適合純正電池型番EZ9L21
振動3軸合成値(m/s2)6.2
バッテリー電圧(V)7.2
取付方向目印がつきました。6A-125V。送り端子なし。フル端子。耐熱温度130℃までアップ。耐回転トルク20Nm。
色ミルキーホワイト
1セット(10個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。配線ダクト取付型、セードタイプ・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。照射面近接限度10cm。配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。LEDコンパクトランプΦ45用 100V配線ダクト用 照射方向可動型 可動範囲上下92度 回転方向360度 天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
質量(kg)0.2
電圧(V)100
1台
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。照射面近接限度10cm。幅:Φ45 mm 高:40 mm 出しろ:87 mm。質量:0.2 kg。LEDコンパクトランプΦ45用 照射方向可動型 可動範囲上下92度 回転方向360度 壁面・天井面・据置取付専用
質量(kg)0.2
高さ(mm)40
電圧(V)100
幅(Φmm)45
出しろ(mm)87
1台
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。照射面近接限度10cm。幅:185 mm 高:40 mm 出しろ:87 mm。質量:0.4 kg。LEDコンパクトランプΦ45用 照射方向可動型 可動範囲上下92度 回転方向360度 壁面・天井面・据置取付専用
質量(kg)0.4
高さ(mm)40
電圧(V)100
幅(Φmm)185
出しろ(mm)87
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。照射面近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45用 照射方向可動型 可動範囲上下92度 回転方向360度 壁面・天井面・据置取付専用 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。
質量(kg)0.2
高さ(mm)40
電圧(V)100
幅(Φmm)45
出しろ(mm)87
1台
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。配線ダクト取付型、セードタイプ・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。照射面近接限度10cm。配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。LEDコンパクトランプΦ45用 100V配線ダクト用 照射方向可動型 可動範囲上下92度 回転方向360度 天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。
質量(kg)0.2
電圧(V)100
1台
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。照射面近接限度10cm。幅:185 mm 高:40 mm 出しろ:87 mm。質量:0.4 kg。LEDコンパクトランプΦ45用 照射方向可動型 可動範囲上下92度 回転方向360度 壁面・天井面・据置取付専用 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。
質量(kg)0.4
高さ(mm)40
電圧(V)100
幅(Φmm)185
出しろ(mm)87
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
配線ダクト取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.13A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.4
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)8.2
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否不可
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.08A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.5
高さ(mm)120
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)5
光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)
幅(Φmm)85
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)123
調光の可否不可
天井直付型・壁直付型・据置取付型、アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。Ra83。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用。100形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
幅(mm)80
質量(kg)0.5
高さ(mm)53
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)7.7
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)138
調光の可否不可
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形電球2灯器具相当。入力電流(100V時):0.26A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
幅(mm)225
質量(kg)0.9
高さ(mm)120
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)16.4
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7002灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形電球2灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)123
調光の可否不可
配線ダクト取付型、アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。Ra83。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.08A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
長さ(mm)53
幅(mm)80
質量(kg)0.6
高さ(mm)162
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)5
光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否不可
配線ダクト取付型、アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。Ra83。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
長さ(mm)53
幅(mm)80
質量(kg)0.7
高さ(mm)162
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)7.7
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否不可
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.08A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.5
色【プラスチックセード】乳白
高さ(mm)120
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)5
光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)
幅(Φmm)85
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)95
光束(Lm)475
明るさ60形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)123
調光の可否不可
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形電球2灯器具相当。入力電流(100V時):0.24A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
幅(mm)225
質量(kg)0.9
高さ(mm)120
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)15.4
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7002灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形電球2灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)123
調光の可否不可
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.08A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.4
色【プラスチックセード】乳白
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)5
光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)95
光束(Lm)475
明るさ60形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否不可
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.4
色【プラスチックセード】乳白
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)7.7
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)83.1
光束(Lm)640
明るさ100形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否不可
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球2灯器具相当。入力電流(100V時):0.16A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
幅(mm)225
質量(kg)0.9
高さ(mm)120
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)10
光源LEDフラットランプΦ70 クラス5002灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形電球2灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)123
調光の可否不可
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.5
色【プラスチックセード】乳白
高さ(mm)120
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)7.7
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
幅(Φmm)85
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)83.1
光束(Lm)640
明るさ100形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)123
調光の可否不可
配線ダクト取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.08A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.4
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)5
光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否不可
配線ダクト取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.08A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
長さ(mm)53
幅(mm)80
質量(kg)0.7
高さ(mm)162
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)5
光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否不可
配線ダクト取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
長さ(mm)53
幅(mm)80
質量(kg)0.7
高さ(mm)162
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)7.9
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否不可
天井直付型・壁直付型・据置取付型、アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。Ra83。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用。60形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.08A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
幅(mm)80
質量(kg)0.5
高さ(mm)53
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)5
光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)138
調光の可否不可
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.13A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.5
高さ(mm)120
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)8.2
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
幅(Φmm)85
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)123
調光の可否不可
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。集光タイプ(ビーム角24度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形ダイクール電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.13A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.4
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)7.7
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形ダイクール電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否不可
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用。100形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
幅(mm)80
質量(kg)0.5
高さ(mm)53
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)7.9
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)138
調光の可否不可
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形ダイクール電球2灯器具相当。入力電流(100V時):0.26A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
幅(mm)225
質量(kg)0.9
色【プラスチックセード】乳白
高さ(mm)120
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)15.4
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7002灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)90.9
光束(Lm)1400
明るさ100形ダイクール電球2灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)123
調光の可否不可
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球2灯器具相当。入力電流(100V時):0.16A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
幅(mm)225
質量(kg)0.9
高さ(mm)120
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)10
光源LEDフラットランプΦ70 クラス5002灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形電球2灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)123
調光の可否不可
ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。
コンパクトなサイズで、インテリアに調和。
ヒンジが見えないスッキリデザイン。
用途ダクト用
材質セード:プラスチック
質量(kg)0.3
取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
タイプ配線ダク取付型
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
電圧(V)100
ランプ別売
回転方向360度
可動範囲上下92度
照射方式可動型
照射面近接限度(cm)10
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形ダイクール電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.07A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.5
高さ(mm)120
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)5
光源LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)
幅(Φmm)85
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形ダイクール電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)123
調光の可否不可
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形ダイクール電球2灯器具相当。入力電流(100V時):0.14A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
幅(mm)225
質量(kg)0.9
色【プラスチックセード】乳白
高さ(mm)120
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)10
光源LEDフラットランプΦ70 クラス4002灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)88
光束(Lm)880
明るさ60形ダイクール電球2灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)123
調光の可否不可
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球1灯器具相当。100形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.21A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
幅(mm)225
質量(kg)0.9
高さ(mm)120
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)13.2
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1) LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形電球1灯器具相当+60形電球1灯器具相当
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)123
調光の可否不可
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形ダイクール電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.13A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.5
高さ(mm)120
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)7.7
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
幅(Φmm)85
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形ダイクール電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)123
調光の可否不可
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。集光タイプ(ビーム角24度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形ダイクール電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.07A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.4
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)5
光源LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形ダイクール電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否不可
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用。60形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.08A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
幅(mm)80
質量(kg)0.5
高さ(mm)53
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)5
光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)138
調光の可否不可
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ・拡散タイプ。Ra83。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形電球2灯器具相当。入力電流(100V時):0.25A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
幅(mm)225
質量(kg)0.9
高さ(mm)120
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)15.4
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7002灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形電球2灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)123
調光の可否不可
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球1灯器具相当。100形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.2A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
幅(mm)225
質量(kg)0.9
高さ(mm)120
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)12.7
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1) LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形電球1灯器具相当+60形電球1灯器具相当
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)123
調光の可否不可
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ