2,549件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷


1セット(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷

角型は埋込ボックス位置を気にせずに調整ができる2段プレート方式(左右30°)で、表面材の目地に合わせて方向が調節できます。
付属品固定用小ねじ(M4×25)×2本 シルバー 角型 種類固定型 ねじの呼びC39
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(2本)
469 税込516
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)中間固定碍子
仕様ノックピンΦ5付 適合60A・150A・200A・300A用 トラスコ品番836-0772
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)インテリアダクト固定タイプ
タイプ取付固定 取付方式U-ライト方式 負荷容量100V600W(6A)まで 負荷質量(kg)器具中央より左右にそれぞれ合計3kgまで、器具全体で合計6kgまで
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1袋(20個)
799 税込879
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)固定テープ
フラットケーブルを設置したあとケーブルの両側を固定するのに使用します。
長さ(m)25
1個
2,698 税込2,968
欠品中

Panasonic(パナソニック)固定台
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.04MB)
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)固定台
RoHS
EZ9XAP1に付属
適合本体EZ9XAP1 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.04MB)
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)端末固定碍子(ボルト付)
仕様固定用端子・ノックピンΦ5付 適合60A・150A・200A・300A用 トラスコ品番836-0771
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)壁設置用固定ピン
アウトセット納まり天井埋め込みの場合や、開口枠を使用しない場合に使用します。
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

仕様COMBO専用取付け金具 セット内容アンカー固定金具、固定裏板、オールアンカー(M8×50)×4、固定ネジ(トラスM4×60)×4、ボルト(M10×16)×2セット
1箱
7,698 税込8,468
3日以内出荷

材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装) マンセル値9YR8.4/0.5
1台
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)配管固定バンド
配管化粧カバーを主に横引きする場合に配管を固定します。縦引き時、ドレンホース接続部の抜け防止として、接続部の下側にもご使用頂けます。
1袋(10個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)電池固定金具
仕様【部品使用製品】TA510 パルス発生器停電補償なし(20180331 生産終了品)、TA511 パルス発生器停電補償付、TA521 パルス発生器停電補償付ポール内蔵、TC714K Φ700太陽電池時計 ガラス・片面、他
1個
199 税込219
4日以内出荷

種別機器用電源端子台 種類フル端子式端子台2極中継型 定格電圧(V)300 定格電流(A)20
1個
379 税込417
当日出荷

Panasonic(パナソニック)中方立設置用固定ピン
固定ピンが床面に固定できない場合に、中方立や開口枠に固定して使用します。
1個
8,098 税込8,908
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途電力用 種類フロアコンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 仕様送り端子付 適合(ビルトインイタプ)LS3000/LS5000、TS305/TS505 材質アルミ 厚さ(mm)12~40(床仕上げ材含) 角型 高さ(mm)(床仕上げ)58以上 開口寸法(mm)Φ80~90
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)端末固定碍子
仕様ノックピンΦ5付 適合60A・150A・200A・300A用 トラスコ品番836-0770
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

トラスコ品番836-2032 セット内容取付木ねじ(4×20)6本、集中操作器用番号シール(1~32) 幅(mm)344 質量(kg)1.2 高さ(mm)120 奥行(mm)55 消費電力(W)2~9 電源AC100V 使用周囲温度(℃)0~40℃ 電波到達距離(m)約100
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷


1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)CSLIM定格L1200固定 非調光
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 L1200タイプ C-Slim(シースリム)
電圧(V)100 消費電力(W)12 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×1205×50 調光の可否 材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白) 取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型 質量(kg)1.4 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕様安定器出力型:定格出力型、シームレス建築部材照明器具、L1200タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)83
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



Panasonic(パナソニック)配管固定金具
室内用配管をすっきりまとめる固定金具。複数の配管(CD・PF管)を挟んで固定します。
用途ポートS/ポート対応 適合呼び16用 全長(mm)230
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

トラスコ品番836-2040 セット内容取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個 幅(mm)162 高さ(mm)120 質量(g)230 品名集中操作器 奥行(mm)22 電源単3乾電池×2個(別売) 電池寿命約1年(300回/日)
1個
35,980 税込39,578
欠品中


1セット
499 税込549
4日以内出荷

1個
969 税込1,066
4日以内出荷

コンクリート床面へ雨水貯留タンク本体を固定するための部材セット。 レインセラー200・150、雨ためま専科110に使用可能です。
セット内容チェーン(線径Φ3×長さ1.8m)×1本、ターンバックル×2個、アイナット(M10)×2個、ナット(座金付き)×2個、打ち込みアンカー(M10)×2個 材質ステンレス
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1個
169 税込186
4日以内出荷