カテゴリ

  • 空調・電設資材(11)
  • 建材・エクステリア(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(8)
  • 常磐精工(56)
  • 未来工業(54)
  • トレード(51)
  • エスコ(46)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](35)
  • カクダイ(34)
  • 富士インパルス(34)
  • 吉川化成(28)
  • TRUSCO(25)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(24)
  • ヴァンテアンパネル(24)
  • 本多電子(23)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(21)
  • ミヤコ(20)
  • サンセルフ(20)
  • エスエス興商(20)
  • WAKI(和気産業)(17)
  • ティーエフサービス(15)
  • ホクセイ(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「固定用ビス」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
たてとい 瞬水 S15 パッチン控え L足 Panasonic(パナソニック)たてとい 瞬水 S15 パッチン控え L足Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1セット(30個)
7日以内出荷
ビス止めタイプの雨樋固定具です。
適合S15材質プラスチック+ステンレス足長(mm)40
たてとい 瞬水 S15 パッチン控え T足 Panasonic(パナソニック)たてとい 瞬水 S15 パッチン控え T足Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1セット(30個)
7日以内出荷
ビス止めタイプの雨樋固定具です。
適合S15材質プラスチック足長(mm)60
径異分岐ジョイント(排じん&換気機能付エアコン用) Panasonic(パナソニック)径異分岐ジョイント(排じん&換気機能付エアコン用)Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
2系統の配管(100型)の途中(直線接続部分)から1系統の配管を取り出す時に使用します。60・80・100型の径異ジョイント一体型のため2つの部品を使うことなくスッキリ仕上がります。排じん&換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は15°ピッチで調整可能(ビス固定)です。
種類径異分岐ジョイントタイプ60・80・100型寸法A(mm)235寸法F(mm)89寸法D(mm)73寸法E(mm)61寸法B(mm)109寸法C(mm)77寸法G(mm)72
インナーコンセント・ミニダブル電話用 Panasonic(パナソニック)インナーコンセント・ミニダブル電話用Panasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
電力系を一般配線方式で配線する場合に使用します。コンセント設備パネルおよびワイヤリングパネルの切欠き部分にピッタリ収まります。
用途ビルトインタイプ・一般配線用仕様ビス止め固定仕様、テレホンモジュラジャック(6極4心)適合置敷タイプ:LS3000置敷用、ビルトインタイプ:LS3000/LS5000、TS305/TS505用タイプビルトインタイプ・一般配線用取付高(mm)(床仕上)50以上種類2コ用機能電話用
インナーコンセント・ミニダブル電力用 Panasonic(パナソニック)インナーコンセント・ミニダブル電力用Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
電力系を一般配線方式で配線する場合に使用します。コンセント設備パネルおよびワイヤリングパネルの切欠き部分にピッタリ収まります。
用途ビルトインタイプ・一般配線用仕様ビス止め固定仕様接地2P15A125V適合置敷タイプ:LS3000置敷用、ビルトインタイプ:LS3000/LS5000、TS305/TS505用タイプビルトインタイプ・一般配線用取付高(mm)(床仕上)50以上種類2コ用機能電力用材質(プレート)樹脂製
インナーコンセント・ミニシングル電話用 Panasonic(パナソニック)インナーコンセント・ミニシングル電話用Panasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
電力系を一般配線方式で配線する場合に使用します。コンセント設備パネルおよびワイヤリングパネルの切欠き部分にピッタリ収まります。
用途ビルトインタイプ・一般配線用仕様ビス止め固定仕様、テレホンモジュラジャック(6極4心)適合置敷タイプ:LS3000置敷用、ビルトインタイプ:LS3000/LS5000、TS305/TS505用タイプビルトインタイプ・一般配線用取付高(mm)(床仕上)50以上種類1コ用機能電話用
レースウェイ30型・45型 水平クロス Panasonic(パナソニック)レースウェイ30型・45型 水平クロスPanasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
レールウェイが垂直に水平交差する部分に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
適合規格(PS)E
レースウェイ30型・45型 水平ティー Panasonic(パナソニック)レースウェイ30型・45型 水平ティーPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
レールウェイがT字形に水平交差する部分に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
適合規格(PS)E
直角水平エルボ Panasonic(パナソニック)直角水平エルボPanasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
レールウェイをL形に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
適合規格(PS)E
垂直エルボ上向き Panasonic(パナソニック)垂直エルボ上向きPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
レースウェイの開口部を内側にして垂直に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
ジョイナ Panasonic(パナソニック)ジョイナPanasonic(パナソニック)
659税込725
1個
当日出荷から6日以内出荷
レースウェイ相互の接続に使用します。内側よりビスを締め付けて固定します。
垂直エルボ下向き Panasonic(パナソニック)垂直エルボ下向きPanasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
レースウェイの開口部を外側にして垂直に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
壁面取出カバーPタイプ(排じん&換気機能付エアコン用) Panasonic(パナソニック)壁面取出カバーPタイプ(排じん&換気機能付エアコン用)Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は15°ピッチで調整可能でビスで固定します。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバー寸法B(mm)146寸法C(mm)126
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら