トラスコ品番422-8235
適合機種充電ケーブルカッターEZ4544、充電圧着器EZ4641
1個
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.96MB)
頑丈なアルミ製。
本体・ケーブルカッター刃・圧着ダイスセット・電池パック(2個)・充電器が収納できます。
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
150mm2~325mm2の圧着が可能。先端が回転でき、どの向きでも作業がしやすい。スピードコントロール付だからオスダイスの出代の微調整が簡単。ブレーキ付きで瞬時に停止。既定の圧力に達すると油圧弁が「ポン」となってお知らせ。
付属品アルミケース・押ダイス150-325・受ダイス150, 200, 250, 325・肩掛けベルト
色ブラック
圧力公称圧力185kN
本体寸法(mm)電池パックEZ9L54、325mmmm2ダイス装着時:全長350×全高250×幅93
本体質量(kg)7.25
圧着回数電池パックEZ9L54装着時の数値 CV線単心150mm2:約95回、CV線単心200mmmm2:約75回、CV線単心250mmmm2:約70回、CV線単心325mmmm2:約70回
圧着範囲(mm2)150~325
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.96MB)
1台
¥469,800
税込¥516,780
5日以内出荷
ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。
規定の圧力に達すると音でお知らせ。
付属品圧着ダイスセット、ケース
質量(kg)4.4(電池パックEZ9L54装着時、コネクタサイズ250用)
色黒
圧着回数【コネクタ圧着(CV線)(目安・フル充電・電池パックEZ9L45装着時)】約250回(60mm2)約150回(100mm2)約140回(150mm2)約110回(200mm2)約110回(250mm2)
圧着範囲(mm2)14~250(銅線用裸圧着端子及びスリーブ)
公称出力(kN)125(12.7tonf)
寸法(全長×全高×幅)(mm)293×234×69
1台
¥319,800
税込¥351,780
5日以内出荷
軽量2.1kgのスティック形状 片手で取り回しラクラク
圧着端子、スリーブ60スケアまでを圧着可能
公称出力(kW)42
全長×全幅W×全高(mm)329×70×103
質量(kg)2.1
能力CV線(14mm2 )約470回、CV線(22mm2 )約280回、CV線(38mm2 )約230回、CV線(60mm2 )約160回
色ブラック
セット内容本体のみ
仕様圧着範囲(ダイスの組合せ):(銅線用裸圧着端子およびスリーブ) コネクタ(mm2 )14・22・38:オスダイス14-38・メスダイス14-60、コネクタ(mm2 )60:オスダイス60・メスダイス14-60
軽量2.1kgのスティック形状 片手で取り回しラクラク
圧着端子、スリーブ60スケアまでを圧着可能
小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池1個付セット。
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)10.8
公称出力(kW)42
全長×全幅W×全高(mm)329×70×103
質量(kg)2.1
能力CV線(14mm2 )約470回、CV線(22mm2 )約280回、CV線(38mm2 )約230回、CV線(60mm2 )約160回
色ブラック
セット内容本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K02
仕様圧着範囲(ダイスの組合せ):(銅線用裸圧着端子およびスリーブ) コネクタ(mm2 )14・22・38:オスダイス14-38・メスダイス14-60、コネクタ(mm2 )60:オスダイス60・メスダイス14-60
1台
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
関連キーワード