Panasonic 圧力センサPanasonic(パナソニック)5日以内出荷から6日以内出荷
仕様Panasonic PS-A 圧力センサ. PS-Aシリーズの圧力センサは、アンプと補正回路を内蔵し、高精度を追求しています。 主な用途には、産業(圧力スイッチ、空圧機器)、医療(血圧モニタ、圧縮空気圧計測、エアベッド)、家庭用電化製品の水位検知などがあります。. 高精度と高信頼性 省スペースを実現したコンパクトな圧力センサーユニット ベース面積:7.2 x 7.2 mmセンサータイプゲージ圧センサRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)50最小動作温度(℃)0最大出力電圧(V)4.5
Panasonic, 圧力センサ, 相対 基板スルーホールPanasonic(パナソニック)当日出荷から5日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ:相対、メディアは、測定:エア特性Panasonic PS-A 圧力センサ. PS-Aシリーズの圧力センサは、アンプと補正回路を内蔵し、高精度を追求しています。 主な用途には、産業(圧力スイッチ、空圧機器)、医療(血圧モニタ、圧縮空気圧計測、エアベッド)、家庭用電化製品の水位検知などがあります。. 高精度と高信頼性 省スペースを実現したコンパクトな圧力センサーユニット ベース面積:7.2 x 7.2 mm最大電流(mA)10出力タイプ増幅