「地中埋込型照明」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
従来品と比べ枠幅サイズの大幅ダウンにより、スッキリした外観を実現しました。
LEDとガラスの間に重填材を施すことにより、結露の発生を抑えています。
器具埋込深さ77mmの薄型設計で取付場所が広がります。
質量(kg)0.5
取付歩道取付可能
タイプ輝度タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)2.2
寸法(幅W×高さH)(mm)取付用ボックス:□200×52
構造防雨型
保護等級IP23
適合ケーブル2.0mm2 3芯
ランプの種類LED
材質(枠)ステンレス
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
適合ボックス埋込:NNY28080C(別売)
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)全面:強化ガラス(乳白)
材質(本体)ステンレス
消費電力(W)4.3
電圧(V)100
色温度(K)2700
電圧(V)100
消費電力(W)7
適合【埋込ボックス】NNY28515(別売)、NNY28516(別売)
材質(本体)ステンレス
径(Φmm)93
分類地中埋込型 LED(電球色) アッパーライト
保護等級IP67・LED光源電源一体部:IP56・底部:IP23
エネルギー消費効率(Lm/W)43.7
光束(Lm)306
パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)
枠ステンレス(ヘアライン仕上)
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)7
適合【埋込ボックス】NNY28515(別売)、NNY28516(別売)
材質(本体)ステンレス
径(Φmm)93
分類地中埋込型 LED(電球色) アッパーライト
保護等級本体:IP67・LED光源電源一体部:IP56・底部:IP23
エネルギー消費効率(Lm/W)48.1
光束(Lm)337
パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)
枠ステンレス(ヘアライン仕上)
1個
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
演色指数(Ra)83
関連キーワード