従来品と比べ枠幅サイズの大幅ダウンにより、スッキリした外観を実現しました。
LEDとガラスの間に重填材を施すことにより、結露の発生を抑えています。
器具埋込深さ77mmの薄型設計で取付場所が広がります。
質量(kg)0.5
取付歩道取付可能
タイプ輝度タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)2.2
寸法(幅W×高さH)(mm)取付用ボックス:□200×52
構造防雨型
保護等級IP23
適合ケーブル2.0mm2 3芯
ランプの種類LED
材質(枠)ステンレス
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
適合ボックス埋込:NNY28080C(別売)
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)全面:強化ガラス(乳白)
材質(本体)ステンレス
消費電力(W)4.3
電圧(V)100
色温度(K)2700
電圧(V)100
消費電力(W)7
適合【埋込ボックス】NNY28515(別売)、NNY28516(別売)
材質(本体)ステンレス
径(Φmm)93
分類地中埋込型 LED(電球色) アッパーライト
保護等級本体:IP67・LED光源電源一体部:IP56・底部:IP23
エネルギー消費効率(Lm/W)48.1
光束(Lm)337
パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)
枠ステンレス(ヘアライン仕上)
1個
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
適合機種NND26411用
材質(本体)ステンレス
寸法(幅W×高さH)(mm)200×87
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
仕様ランプトランス:ランプ別売(E26)、地中埋込型、地上高958mm
材質グローブ:ポリカーボネート(プリズム・乳白)
質量(kg)3.2
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
備考LED電球専用商品
電圧(V)100
消費電力(W)7
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
保護等級IP23
光源LED電球
ランプ全光束(Lm)810
エネルギー消費効率(Lm/W)64.7
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)100V時:0.117
ポール径(Φmm)120
光束(Lm)453
Ra80
明るさ60形電球1灯相当
ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)
適合ランプLDA7L-H/S/6(電球色2700K)、LDA7D-H/S/6(昼光色6500K)、LED電球(防湿・防雨型器具対応)(E26)
ガードアルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
調光の可否×
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム。衝撃に強いポリカーボネートを採用した商品もラインナップ。
仕様防雨型
ランプLED電球E17(別売)
適合ポール径(Φmm)100用
関連キーワード