ベッドの端まで看護に必要な明るさを確保するため、長円タイプの配光でベッド面全体をしっかりと照らします。
取付天井埋込型
タイプユニバーサルタイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.2
構造浅型9H
首振角度(°)25
安定器定格出力型、補足:約1~100%連続調光型
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
パネルポリカーボネート(透明)
枠鋼板(クールホワイトつや消し仕上)
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED
調光の可否ライコン別売
電源ユニットLED内蔵
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
水平回転範囲330°
ベッド間のベース照明や既設処置灯のリニューアルとして
質量(kg)1
取付天井埋込型
タイプダウンライトタイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.2
安定器定格出力型、補足:約1~100%連続調光型
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
パネルポリカーボネート(透明)
枠鋼板(クールホワイトつや消し仕上)
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED
調光の可否ライコン別売
電源ユニットLED内蔵
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
遮光(°)光源:45
取付天井面取付専用
消費電力(W)12.2
定格出力約1~100%連続調光型
ランプの種類LED
材質(枠)鋼板(クールホワイトつや消し仕上げ)
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)
調光の可否可
電源ユニット別売
材質(パネル)ポリカーボネート(透明)
関連キーワード