6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)高天DL2000形下面拡散パネル付50K
エコ商品、RoHS
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角60度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角60度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
質量(kg)8.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)130.5 仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し) 光源LED(昼白色) 色温度5000K エネルギー消費効率(Lm/W)130.2 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)(100V時):1.34/(200V時):0.66/(242V時):0.55 光束(Lm)器具:17000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)400 埋込高(mm)372
1セット
77,980 税込85,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)高天DL1500形下面拡散パネル付50K
エコ商品、RoHS
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
質量(kg)7.4 電圧(V)100~242 消費電力(W)103.9 仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し) 光源LED(昼白色) 色温度5000K エネルギー消費効率(Lm/W)129.6 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)器具:13475 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)400 埋込高(mm)372
1セット
59,980 税込65,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)高天DL1500形ガード拡散パネル50K
エコ商品、RoHS
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角65度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
質量(kg)7.6 電圧(V)100~242 消費電力(W)103.9 仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【ガード】鋼線(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し) 光源LED(昼白色) 色温度5000K エネルギー消費効率(Lm/W)121.7 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)器具:12650 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)400 埋込高(mm)372
1セット
69,980 税込76,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)高天DL1500形下面拡散パネル付50K
エコ商品、RoHS
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角65度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
質量(kg)7.4 電圧(V)100~242 消費電力(W)103.9 仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し) 光源LED(昼白色) 色温度5000K エネルギー消費効率(Lm/W)128.9 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)器具:13400 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)400 埋込高(mm)372
1セット
59,980 税込65,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)高天DL1500形下面ガード付拡散50K
エコ商品、RoHS
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
質量(kg)7.4 電圧(V)100~242 消費電力(W)103.9 仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【ガード】鋼線(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上) 光源LED(昼白色) 色温度5000K エネルギー消費効率(Lm/W)126 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)器具:13100 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)400 埋込高(mm)372
1セット
65,980 税込72,578
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)高天DL2000形下面拡散パネル付50K
エコ商品、RoHS
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
質量(kg)8.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)130.5 仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し) 光源LED(昼白色) 色温度5000K エネルギー消費効率(Lm/W)132.1 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)(100V時):1.34/(200V時):0.66/(242V時):0.55 光束(Lm)器具:17250 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)400 埋込高(mm)372
1セット
77,980 税込85,778
4日以内出荷