30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回路方式B(片切) 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0 耐熱性100℃±3℃ 1時間 絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上 耐電圧(V)1600(1分間)
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷



1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


回路方式片切 仕様モダンプレート付 トラスコ品番763-2363 寸法(mm)180×90×45 ミルキーホワイト 質量(g)111 定格15A 300V AC 結線方式片切
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

回路方式片切 トラスコ品番763-2649 使用温度範囲(℃)-10~+40 定格15A 300V AC(表示ランプは100V用) 結線方式ねじなし端子式
1個
1,088 税込1,197
当日出荷

1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)16cm天井埋込みスピーカー(5W)
質量(g)約700 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×75×174 定格入力(W)5/2.5、スイッチ切換式
1箱
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)16cm天井埋込みスピーカー(3W)
質量(g)約700 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×75×174 定格入力(W)3/1、スイッチ切換式
1箱
5,798 税込6,378
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線管の管端に使用し、埋め込みスイッチまたはコンセント取付用に使用します。 めっき付着量は300g/m2以上です。
付属品皿小ねじ(M4×10)2本
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管の中間部に使用し、埋め込みスイッチまたはコンセント取付用に使用します。 めっき付着量は300g/m2以上です。
材質/仕上鋳鉄/溶接亜鉛メッキ 付属品皿小ねじ(M4×10)2本 材質(ねじ部)ステンレス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。 スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製 質量(kg)0.3 外形寸法(mm)102×102 寸法H(mm)44 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS C8340
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製 質量(kg)0.35 外形寸法(mm)102×102 寸法H(mm)54 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき
1個
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製 外形寸法(mm)119×119 寸法H(mm)54 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき
1個
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用します。ボックス内へ、トロが侵入しにくい構造です。防トロのための準備作業やトロの清掃手間を軽減できます。
材質鋼板製 JIS規格JIS C8340 質量(kg)0.3 外形寸法(mm)102×102 寸法H(mm)44 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき
1個
279 税込307
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すっきりフラットに収まる超薄形ルーバー 換気扇本体とフードを一体化することにより、室内壁面も屋外壁面もすっきり。室内への出っ張りが16ミリしかない超薄形ルーバー(別売)ですので、インテリアに美しく調和します。 風雨の侵入を防ぐ高気密設計 屋外フード一体構造とすき間を押さえた電気式シャッターの採用により、気密性をアップ。風雨の侵入を防ぎます。 選べる2つのスイッチ 引きひも操作と遠隔操作(別売の埋込みスイッチが必要・直接配線可能)が選べます。遠隔操作の場合は、引きひもが外せ、壁面がすっきり納まります。また、電気式シャッターを採用していますので別売の自動スイッチとの連動運転も可能です。 高静圧設計 高性能シロッコファンを採用。外風に強い高静圧タイプで、安 定した換気ができます。
マンセル値(ホワイト)9YR8.4/0.5 タイプG11タイプ格子 シャッター電気式
1台
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フットライト FreePa/センサ
通るときだけ足元を明るく。 パネルタイプ 明るさ感がほしいときや、階段などの注意のサインとして。 パネルタイプはコンセント付。
幅(mm)116 取付はさみ金具・2個用スイッチボックス 高さ(mm)120 電圧(V)100 消費電力(W)0.9 寸法(幅W×高さH)(mm)取付用ボックス(カバー含む):138×119 センサー熱線・明るさセンサ付 色温度(K)2800 埋め込み深さ(mm)取付用ボックス(カバー含む):57 ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)4.2 光源寿命40000時間 端子台送り用端子台付 入力電流(A)(100V)0.1 色(本体)ホワイト 埋設深さ(mm)57 明るさ5形小丸電球1灯器具相当 出しろ(mm)15 演色指数(Ra)74 埋込穴(Φmm)105×100 定格光束(Lm)3.8 調光の可否不可 LED交換不可
1台
7,298 税込8,028
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)フットライト FreePa/センサ
通るときだけ足元を明るく。 下面配光タイプ まぶしくないので、夜中のトイレへの足元のあかりに。
幅(mm)116 取付はさみ金具・2個用スイッチボックス 高さ(mm)120 電圧(V)100 消費電力(W)0.9 寸法(幅W×高さH)(mm)取付用ボックス(カバー含む):138×119 センサー熱線・明るさセンサ付 色温度(K)2800 埋め込み深さ(mm)取付用ボックス(カバー含む):57 ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)4.4 光源寿命40000時間 端子台送り用端子台付 入力電流(A)(100V)0.1 色(本体)ホワイト 埋設深さ(mm)57 明るさ5形小丸電球1灯器具相当 出しろ(mm)32 演色指数(Ra)74 埋込穴(Φmm)105×100 定格光束(Lm)4 調光の可否不可 LED交換不可
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷

建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ 種別Dポール フラットタイプ 材質アルミ(アルマイト処理) 寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350 質量(kg)2.3 設置方法埋め込み方式、土中埋設 コンセント別売り
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Dポール EV・PHEV充電用
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ 種別Dポール EV・PHEV充電用 材質アルミ(アルマイト処理) 寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350 質量(kg)3.8 シルバー 種類屋外コンセント用(スイッチ併設用) 適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】防雨スイッチガードプレート(簡易鍵付)、EV・PHEV充電用電源スイッチ(盗電防止用)、[EV・PHEV充電用]カバー付屋外コンセント(簡易鍵付)、屋外コンセント 設置方法埋め込み方式 コンセント別売り
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Dポール 防水コンセント用
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ 種別Dポール 材質アルミ(アルマイト処理) 設置方法埋め込み方式、土中埋設 コンセント別売り
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ 種別Dポール EV・PHEV充電用 フラットタイプ 材質アルミ(アルマイト処理) 寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350 質量(kg)4.2 シルバー 設置方法埋め込み方式 コンセント別売り
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)