「埋め込み ボックス」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
外形寸法(mm)119×119
寸法H(mm)54
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
電線管の管端に使用し、埋め込みスイッチまたはコンセント取付用に使用します。
めっき付着量は300g/m2以上です。
付属品皿小ねじ(M4×10)2本
色(マンセル値)ブラック(N-1)
JIS規格JIS 8435
適合規格(PS)E
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
質量(kg)0.3
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS C8340
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス
付属品皿小ねじ(M4×10)×4本
適合厚鋼電線管用
種類2コ用1方出
表面処理溶融亜鉛メッキ
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
質量(kg)0.35
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)54
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用します。ボックス内へ、トロが侵入しにくい構造です。防トロのための準備作業やトロの清掃手間を軽減できます。
材質鋼板製
JIS規格JIS C8340
質量(kg)0.3
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
ケーブル埋設タイプ専用
材質アルミ
幅(mm)□133
質量(kg)1.1
色ミディアムグレーメタリック
高さ(mm)287
埋め込み深さ(mm)222
適合器具LGW40823LE1・LGW40824LE1
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
配管の中間部に使用し、埋め込みスイッチまたはコンセント取付用に使用します。
めっき付着量は300g/m2以上です。
材質/仕上鋳鉄/溶接亜鉛メッキ
付属品皿小ねじ(M4×10)2本
材質(ねじ部)ステンレス
仕様T16・CD16用セパレータ付・木ねじなし
型標準型
種類2コ用
深さ(mm)36
1袋(10個)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ダウンコンバータ方式のアンテナ。
壁直付けのほか二連ボックスを利用した壁埋込みが可能。
屋外設置にも対応。(JIS保護等級4防まつ形)
5C-2Vなど既設ケーブルを使用可能(アンテナは最低2本必要です)
質量(g)250(スペーサ含まず)
使用温度範囲(℃)-10~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×190×62
仕上ABS樹脂OAアイボリー色(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)
電源電圧(V)DC12
消費電流(mA)60
出力インピーダンス(Ω)75
出力周波数(Hz)260M
入力周波数(MHz)806~810帯
1台
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
コンボ-イント(住宅壁埋め込み専用)は、 宅配ボックスとサインポストの2つの機能を、住宅壁にスッキリ納めます。 外から郵便物や宅配物などの投函物を受けて室内で取り出すことができます。
幅130mm、10kgまで受け取りが可能【収納サイズ】。宅配ボックス部の受け取りできるサイズは130×350×500mmまで対応。通販やインターネットで買った荷物の受け取りなどが可能です。
大型郵便サイズの受け取りが可能。投函口より縦340mm×横260mm×厚さ35mmの郵便物などが受け取りが可能です。
室内側は明るいホワイト色。室内側扉はツマミサムターンでのらくらく操作で開閉が可能。
上下ダブルロックでしっかり施錠します。
プラン対応性。住宅壁埋め込み型なので住宅プランに応じた設置が可能です。新築戸建躯体埋め込み専用(木造サイディング専用)。防火や結露に配慮した設計。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×484×590
収納の目安W130×D350×H500mm・10kgまで
サインポストと宅配ボックスの2つの機能を、スタイリッシュなデザインに納めました。
大型郵便サイズの投函が可能。投函口より縦340mm×横260mm×厚さ35mmの郵便物などが収納できます。角型2号サイズも収納できます。
幅300mm、10kgまで受け取り可能【収納サイズ】。受け入れできるサイズは300×340×180mmまで対応。通販やインターネットで買った小物の受け取りなどが可能です。
上パネルはゆっくり開閉【「ゆっくり蓋・バタンレス」機構】。上パネルはメーカー独自の「ゆっくり蓋・バタンレス」機構を採用。開け閉めが静かで、指詰めにも配慮しています。
外扉の採用で普段は外観すっきり。宅配物の有無は外扉を開けて確認。
ダイヤル錠で防犯性に配慮【ダイヤル錠】。キー不要で、数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。ダイヤル錠施錠時は必ず1回転以上回してください。※番号は変更・指定できません。
専用のシリンダー錠で防犯性に配慮【シリンダー錠】。付属の専用シリンダー錠で宅配物の受け取りが可能。防犯性に配慮しました。
取り出しやすさに配慮。取り出し口蓋は半透明で中身を外から確認可能。蓋保持機能で、中身を片手で取り出せます。取り出し口蓋は割れにくいポリカーボネート製。※完全に中身が見える訳ではありません。特に日陰の場合は中身が見え難いことがあります。
宅配物取り出しやすい【底板凹み形状】。荷物の下に手を差し込むスペースを確保しました。
埋め込み式なので壁からの奥行を抑えた設計(前入れ後出し)。スタイリッシュモダン・ナチュラルモダンなど、様々な住宅のエントランスを彩ります。
施工方法は壁埋め込み・ポール取り付けと外構プランに合わせて様々な設置が可能です。
取り替え前のポストが2ブロックサイズならモダンなスタイルにリフォーム。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385(本体)・390(正面パネル)×455×385
収納の目安W300×D340×H180mm・10kgまで
通るときだけ足元を明るく。
パネルタイプ
明るさ感がほしいときや、階段などの注意のサインとして。
パネルタイプはコンセント付。
幅(mm)116
取付はさみ金具・2個用スイッチボックス
高さ(mm)120
電圧(V)100
消費電力(W)0.9
寸法(幅W×高さH)(mm)取付用ボックス(カバー含む):138×119
センサー熱線・明るさセンサ付
色温度(K)2800
埋め込み深さ(mm)取付用ボックス(カバー含む):57
ランプの種類LED電球
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)4.2
光源寿命40000時間
端子台送り用端子台付
入力電流(A)(100V)0.1
色(本体)ホワイト
埋設深さ(mm)57
明るさ5形小丸電球1灯器具相当
出しろ(mm)15
演色指数(Ra)74
埋込穴(Φmm)105×100
定格光束(Lm)3.8
調光の可否不可
LED交換不可
1台
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
通るときだけ足元を明るく。
下面配光タイプ
まぶしくないので、夜中のトイレへの足元のあかりに。
幅(mm)116
取付はさみ金具・2個用スイッチボックス
高さ(mm)120
電圧(V)100
消費電力(W)0.9
寸法(幅W×高さH)(mm)取付用ボックス(カバー含む):138×119
センサー熱線・明るさセンサ付
色温度(K)2800
埋め込み深さ(mm)取付用ボックス(カバー含む):57
ランプの種類LED電球
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)4.4
光源寿命40000時間
端子台送り用端子台付
入力電流(A)(100V)0.1
色(本体)ホワイト
埋設深さ(mm)57
明るさ5形小丸電球1灯器具相当
出しろ(mm)32
演色指数(Ra)74
埋込穴(Φmm)105×100
定格光束(Lm)4
調光の可否不可
LED交換不可
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
浅い水盤にも設置できるコンパクトサイズ
一般屋外環境でも使用可能
水がない場所でも使用できます。
質量(kg)0.6
取付壁直付・据置取付用(器具単体での埋込み不可)
材質(本体)ステンレス
タイプ水中・屋外兼用
電圧(V)DC3~4
消費電力(W)1
構造水中型・耐塵型
全光束(Lm)40
保護等級IP68
色温度(K)2700
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)40
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0(3芯)×10
適合ボックス専用電源ボックス:YYY90159(別売)、埋込:YYY90155(別売)
光色電球色
演色指数(Ra)93
調光の可否不可
材質(パネル)全面:ガラス(透明)
1台
¥64,980
税込¥71,478
31日以内出荷
関連キーワード