天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用します。ボックス内へ、トロが侵入しにくい構造です。防トロのための準備作業やトロの清掃手間を軽減できます。
材質鋼板製
JIS規格JIS C8340
質量(kg)0.3
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
外形寸法(mm)119×119
寸法H(mm)54
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
色(マンセル値)ブラック(N-1)
JIS規格JIS 8435
適合規格(PS)E
仕様T16・CD16用セパレータ付・木ねじなし
型標準型
種類2コ用
深さ(mm)36
1袋(10個)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
質量(kg)0.3
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS C8340
長さL(mm)124
幅W(mm)75
適合規格(PS)E
付属品器具取付ねじ
規格1コ用
半埋込で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に半埋込するときに、半埋込化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途半埋込取付時、壁の外形寸法より大きな穴をあけて取り付けする場合の壁面処理用(ただし、化粧枠外形寸法までに限る)
材質スチール製
色ホワイト
縦(mm)325
マンセル記号10Y9/0.5
適合(プレートセット)DUN1200K(エクステンダーセット)DUN1100
セット内容ボックス、ベース枠、スペーサ本体、水平高低調整枠、スペサー蓋、スポンジ(粘着材付)、ベース枠固定ねじ(M4)4本、水平固定調整ねじ(M5)4本、アースねじ
寸法A(mm)117
寸法B(mm)228
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
関連キーワード