ほたるのように光で位置表示
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式B(片切)
仕様ネーム無し
定格電圧(V)100
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
回路方式片切
トラスコ品番763-2649
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式ねじなし端子式
1個
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
回路方式B(片切)
トラスコ品番763-2339
色ミルキーホワイト
タイプネームカバー付、モダンプレート付
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格4A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式ねじなし端子式
回路方式片切
仕様モダンプレート付
トラスコ品番763-2363
寸法(mm)180×90×45
色ミルキーホワイト
質量(g)111
定格15A 300V AC
結線方式片切
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
回路方式片切
トラスコ品番763-2681
タイプトリプルスイッチB
定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式C(3路)
仕様ネーム無し
定格電圧(V)100
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
回路方式片切
タイプダブルスイッチB
回路方式片切
定格電圧(V)100
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
回路方式B(片切)
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
耐熱性100℃±3℃ 1時間
絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上
耐電圧(V)1600(1分間)
15A-300V AC(表示ランプは100V用)
仕様片切
1セット(10個)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
片切。ネーム付。
定格電圧(V)300 AC(表示ランプは100V用)
定格電流(A)15
1セット(10個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ランプは橙色に光ります。
回路方式B(片切)3線式
定格電流(A)15
結線方式ねじなし端子式
結線方式ねじなし端子式
結線方式ねじなし端子式
定格電圧(V)100
定格電流(A)AC15A
仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)
消費電力(W)0.04
回路方式B片切
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
定格電圧(V)100
定格電流(A)AC15A
仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)
回路方式C3路
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
定格電圧(V)100
定格電流(A)AC15A
仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)
回路方式E4路
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
3路。ネーム付。15A-300V AC(表示ランプは100V用)
1セット(10個)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路)
仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列
定格15A/300V/AC(表示ランプは100V)
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
回路C(3路)
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
15A-300V AC(表示ランプは100V用)
仕様3路
1セット(10個)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
1個
¥649
税込¥714
3日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)
消費電力(W)0.04
定格電圧(V)100
定格電流(A)AC15
回路方式B片切
1箱(10個)
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
SOーSTYLE埋込ほたるスイッチE(4路)
仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列
定格15A/300V/AC(表示ランプは100V)
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
回路E(4路)
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
アドバンスシリーズ
仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)
定格電圧(V)100
定格電流(A)AC15
回路方式C3路
1箱(10個)
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)
定格電圧(V)100
定格電流(A)AC15
回路方式E4路
1箱(5個)
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
1個
¥759
税込¥835
6日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様表示付ハンドル・ネームなし
種別トリプル
色マットホワイト
1箱(10個)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様表示付ハンドル・ネームなし
種別シングル
色マットホワイト
1箱(10個)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
色マットホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
色マットホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様表示付ハンドル・ネームなし
種別ダブル
色マットホワイト
1箱(10個)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様表示付ハンドル・ネームなし
種別ダブル
色マットグレー
1箱(10個)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様表示付ハンドル・ネーム付
種別シングル
色マットホワイト
1箱(10個)
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様表示付ハンドル・ネーム付
種別ダブル
色マットホワイト
1箱(10個)
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様表示付ハンドル・ネーム付
種別トリプル
色マットホワイト
1箱(10個)
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ