「埋込コンセント絶縁取付枠」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
使用温度範囲(℃)-10~40
材質ABS樹脂
使用周囲温度(℃)-10~+40
タイプスイッチ+コンセント用
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
色ミルキーホワイト
タイプ埋込接地ダブルコンセント(ワンタッチプレート・絶縁ワンタッチ取付枠用)
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
1個
¥439
税込¥483
5日以内出荷
タイプフルカラー用
アズワン品番64-8908-14
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
用途住宅、事務所などの屋内
適合WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列
耐熱性80℃(1時間)
強度(Nm)ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと)
使用周囲温度(℃)-10~+40
耐荷重(N)100(1分間)
1個
¥64
税込¥70
当日出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
色ホワイト
タイプ埋込ダブルコンセント(ワンタッチプレート・絶縁ワンタッチ取付枠用)
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
結線方式ねじなし端子
1個
¥269
税込¥296
5日以内出荷
種類埋込コンセント
使用温度範囲(℃)-10~+40
材質変性PPO樹脂
色ブラック
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
極数接地2P
定格電圧(V)125
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)15
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
適合プレートフルカラー3コ用
C型
用途石膏ボード用
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
適合プレートフルカラー3コ用
プレートラウンド
プレートラウンド
関連キーワード