854件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回路方式B(片切) 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0 耐熱性100℃±3℃ 1時間 絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上 耐電圧(V)1600(1分間)
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




回路方式B(片切) トラスコ品番763-2339 ミルキーホワイト タイプネームカバー付、モダンプレート付 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
889 税込978
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




ライトグレー 使用温度範囲(℃)‐10 ~+40 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 使用場所屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルカラースイッチを防雨・防塵スイッチとして、お使いいただけます。 防雨カバーの採用で、前面からスイッチ操作が行えます。 操作面と取付枠との2重絶縁を図りました。
仕様防水性能:JIS C 0920 耐熱性80℃±3℃(1時間)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途住宅、事務所などの屋内 適合WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列 耐熱性80℃(1時間) 強度(Nm)ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと) 使用周囲温度(℃)-10~+40 耐荷重(N)100(1分間)
1個ほか
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回路方式片切 仕様モダンプレート付 トラスコ品番763-2363 寸法(mm)180×90×45 ミルキーホワイト 質量(g)111 定格15A 300V AC 結線方式片切
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


1個
359 税込395
当日出荷

1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込スイッチC(3路)
使用温度範囲(℃)-10~40 定格15A300VAC 適合規格電気用品安全法 方式(接触方式)銀合金-銀合金突合せ接触/(回路方式)3路/(結線方式)ねじなし端子(電線差し込み式) 温度上昇(端子部)45℃以下/(開閉接触子)65℃以下 耐熱性100℃±3℃1時間(熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃7時間) 絶縁抵抗(MΩ)5以上(500V絶縁抵抗計) 保証期間購入日より1年間 引張強度(N)100(1分間) 温度サイクル8℃以下 開閉(15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合20回/分)連続10000回/(22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合6回~10回/分)連続100回/(15A100V~105V白熱灯負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯)連続100回 耐久性(アンモニアガス耐久)24時間 使用場所住宅、事務所等の屋内 耐電圧(V)1600(1分間)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




1個
339 税込373
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

仕様表示なし・ネームなし 種別シングル マットブラック 使用場所3001B
1個
279 税込307
当日出荷

1個
609 税込670
3日以内出荷

1個
399 税込439
当日出荷

アドバンスシリーズ
仕様金属枠 種類埋込スイッチ用取付枠
1箱(10個)
529 税込582
3日以内出荷


1個
349 税込384
当日出荷


1個
669 税込736
当日出荷