77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様3分スタット付 種類1コ用・13ミリカバー 適合規格(PS)E JIS規格JIS 8435 側面ノックアウトG22(C25)用×5、G16(C19)用×2 色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
1個
629 税込692
当日出荷

耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。付属のカバーは裏返すと平カバーとしても使用できます。
材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製) ウォームグレイ 使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)埋込ボックスS2型
ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×190×60
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)埋込ボックス
寸法(mm)幅174.6×高174.5×埋込深86 質量(kg)0.7 材質(本体)亜鉛メッキ鋼板 種類フットライト用 適合器具YYY86542・YYY86544・YYY86242・YYY86244
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)埋込ボックス
質量(kg)1.1 材質(本体)ステンレス 種類フットスタンドライト用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×200×130
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)埋込ボックス
ケーブル埋設タイプ専用
材質アルミ 幅(mm)□133 質量(kg)1.1 ミディアムグレーメタリック 高さ(mm)287 埋め込み深さ(mm)222 適合器具LGW40823LE1・LGW40824LE1
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷


Panasonic(パナソニック)C級用埋込ボックス
仕様C級、FA10303用・FA10307用・一般型 適合【器具】FA10303/FA10307 質量(kg)0.9
1台
2,698 税込2,968
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDスポット用埋込ボックス
材質(本体)ステンレス 分類埋込ボックス ステンレス製 SmartArchi(スマートアーキ)
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)水中照明用埋込BOX
カバーステンレス 材質(本体)ステンレス 分類水中埋込ボックス SmartArchi(スマートアーキ) 適合器具YYY86503
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDフットスタンド埋込ボックス
材質(本体)ステンレス 分類埋込ボックス SmartArchi(スマートアーキ) 適合器具YYY16100ZLE1/YYY16110ZLE1/YYY16120ZLE1/YYY16130ZLE1
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

適合機種NND26411用 材質(本体)ステンレス 寸法(幅W×高さH)(mm)200×87
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)埋込ボックス1J型
種類埋込ボックス1J型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)382×262×65
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)埋込ボックス3K型
ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)469×268×88
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シンプルP-1埋込ボックス1型
種類埋込ボックス1型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)530×430×75
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷

フロアコンスクエアのラージタイプ。電源、電話・情報合わせて最大4コ口が取り出せます。
材質埋込ボックスカバー、埋込ボックス:鋼板製、施工蓋:樹脂製
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

幅(mm)□133 質量(kg)1.1 材質(本体)アルミ(ミディアムグレーメタリック) 品名導光板スタンド用埋込ボックス 入数(個)1 適合器具YYY83152 LE1、YYY83154 LE1 埋込高(mm)287
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

IP23 防湿。壁直付型、埋込ボックス取付専用。壁面取付専用
材質本体:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、グローブ:テフロン膜付ガラス(乳白) 幅(mm)155 質量(kg)2 高さ(mm)155 電圧(V)100 光源LED電球、適合ランプ:5.0W・4.7W LED電球プレミアX(全方向タイプ)用(E17)、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 出しろ(mm)100 調光の可否不可
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

仕様LED電球 幅(mm)155 質量(kg)1.5 高さ(mm)155 取付方式壁直付型、埋込ボックス取付専用、壁面取付専用 電圧(V)100 消費電力(W)5 仕上【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)/【グローブ】テフロン膜付ガラス(乳白) 保護等級IP23 防湿 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 適合ランプ5.0W・4.7W LED電球プレミアX(全方向タイプ)用(E17) 出しろ(mm)100
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

2~5コ用付属のカバーは裏返すと平カバーとしても使用できます。
仕様3分スタット付 適合規格(PS)E JIS規格JIS 8435 色(マンセル値)ブラック(N-1)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス 付属品皿小ねじ(M4×10)×4本 適合厚鋼電線管用 種類2コ用1方出 表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)149×179×158 質量(kg)約1.5 耐荷重(kg)300 適合プラグマイク:XLR-3-12C相当品、スピーカー:XLR-4-12C相当品 適合コネクタマイク:XLR-3-31相当品(別売)、スピーカー:XLR-4-31相当品(別売)
1箱
33,980 税込37,378
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)スポット用据置プレート
SmartArchi(スマートアーキ)。埋込ボックス(YYY90165)と取付可能です。
質量(kg)0.32 直径(Φmm)150
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角型は埋込ボックス位置を気にせずに調整ができる2段プレート方式(左右30°)で、表面材の目地に合わせて方向が調節できます。
付属品固定用小ねじ(M4×25)×2本 シルバー 角型 種類固定型 ねじの呼びC39
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

安全ブレーカHB型スイッチボックス取付枠。 HB埋込取り付け枠を使い、単体でスイッチボックスに取り付けることもできます。 パネルカット取付けも可能です。
用途HB、S-HB型、小形漏電ブレーカ用 商品番号BS80
1台
109 税込120
当日出荷

Panasonic(パナソニック)フットライト 本体
SmartArchi(スマートアーキ) さまざまな空間に調和するフラットでコンパクトなフォルム。 簡単に交換できるLEDフラットランプ フレームに凹凸なくおさまる前面のねじ 汎用埋込ボックスの採用で埋込深さが従来品より30mm浅く、施工性が向上 空間になじむコンパクトサイズ。 まぶしさを抑えながら従来品より明るさアップ
材質前面パネル:アクリル(乳白) 幅(mm)112 質量(kg)0.6 取付埋込ボックス取付 高さ(mm)112 タイプスクエアタイプ 電圧(V)100 構造防雨型 保護等級IP23 ランプ別売 ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 出しろ(mm)13.5 アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 配光タイプ拡散
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)フットライト 本体
SmartArchi(スマートアーキ) さまざまな空間に調和するフラットでコンパクトなフォルム。 簡単に交換できるLEDフラットランプ フレームに凹凸なくおさまる前面のねじ 開口部の輝度を整えるシンプルで潔い斜面 汎用埋込ボックスの採用で埋込深さが従来品より30mm浅く、施工性が向上 空間になじむコンパクトサイズ。 まぶしさを抑えながら従来品より明るさアップ
幅(mm)112 質量(kg)0.8 取付埋込ボックス取付 高さ(mm)112 タイプスクエアタイプ 電圧(V)100 構造防雨型 保護等級IP23 ランプ別売 ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 出しろ(mm)26.5 アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 配光タイプ拡散
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

用途ハイプロ小型押釦開閉器の埋込型に用いるプレートでスイッチボックスの埋込使用時に 種類関連商品 長さ(mm)115 幅(mm)70 材質プラスチック クリームグレー(マンセル6Y8/1.5) 適合機種BEH2152、BEH2302、BEH3152、BEH3302
1個
409 税込450
当日出荷

Panasonic(パナソニック)コンパクト21 露出化粧枠
露出で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に取り付けるときに、露出化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途露出取付時、ボックス外形の段差(半埋込ツバ)補正用 材質スチール製 ホワイト 縦(mm)325 マンセル記号10Y9/0.5
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アドバンスシリーズ。専用のジョイントボックスを使えば、「操作ユニット」を配線する作業を大幅に簡素化できます。現場での配線図面と同じ。分岐なしで施工できるので省施工・施工時短につながります。
用途埋込熱線センサ付自動スイッチ用操作ユニット施工用ジョイントボックス グリーン 定格20A 300V
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。ボックス内へ、トロが侵入しにくい構造です。防トロのための準備作業やトロの清掃手間を軽減できます。主として木造住宅に使用されます。
材質鋼板製 質量(kg)0.32 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS 8340 側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
1個
689 税込758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


付属品取付板、配線固定用束線バンド、取付用ネジ×4本 材質鋼板、亜鉛鉄板 質量(kg)0.9 オイスターグレー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×230×10 適合品番埋込ボックス(BV95351) 取付板寸法(mm)294×125(取付位置まで縦241)
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDフットスタンド3000K全周
電圧(V)100 消費電力(W)10.4 適合【埋込ボックス】YYY90120(別売) 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 分類据置取付型 LED(電球色) フットスタンドライト 保護等級IP23 グローブ種別ポリカーボネート(プリズム・フロスト) エネルギー消費効率(Lm/W)17.9 光束(Lm)187
1個
38,980 税込42,878
欠品中

電圧(V)100 消費電力(W)10.4 適合【埋込ボックス】YYY90120(別売) 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 分類据置取付型 LED(電球色) フットスタンドライト 保護等級IP23 グローブ種別ポリカーボネート(プリズム・フロスト) エネルギー消費効率(Lm/W)10.7 光束(Lm)112
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)レンジフード用 下方向タイプ
耐熱性能65℃を実現。油汚れをふき取りやすい形状のガラスグローブを採用するなど機能面にも配慮しています。東京消防庁予防事務審査・検査基準準拠品です。コンパクト設計でレンジフード内にすっきりと収まります。天井・壁面に取付できるので多様なレンジフードにお使いいただけます。直下照度をアップすることで焼き加減などを確認しやすく、調理の作業性を高めます。LED光源の採用で消費電力は従来光源の約1/10に。長寿命特性によるメンテナンスフリーを実現
電圧(V)AC100 消費電力(W)6 光源色電球色 質量(kg)1.7 直径(Φmm)132 高さ(mm)165 材質(本体)アルミダイカスト(シルバーメタリック) 色温度(K)2700 グローブ種別硬質ガラス(透明つや消し) 最高使用温度(℃)65 エネルギー消費効率(Lm/W)54.1 光束(Lm)325 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 取付面位置埋込ボックス取付専用、天井面・壁面取付専用 器具相当白熱灯60形器具相当
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

オイスターグレー 種類埋込ボックス1J型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×280×40
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷