付属品スイッチ/マグネット取付用皿小ネジ(M3.1×13)4本、取扱説明書(本紙)1枚
色グレー
質量(g)スイッチ:8、マグネット:12
使用周囲温度(℃)-10~+50
設置場所屋内
接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
付属品スイッチ/マグネット取付用皿タッピンネジ(2×5)4本、取扱説明書(本紙)1枚
色グレー
質量(g)スイッチ:5、マグネット:2
使用周囲温度(℃)-10~+45
設置場所屋内
接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ/抜止タイプ
タイプ絶縁枠
用途ハイプロ小型押釦開閉器の埋込型に用いるプレートでスイッチボックスの埋込使用時に
種類関連商品
長さ(mm)115
幅(mm)70
材質プラスチック
色クリームグレー(マンセル6Y8/1.5)
適合機種BEH2152、BEH2302、BEH3152、BEH3302
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
12ポート100Mスイッチ/PoE(IEEE802.3af)給電機能(1-11番ポート給電)/装置全体で77W給電/デスクサイド設置可能/電源コード一体/小型タップ型/埋込型マグネット付/静音設計/ループ障害防止機能/サージノイズ耐性強化/省電力モード搭載/ECOモードLED機能搭載/VLAN対応/QoS対応/STP、RSTP対応/ファンセンサ・温度センサ搭載/各社PoE端末検証実績をメーカーHPに掲載中
1台
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
関連キーワード