タイプフルカラー用
アズワン品番64-8908-14
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
材質ABS樹脂
使用周囲温度(℃)-10~+40
1個
¥64
税込¥70
当日出荷
C型
用途石膏ボード用
材質鋼板
タイプミニ埋込取付枠
1個
¥60
税込¥66
当日出荷
用途住宅、事務所などの屋内
適合WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列
耐熱性80℃(1時間)
強度(Nm)ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと)
使用周囲温度(℃)-10~+40
耐荷重(N)100(1分間)
使用温度範囲(℃)-10~40
用途石膏ボード用
適合9~30mm壁用
材質亜鉛鋼板
使用温度範囲(℃)-10~+40
使用温度範囲(℃)-10~40
保証期間購入日より1年間
使用条件組立枠又は、器具に突起、差込穴の設けてある器具および、付属品をご使用ください
使用場所住宅、事務所などの屋内
強度(ボックス取付部強度)0.5N・m/(プレート取付部強度)0.3N・m/(耐荷重強度)100N1分間/(器具着脱繰返し強度)取付け、取外し2回/(耐熱試験)80℃(1時間)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
埋込取付枠(20P)
仕様●埋込取付枠●材質:亜鉛鋼板●入数:20個入
アズワン品番65-6678-76
1箱(20枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
安全ブレーカHB型スイッチボックス取付枠。
HB埋込取り付け枠を使い、単体でスイッチボックスに取り付けることもできます。
パネルカット取付けも可能です。
用途HB、S-HB型、小形漏電ブレーカ用
商品番号BS80
1台
¥109
税込¥120
当日出荷
種類埋込コンセント
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
色白
コンセント個数1
1セット(10個)
¥529
税込¥582
欠品中
仕様埋込スイッチ用絶縁取付枠
1個
¥53
税込¥58
当日出荷
アドバンスシリーズ
仕様金属枠
種類埋込スイッチ用取付枠
1箱(10個)
¥529
税込¥582
欠品中
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15/20
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
タイプワンタッチプレート・取付枠用
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 125V
結線方式ねじなし端子式
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
色ホワイト
タイプ埋込ダブルコンセント(ワンタッチプレート・絶縁ワンタッチ取付枠用)
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
結線方式ねじなし端子
1個
¥269
税込¥296
5日以内出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
タイプワンタッチプレート、絶縁ワンタッチ取付枠用
コンセント個数3
コンセント形状2P 15A 125V
適合キャップWH4415・WH4015等
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
1個
¥389
税込¥428
5日以内出荷
極数2
定格15A/125 V
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上
使用周囲温度(℃)‐10~40
引張強度(N)100/分
結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式
使用場所住宅、事務所等の屋内
保持力(N)10~60
耐電圧(V/min)1250
1個
¥439
税込¥483
3日以内出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
色ミルキーホワイト
タイプ埋込接地ダブルコンセント(ワンタッチプレート・絶縁ワンタッチ取付枠用)
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
1個
¥439
税込¥483
5日以内出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15/20
定格電圧(V)125
形状引掛タイプ
タイプフラット型、ワンタッチプレート・取付枠用
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 125V
結線方式電線・接地端子:ねじなし端子式、アースターミナル:押締端子式
1個
¥789
税込¥868
3日以内出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
タイプワンタッチプレート、絶縁ワンタッチ取付枠用
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
適合キャップWF5113・WF7005等
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
1個
¥629
税込¥692
3日以内出荷
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15/20
適合プレートフルカラー3コ用
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 250V
使用温度範囲(℃)-10~40
保証期間購入日より1年間
使用条件(適用取付枠)WN3900(別売り)フルカラー埋込ミニ取付枠
使用場所住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4
半埋込で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に半埋込するときに、半埋込化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途半埋込取付時、壁の外形寸法より大きな穴をあけて取り付けする場合の壁面処理用(ただし、化粧枠外形寸法までに限る)
材質スチール製
色ホワイト
縦(mm)325
マンセル記号10Y9/0.5
SOーSTYLE 埋込押釦SW常開形(a接点)
仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列、WN3900 フルカラー埋込ミニ取付枠
定格10A/300V/AC
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合
回路方式常開形(a接点)
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
極数8極8心
伝送規格TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスE
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)
耐電圧(V)(コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間
入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)
挿抜回数750回(適合モジュラプラグの挿抜)
耐熱性70℃(7時間)
使用場所住宅、事務所などの屋内
使用温度範囲(℃)-10~40
適合電線LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6
適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等
保証期間購入日より1年間
適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等
使用温度範囲(℃)-10~40
耐熱性70℃(7時間)
絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)
保証期間購入日より1年間
適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル
耐電圧(V)300AC1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)
挿抜回数8000回(適合プラグの挿抜)
導通抵抗(MΩ)100以下
コネクタ形状HDMITypeAレセプタクル
絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)
耐電圧(V)300AC1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)
導通抵抗(MΩ)100以下
挿抜回数8000回(適合プラグの挿抜)
使用温度範囲(℃)-10~40
耐熱性70℃(7時間)
使用場所住宅、事務所などの屋内
適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル/ハイスピードHDMIケーブル/プレミアムハイスピードHDMIケーブル
適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等
保証期間購入日より1年間
色マットホワイト
定格電圧(V)300
定格電流(A)AC15A
照明と換気扇をさまざまなシーンにおいて快適に制御するスイッチです。
用途居室
定格電圧(V)300
定格電流(A)AC15A
仕様埋込換気扇「強」「弱」表示スイッチセット・2速用・取付枠なし
色マットホワイト
関連キーワード
1
2
3
次へ