折り曲げ式で狭所でも快適作業。電池を替えるだけで、1台の工具が18Vにも、14.4Vにも。作業に応じて使い分けOK。火花が出にくく安心。刃の交換は工具レスでワンタッチ。暗所で便利はLED付き。刃の角度調整もでき、安定切断をサポート
用途電線管の撤去。高所での軽天切断。現場での塩ビパイプ切断。天井の石膏ボード開口。配線用のコンパネ開口。庭木の手入れ
仕様ハンドル角度:4ポジション、振動3軸合成値:14.3m/s2]
付属品金工刃(100mm)×1本、六角レンチ(対辺3mm)
質量(kg)1.35
色黒
刃厚(mm)(取付可能)0.9~1.6
最大切断能力(mm)金属管:Φ50、木材:50
アズワン品番64-5278-79
ストローク数(回/分)18V:0~3200、14.4V:0~3000
ストローク幅(mm)14
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
折り曲げ式で狭所でも快適作業。電池を替えるだけで、1台の工具が18Vにも、14.4Vにも。作業に応じて使い分けOK。火花が出にくく安心。刃の交換は工具レスでワンタッチ。暗所で便利はLED付き。刃の角度調整もでき、安定切断をサポート
用途電線管の撤去。高所での軽天切断。現場での塩ビパイプ切断。天井の石膏ボード開口。配線用のコンパネ開口。庭木の手入れ
仕様ハンドル角度:4ポジション、振動3軸合成値:14.3m/s2]
色黒
刃厚(mm)(取付可能)0.9~1.6
最大切断能力(mm)金属管:Φ50、木材:50
ストローク数(回/分)18V:0~3200、14.4V:0~3000
ストローク幅(mm)14
熱貫流率:K=1.10W/m2・k
管摩擦損失係数:λ=0.070
脱塩ビ
国土交通省不燃認定材料:認定番号NM-0228
寸法L(mm)1000
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
1台
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
熱貫流率:K=1.10W/m2・k
管摩擦損失係数:λ=0.070
脱塩ビ
国土交通省不燃認定材料:認定番号NM-0228
寸法L(mm)4000
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
熱貫流率:K=1.10W/m2・k
管摩擦損失係数:λ=0.070
脱塩ビ
国土交通省不燃認定材料:認定番号NM-0228
寸法L(mm)2000
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
1台
¥8,198
税込¥9,018
3日以内出荷
24時間常時換気、サニタリーゾーンの3室同時換気・シックハウス対策・電動気密シャッター1個及び風圧気密シャッターを装備し、外気による冷気や臭いの流入。本体高さ158mmの薄型設計・天井内省スペースへの設置やメンテナンスが可能。大風量、高静圧により選定自由度を拡大・長ダクトや高層階の外気風に対応。1機種で10パターンの風量設定・中低層階から高層階までの様々な延べ床面積やダクト形状に1機種で対応。吸込グリル(別売品)により浴室、洗面所、トイレの風量調節が可能。スイッチ(別売品)により各部屋換気の運転/停止や換気風量の調節が可能。
仕様●ゾーンフリーファン・風圧式シャッター・電動気密シャッター(浴室)付:98●部屋:3室用:97
本体鋼板製(ドレンパン・アダプターは樹脂製)
パイプ径(Φmm)適合ドレン:内径12又は15軟質塩化ビニル管・内径13硬質塩化ビニル管
適合パイプ径(Φmm)100
材質(羽根)樹脂製
1個
¥259,800
税込¥285,780
31日以内出荷
関連キーワード