10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)充電レシプロソー 本体のみ
折り曲げ式で狭所でも快適作業。電池を替えるだけで、1台の工具が18Vにも、14.4Vにも。作業に応じて使い分けOK。火花が出にくく安心。刃の交換は工具レスでワンタッチ。暗所で便利はLED付き。刃の角度調整もでき、安定切断をサポート
用途電線管の撤去。高所での軽天切断。現場での塩ビパイプ切断。天井の石膏ボード開口。配線用のコンパネ開口。庭木の手入れ 仕様ハンドル角度:4ポジション、振動3軸合成値:14.3m/s2] 付属品金工刃(100mm)×1本、六角レンチ(対辺3mm) 質量(kg)1.35 刃厚(mm)(取付可能)0.9~1.6 最大切断能力(mm)金属管:Φ50、木材:50 アズワン品番64-5278-79 ストローク数(回/分)18V:0~3200、14.4V:0~3000 ストローク幅(mm)14
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

Panasonic(パナソニック)充電レシプロソー セット
折り曲げ式で狭所でも快適作業。電池を替えるだけで、1台の工具が18Vにも、14.4Vにも。作業に応じて使い分けOK。火花が出にくく安心。刃の交換は工具レスでワンタッチ。暗所で便利はLED付き。刃の角度調整もでき、安定切断をサポート
用途電線管の撤去。高所での軽天切断。現場での塩ビパイプ切断。天井の石膏ボード開口。配線用のコンパネ開口。庭木の手入れ 仕様ハンドル角度:4ポジション、振動3軸合成値:14.3m/s2] 刃厚(mm)(取付可能)0.9~1.6 最大切断能力(mm)金属管:Φ50、木材:50 ストローク数(回/分)18V:0~3200、14.4V:0~3000 ストローク幅(mm)14
1セット
54,980 税込60,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)気調システム 不燃チューブ100
熱貫流率:K=1.10W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.070 脱塩ビ 国土交通省不燃認定材料:認定番号NM-0228
寸法L(mm)1000 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
1台
4,498 税込4,948
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調システム 不燃チューブ50
熱貫流率:K=1.10W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.030 脱塩ビ 国土交通省不燃認定材料:認定番号NM-0228
寸法L(mm)2000 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
1台
7,498 税込8,248
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調システム 不燃チューブ100
熱貫流率:K=1.10W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.070 脱塩ビ 国土交通省不燃認定材料:認定番号NM-0228
寸法L(mm)4000 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調システム 不燃チューブ50
熱貫流率:K=1.10W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.030 脱塩ビ 国土交通省不燃認定材料:認定番号NM-0228
寸法L(mm)4000 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調システム 不燃チューブ100
熱貫流率:K=1.10W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.070 脱塩ビ 国土交通省不燃認定材料:認定番号NM-0228
寸法L(mm)2000 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
1台
8,198 税込9,018
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調システム 不燃チューブ50
熱貫流率:K=1.10W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.030 脱塩ビ 国土交通省不燃認定材料:認定番号NM-0228
寸法L(mm)8000 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調システム 不燃チューブ50
熱貫流率:K=1.10W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.030 脱塩ビ 国土交通省不燃認定材料:認定番号NM-0228
寸法L(mm)1000 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
1台
3,798 税込4,178
3日以内出荷

Highモードでスムーズな穴あけ。 強力振動でコンクリートブロック穴あけも。
用途ネジ締め、穴あけ、モルタル/レンガ穴あけ バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)4.2 回転数(min-1[r.p.m])高速/160~1650、低速/50~430 ねじ締め能力(目安・フル充電で)Highモード/木ネジ・米松(Φ6×60mm)約370本Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6mm)約640本 穴あけ能力(目安・フル充電で)Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約50穴Highモード/ウッディングコアドリル(Φ80×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約30穴Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ125×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約13穴Highモード/ガルバウッドコアドリル(Φ110×金属系サイディング材16mm+合板12mm)約17穴Lowモード/塩ビ管用コアドリル(Φ65mm/Φ300mm排水マス取付用下穴)約50穴Highモード/ホールソー(Φ21×SPC1.6mm)約45穴Lowモード/ホールソー(Φ33×SPC1.6mm)約45穴Highモード/ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約50穴 穴あけ能力(振動ドリル)(mm)(目安・フル充電で)Highモード/コンクリートブロック(Φ6.5×深さ40mm)約200穴Highモード/コンクリートブロック(Φ10.5×深さ40mm)約110穴 チャック(mm)キイレスチャック(1.5~13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速/13.9[142]、低速/40[408] 充電時間(分)60 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ) バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L51)(別売) 寸法(全長×全高×幅)(mm)235×248×63 質量(kg)2.3(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値) 打撃力(kN[kgf])約3[300] 打撃数(min-1[回/分])高速/2880~29700、低速/900~7740 保護等級IP56 付属品補助ハンドル(EZ7460K4627) 振動固定カム方式 仕様高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、固定カム式(モルタル・レンガ)~Φ13/Highモード、(サイディング)~Φ80/Highモード・~Φ125/Lowモード、(金工ホールソー)~Φ33/Highモード・~Φ50/Lowモード、(金工)~Φ13/Highモード、(テクス)~Φ6/Highモード、(木工)~Φ36/Lowモード、(木ネジ)~Φ8/Lowモード 振動3軸合成値(m/s2)6.9 トラスコ品番422-9461
1台
29,980 税込32,978
9日以内出荷