定格AC100V~242V
定格消費電力(W)25W
配線方式2線無極性配線方式
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
仕様子時計駆動数:90個(1個12mAの場合)
適合ラック取付金具(別売):TD93103727N
形状EIAラックマウント型
寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:132×420×159
回路数3
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
仕様子時計駆動数:30個(1個12mAの場合)
適合ラック取付金具(別売):TD93103727N
形状EIAラックマウント型
寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:176×420×159
回路数1
1台
¥88,980
税込¥97,878
31日以内出荷
仕様子時計駆動数:60個(1個12mAの場合)
適合ラック取付金具(別売):TD93103727N
形状EIAラックマウント型
寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:132×420×159
回路数2
1台
¥159,800
税込¥175,780
31日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ:相対、メディアは、測定:エア
特性Panasonic PS-A 圧力センサ. PS-Aシリーズの圧力センサは、アンプと補正回路を内蔵し、高精度を追求しています。 主な用途には、産業(圧力スイッチ、空圧機器)、医療(血圧モニタ、圧縮空気圧計測、エアベッド)、家庭用電化製品の水位検知などがあります。. 高精度と高信頼性 省スペースを実現したコンパクトな圧力センサーユニット ベース面積:7.2 x 7.2 mm
最大電流(mA)10
出力タイプ増幅