増設子機 。外形寸法(高さ×幅×奥行)=子機:約175×49×25mm、充電台:約47×73×90mm 。質量=子機:約140g(電池パック含む)、充電台:約155g
1台
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
温度・湿度を親機が検知し、熱中症警戒や乾燥警戒をお知らせ。
親機に温度・湿度アラームを搭載。熱中症や乾燥への警戒(注意)を、音声と表示と着信お知らせLED(赤色)でお知らせします。
また、熱中症警戒の温度・湿度を検知したときに、あらかじめ登録した家族の携帯電話などに自動的に電話をかけて通知することができます。
大きな文字で見やすく、好みに合わせて選べる待機画面。
親機待機画面の文字が大きくなって見やすくなりました。
また待機画面は「時刻・日付・温度・湿度」「時刻・日付」「時刻・温度・湿度」「温度・湿度」の4種類からお好みの表示を選択できるようになりました。
あんしん・充実の迷惑電話防止機能。
着信音が鳴る前に相手にメッセージで警告する「迷惑防止」機能に、録音した通話を第三者との通話中に再生して聞いてもらうことができる「迷惑電話相談」機能を搭載。
怪しい電話を受けたあとに、家族や警察などにすぐに相談できます。
付属品受話子機、電話機コード、ACアダプター(親機)、コードレス子機、電池パック、電池カバー、子機充電台
寸法(mm)親機:約77×171×209(アンテナを除く)、受話子機:約173×49×27、子機:約175×49×25、充電台:約47×73×90
質量(g)親機:約660、受話子機:約145(電池パック含む)、子機:約140(電池パック含む)、充電台:約155
消費電力(W)【最大/待機時】親機:約4.6/約0.9、充電台:約0.7/約0.2(子機を充電台から外しているとき)
機能迷惑防止機能:親機/子機、録音4件、最大約5分、着信読み上げ:親機/受話子機/子機、着信メモリー(履歴)表示:30件、着信拒否(迷惑電話):300件、着信拒否(非通知/公衆電話)、子機増設/子機間通話:合計5台/双方向、デジタル留守録機能:約120分、電話帳/親機:漢字150件、受話子機・子機:漢字150件
コード長さ(cm)180
充電時間(時間)約10
連続待受時間約150時間
連続通話時間(時間)子機:約10
簡単に電話をかけられる「ワンタッチダイヤル(3件)」
スペースを有効に使える「壁掛け設置」対応
光って着信をお知らせ「着信ランプ」
セット内容親機のみ
質量(g)約527
音量呼出音量:(3段階)、受話音量:(6段階)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約95×190×196
迷惑電話防止機能を強化した受話器コードレス電話機
仕様【ナンバー・ディスプレイ】<ナンバー・ディスプレイ対応>親機、子機、<着信音鳴り分け>12種、<着信メモリー(履歴)表示>30件、<着信拒否(迷惑電話)>300件(※ご利用にはNTT東日本・NTT西日本へのサービスお申し込み(有料)が必要です。)<着信拒否設定>非通知/公衆電話、<表示圏外着信対応>着信メモリーに記憶/着信拒否も可【キャッチホン・ディスプレイ】<キャッチホン・ディスプレイ対応>親機、受話子機、子機
付属品受話子機、ACアダプター(親機)、コードレス子機、電池パック、電池カバー、子機充電台
質量(g)親機:約510(受話子機含む)、子機:約140(電池パック含む)、充電台:約155
消費電力(W)(最大/待機時)親機:約3.7/約0.9、充電台:約0.7/約0.2(子機を充電台から外しているとき)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受話子機:49×173×27、子機:49×175×25、充電台:73×47×90
機能<迷惑防止>親機、子機(録音4件、最大約5分)、迷惑電話相談機能、<着信お知らせLED>子機、<あんしん応答>親機、受話子機、子機、<通話拒否>親機、受話子機、子機、<着信読み上げ>親機、受話子機、子機、<電話帳読み上げ>親機、<読み上げダイヤル>親機、<選んでケータイ機能>親機、受話子機、子機、<デジタルコードレス>DECT準拠方式、<受話音質>受話子機、子機、ワイヤレスアダプター機能【子機機能】内線通話/外線転送、<子機増設/子機間通話>合計5台/双方向、<盗聴防止/ボイスチェンジ機能>受話子機、子機、<子機連続通話/連続待受/充電完了時間>約10時間/約150時間(着信お知らせLEDゆっくり点滅時は、約50時間)/約10時間(着信お知らせLEDゆっくり点滅時は、充電時間が長くなります)【留守録】<デジタル留守録機能>約12分、<応答メッセージ>約20秒、2件、<留守用件転送/通話録音>【基本機能】<液晶ディスプレイ表示>親機(漢字)、受話子機(漢字)、子機(漢字)、<液晶バックライト>親機、受話子機、子機、<電話帳>親機(漢字150件)、受話子機・子機(漢字150件)、<ワンタッチダイヤル>親機(2件)、受話子機(3件)、子機(3件)、<再ダイヤル>親機(10件)、受話子機(10件)、子機(10件)、<スピーカーホン>親機(デジタル)、受話子機(デジタル)、子機(デジタル)、<呼出音選択>親機(12種)、受話子機(12種)、子機(12種)、<保留メロディ>4種、<音量調節>((スピーカー音量))親機(8段階・留守電応対中のみ[切]に設定可)、受話子機(6段階)、子機(6段階)、((呼出音量))親機(8段階・切)、受話子機・子機(8段階・切)、((受話音量))受話子機(6段階)(特大付)、子機(6段階)(特大付)、中継アンテナ対応、回線自動設定、<停電時通話対応(かける/受ける)>子機、受話子機(※電池パックは別売です)<壁掛け設置>子機(木ねじ・ワッシャー(KX-AN162)別売)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)親機:約78×159×189、受話子機:173×49×27、子機:175×49×25、充電台:47×73×90
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
セット内容受話器,ACアダプター(親機用),コードレス子機,電池パック,子機充電台
質量(g)【親機】約640【子機】約140(電池パック含む)【充電台】約155
消費電力(W)【親機】約2.4/約0.4【充電台】約0.7/約0.2(子機を充電台から外しているとき)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【親機】約67×171×212(アンテナ除く)【子機】約175×49×25【充電台】約47×73×90
機能迷惑ブロック・迷惑防止・迷惑電話相談機能・着信お知らせLED・通話拒否・前から録音・着信読み上げ・電話帳読み上げ・選んでケータイ機能・キーロック・受話音質・ドアホンアダプター接続/ドアホンワープ・ワイヤレスアダプター機能・ナンバー・ディスプレイ・着信音鳴り分け・着信メモリー(履歴)表示・着信拒否(迷惑電話)・着信拒否(非通知/公衆電話)・表示圏外着信対応・キャッチホン・ディスプレイ対応・内線通話/外線転送・子機増設/子機間通話・盗聴防止/ボイスチェンジ機能・子機連続通話/連続待受/充電完了時間・デジタル留守録機能・応答メッセージ・留守用件転送/通話録音・リモート操作・液晶ディスプレイ表示・液晶バックライト/ダイヤルライト・電話帳・再ダイヤル・スピーカーホン・呼出音選択・保留メロディ・音量調節・中継アンテナ対応・回線自動設定・停電時通話対応(かける/受ける)・壁掛け設置・スピーカー音量/呼出音量/受話音量
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
広角レンズ、自動録画・録音機能付きテレビドアホン。
モニター親機にカメラを搭載。
外出中のスマホとビデオ通話ができる。
離れていても自宅の家族の顔を見ながらコミュニケーションが可能。
高画質マルチトーン技術により、従来の機種よりも逆行など光がまぶしいときでも、キレイで明るい映像を再現。
カメラ部はレンズカバーレスで映り込みを低減し、くっきりした映像に。
音声・画像はモニター親機の本体メモリーに記録。
SDカード(別売り)を使うと1件約30秒の映像と音声を最大3,000件記録できる。
用途防犯、ホームセキュリティに。
広角レンズカメラ付き 映りこみ低減 くっきり見える。
安心の録画・録音機能付き。壁掛け式 テレビドアホン。
材質【親機】難燃ABS樹脂【玄関子機】アルミ合金、難燃樹脂
色ホワイト
質量(g)【親機】635【玄関子機】370(露出時)、330(埋込時)【子機】165(電池パック含む)【充電台】166
取付方式【親機】露出壁掛け(壁掛け金具付属)【玄関子機】(露出時)JIS 1個用スイッチボックス適合、(埋込時)JIS 3個用スイッチボックス適合
消費電力(W)【親機】4(待機時)、10(動作時)【充電台】0.25(待ち受け時)、0.65(充電時)
電源【親機】AC 100V(50Hz/60Hz)【玄関子機】モニター親機より供給【子機】専用ニッケル水素電池【充電台】AC100V(50Hz/60Hz)
連続使用時間【子機】2
照明【玄関子機】LEDライト(照明用)
使用距離範囲(m)【子機】100(見通し距離)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【親機】192×165×27(突起部除く)【玄関子機】170×119×25.4【子機】173×52×30(突起部除く)【充電台】43×81×76(突起部除く)
使用環境温度(℃)【親機、子機、充電台】0~40【玄関子機】-10~50
充電時間(時間)【子機】10(増設子機の場合は、親機に登録(増設)済みの場合)
最小適合負荷【親機】DC 5V/1mA(ドアホンの着信時、火災警報器や外部センサーの反応時に出力)
定格負荷【親機】AC、DC 24V/0.3A以下
使用環境湿度(%)【親機、玄関子機、子機、充電台】90以下
無線通信方式【親機、子機】1.9GHzTDMA-WB
最低被写体照度(Lux)【玄関子機】1ルクス(カメラから約50cm以内)
待ち受け時間(時間)【子機】80
画面仕様【親機】約5型ワイドカラー液晶ディスプレイ【子機】2.4型TFTカラー液晶ディスプレイ
イメージセンサー【玄関子機】約100万画素
1台
¥69,980
税込¥76,978
10日以内出荷
関連キーワード