樹脂一体成形タイプ。
木ねじで取り付け。
分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。
音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-20~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×100/74
仕上ハイインパクトスチロール(マンセルN8近似色)
周波数特性150Hz~15kHz
スピーカー12cmコーンスピーカー
適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
工事性とインテリア性にすぐれた壁埋込タイプ。
質量(kg)0.6
使用温度範囲(℃)-10~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×120×40
仕上パネル:ABS樹脂OAアイボリー色
周波数特性150Hz~18kHz(偏差20dB)
スピーカー8cmフルレンジコーンスピーカー
定格入力(W)3
壁面に設置した取付ユニット(ロック機構付)に本体をはめ込むだけ。
即結端子は、分岐配線、送り配線も簡単。
音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
取付ネジの位置出し用に型紙を付属。
周波数特性120Hz~12kHz
スピーカー16cmコーンスピーカー
使用温度範囲(℃)-20~+50
適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×135
傾斜角度(°)(スピーカー)7.5
質量(kg)2.1
仕上(木箱)塩ビシート貼り(マンセルN8近似色)、(ネット)ジャージ(マンセルN7近似色)
ダウンコンバータ方式のアンテナ。
壁直付けのほか二連ボックスを利用した壁埋込みが可能。
屋外設置にも対応。(JIS保護等級4防まつ形)
5C-2Vなど既設ケーブルを使用可能(アンテナは最低2本必要です)
質量(g)250(スペーサ含まず)
使用温度範囲(℃)-10~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×190×62
仕上ABS樹脂OAアイボリー色(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)
電源電圧(V)DC12
消費電流(mA)60
出力インピーダンス(Ω)75
出力周波数(Hz)260M
入力周波数(MHz)806~810帯
1台
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
適用浴室サイズ:ユニットバス1.5坪まで、在来工法浴室1.5坪まで
フィルターチェックお知らせ機能付
法定点検時期お知らせ機能付(点検時期になると本体受信部に「点検」が表示されます。)
入りタイマー予約機能付
脱衣所にも使用できます。
温泉水または温泉を取り込んだ浴室に取り付けないでください。
スチームサウナ、ミストサウナ付の浴室には取り付けないでください。
窓が大きい、容積が大きい、タイル張りの面積が大きい、密閉性や断熱性が悪い浴室の場合、浴室内の温度がほとんど上昇しないことがあります。
本体、ワイヤレスリモコンは直射日光や蛍光灯の近くなどの強い光があたる場所に設置しないでください。
製品は壁厚240mm以下の壁に取り付けてください。(240mmを超える壁面には、付属のダクトでは取付できません)
衣類吊り下げ用パイプの取り付け位置は、必ず推奨の位置で取り付けてください。(推奨位置以外で取り付けますと、乾燥時間が長くなります。)
2階以上の足場がないところへの設置はしないでください。
適合場所浴室
仕様局所換気専用、予備暖房、衣類乾燥、換気、涼風
質量(kg)7.1(取付板、ダクト除く)換気部:1.7
消費電力(W)標準乾燥(50/60Hz):2455/2505、予備暖房(強)(50/60Hz):2425/2475、予備暖房(弱)(50/60Hz):2015/1960、涼風(強)(50/60Hz):69/79、涼風(弱)(50/60Hz):54/54、換気(50/60Hz):27/28
安全装置過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1)
騒音値(dB)標準乾燥(50/60Hz):49/49.5、予備暖房(強)(50/60Hz):48/49、予備暖房(弱)(50/60Hz):38/37、涼風(強)(50/60Hz):49/49.5、涼風(弱)(50/60Hz):39/38、換気(50/60Hz):36/36
ヒーター容量(kW)2.4kW
ヒータータイプPTCセラミックヒーター
定格電圧・周波数単相200V50Hz/60Hz
運転時間標準乾燥、予備暖房:最大6時間ゆっくり乾燥、涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続
換気風量(m3/h)(50/60Hz)標準乾燥(50/60Hz):90/90、予備暖房(強)(50/60Hz):-/-、予備暖房(弱)(50/60Hz):-/-、涼風(強)(50/60Hz):90/90、涼風(弱)(50/60Hz):90/90、換気(50/60Hz):90/90
換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環標準乾燥(50/60Hz):230/230、予備暖房(強)(50/60Hz):230/230、予備暖房(弱)(50/60Hz):145/130、涼風(強)(50/60Hz):230/230、涼風(弱)(50/60Hz):145/130、換気(50/60Hz):-/-
1台
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
適用浴室サイズ:ユニットバス1.5坪まで、在来工法浴室1.5坪まで
フィルターチェックお知らせ機能付
法定点検時期お知らせ機能付(点検時期になると本体受信部に「点検」が表示されます。)
入りタイマー予約機能付
脱衣所にも使用できます。
温泉水または温泉を取り込んだ浴室に取り付けないでください。
スチームサウナ、ミストサウナ付の浴室には取り付けないでください。
窓が大きい、容積が大きい、タイル張りの面積が大きい、密閉性や断熱性が悪い浴室の場合、浴室内の温度がほとんど上昇しないことがあります。
本体、ワイヤレスリモコンは直射日光や蛍光灯の近くなどの強い光があたる場所に設置しないでください。
衣類吊り下げ用パイプの取り付け位置は、必ず推奨の位置で取り付けてください。(推奨位置以外で取り付けますと、乾燥時間が長くなります。)
適合場所浴室
仕様局所換気専用、予備暖房、衣類乾燥、涼風、換気運動
質量(kg)7.3(取付板除く)
消費電力(W)標準乾燥(50/60Hz):2425/2475、予備暖房(強)(50/60Hz):2425/2475、予備暖房(弱)(50/60Hz):2015/1960、涼風(強)(50/60Hz):42/51、涼風(弱)(50/60Hz):27/26、換気(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。
安全装置過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1、チップヒューズ3.15A×1)
騒音値(dB)標準乾燥(50/60Hz):48/49、予備暖房(強)(50/60Hz):48/49、予備暖房(弱)(50/60Hz):38/37、涼風(強)(50/60Hz):48/49、涼風(弱)(50/60Hz):38/37、換気(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。
ヒーター容量(kW)2.4kW
ヒータータイプPTCセラミックヒーター
定格電圧・周波数単相200V50Hz/60Hz
運転時間標準乾燥、予備暖房:最大6時間ゆっくり乾燥、涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続
換気風量(m3/h)(50/60Hz)標準乾燥(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。、予備暖房(強)(50/60Hz):-/-、予備暖房(弱)(50/60Hz):-/-、涼風(強)(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。、涼風(弱)(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。、換気(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。
換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環標準乾燥(50/60Hz):230/230、予備暖房(強)(50/60Hz):230/230、予備暖房(弱)(50/60Hz):145/130、涼風(強)(50/60Hz):230/230、涼風(弱)(50/60Hz):145/130、換気(50/60Hz):-/-
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
質量(kg)約2.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×135
スピーカー16cmコーンスピーカー
定格入力(W)3
適合電線径(Φmm)銅単線Φ0.8~Φ1.6
1箱
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
質量(kg)約2.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×135
スピーカー16cmコーンスピーカー
定格入力(W)1
適合電線径(Φmm)銅単線Φ0.8~Φ1.6
1箱
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
ジャージネット採用、両面タイプ。
バッフルをはずしアンカーボルトで取り付け。
分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。
質量(kg)2
使用温度範囲(℃)-20~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103/180×290×214
仕上木箱:塩ビシート貼り(マンセルN8近似色)、ネット:ジャージ(マンセルN7近似色)
周波数特性150Hz~15kHz
入力インピーダンス(Ω)1.66k、5k
音圧レベル(dB)(出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)94.1dB(2W)98.7dB(6W)
スピーカー12cmコーンスピーカー(2個)
適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
定格入力(W)6
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
質量(kg)約2.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×135
スピーカー16cmコーンスピーカー
定格入力(W)3
適合電線径(Φmm)銅単線Φ0.8~Φ1.6
1箱
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
1.リモコン付き 首振り・風量切換え・モード切替・切タイマー機能を遠隔操作2.モード機能搭載 リズム風/おやすみ3.7枚羽根で、お部屋に快適な風を
仕様●電気用品安全法(本体):適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
脱衣所で便利な「予備暖房・衣類乾燥・換気・涼風」と1台で4役の機能を搭載。
1.3kWセラミックヒーターの採用で、脱衣所をすばやく暖房。1.5坪の脱衣所なら10分で室温が約20℃まで上昇します。床面積は1.5坪タイプまで対応。
衣類乾燥は温風のみですばやく乾燥させる「標準乾燥」と、送風と温風の組みあわせで乾燥させる「ゆっくり乾燥」の2モード。生活シーンに応じて脱衣所空間を有効活用できます。
大型風向ルーバーでねらった箇所へ空気を搬送します。「スポット気流」で集中暖房、「ワイド気流」で脱衣所の全体暖房と2タイプの気流を使い分けることができます。
仕様適用脱衣所サイズ:1.5坪まで、フィルターチェックお知らせ機能付、入りタイマー予約機能付、付属ダクト:外径Φ88.9mm 適用壁厚長さ:240mm
付属品簡易防水形赤外線ワイヤレスリモコン
質量(kg)循環部本体:6.9(取付板、ダクト除く)、換気部:1.7
タイプ屋内壁掛形
定格電圧(V)単相100(50/60Hz)
安全装置過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1)
ヒーターPTCセラミックヒーター
消費電力(W)(50/60Hz)標準乾燥:1340/1360、予備暖房(強):1310/1330、予備暖房(弱):1210/1190、涼風(強):64/73、涼風(弱):51/51、換気:26/27
ヒーター容量(kW)1.3
騒音値(dB)(50/60Hz)標準乾燥:46.5/46.5、予備暖房(強):46/46、予備暖房(弱):35/32、涼風(強):46.5/46.5、涼風(弱):37.5/35.5、換気:36/36
風量(m3/h)(50/60Hz)【循環】標準乾燥:230/230、予備暖房(強):230/230、予備暖房(弱):145/130、涼風(強):230/230、涼風(弱):145/130、【換気】標準乾燥:90/90、涼風(強):90/90、涼風(弱):90/90、換気:90/90
使用期間設計標準:10年
運転時間標準乾燥・予備暖房:最大6時間、ゆっくり乾燥・涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
。
仕様LED電球
幅(mm)155
質量(kg)1.5
高さ(mm)155
取付方式壁直付型、埋込ボックス取付専用、壁面取付専用
電圧(V)100
消費電力(W)5
仕上【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)/【グローブ】テフロン膜付ガラス(乳白)
保護等級IP23 防湿
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
適合ランプ5.0W・4.7W LED電球プレミアX(全方向タイプ)用(E17)
出しろ(mm)100
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
再生材の利用で天然資源の保護、さらにリサイクルも可能で環境にも配慮。
使用後もリサイクル可能
組立式(くぎ打ち不要の簡単施工)
壁厚に応じて壁厚130mmまで切断可能(10mmピッチ)
仕様一般換気扇用
材質再生PP(ポリプロピレン)+PE(ポリエチレン)樹脂
高音質でコンパクトに設置できる2タイプの呼出しアンプ。
設置スペースをとらないA4サイズ。壁取付も可能。
電源AC100V・50/60Hz
周波数特性100Hz~10kHz+1.5dB、-4.5dB(ライン)
歪率(%)1.0以下
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×83×213(高さはゴム足4mm含む)
仕上AVアイボリー(マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)
被覆銅管の壁貫通部分の保護に使用します。
全長(mm)200
色アイボリー
壁直付型。壁面取付専用
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アクリル(スモーク)
幅(mm)200
質量(kg)2.6
高さ(mm)200
電圧(V)100
消費電力(W)5.9
全光束(Lm)135
保護等級IP23
光源LED
色温度(K)2700
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)22.8
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)0.1(100V時)
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)110
演色指数(Ra)83
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
壁直付型。壁面取付専用
材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)、【カバー】アルミ(シルバーメタリック)、【発光部】アクリル(乳白)
幅(mm)200
質量(kg)2.7
高さ(mm)200
電圧(V)100
消費電力(W)5.9
全光束(Lm)190
保護等級IP23
光源LED
色温度(K)2700
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)32.2
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)0.1(100V時)
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)110
演色指数(Ra)83
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
壁直付型。壁面取付専用
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミ(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(乳白)
幅(mm)200
質量(kg)2.7
高さ(mm)200
電圧(V)100
消費電力(W)5.9
全光束(Lm)160
保護等級IP23
光源LED
色温度(K)2700
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)27.1
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)0.1(100V時)
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)110
演色指数(Ra)83
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
壁直付型。壁面取付専用
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装)
幅(mm)200
質量(kg)2.5
高さ(mm)200
電圧(V)100
消費電力(W)5.9
全光束(Lm)440
保護等級IP23
光源LED
色温度(K)5000
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)74.5
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)0.1(100V時)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)105
演色指数(Ra)83
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
壁直付型。壁面取付専用
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装)
幅(mm)200
質量(kg)2.5
高さ(mm)200
電圧(V)100
消費電力(W)5.9
全光束(Lm)400
保護等級IP23
光源LED
色温度(K)2700
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)67.7
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)0.1(100V時)
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)105
演色指数(Ra)83
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
壁直付型。壁面取付専用
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装)
幅(mm)200
質量(kg)2.5
高さ(mm)200
電圧(V)100
消費電力(W)5.9
全光束(Lm)430
保護等級IP23
光源LED
色温度(K)3500
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)72.8
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)0.1(100V時)
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)105
演色指数(Ra)83
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。
お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。
建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。
薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ
油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。
付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1
色ホワイト、羽根:ホワイト
定格1Φ100V
フィルター付
機能排気
電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機
定格時間連続
騒音値(dB)(50/60Hz)35/36
適合フィルターFY-FTT251
お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。
お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。
建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。
薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ
油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。
付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1
質量(kg)1.9
色ホワイト、羽根:ホワイト
定格1Φ100V
ハネ径(cm)20
フィルター無
消費電力(W)(50/60Hz)15.0/17.0
機能排気
電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機
定格時間連続
電流(A)(50/60Hz)0.175/0.178
埋め込み寸法(mm)250
騒音値(dB)(50/60Hz)34.5/35.0
風量(m3/h)(50/60Hz)550/565
1台
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra70。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)31
保護等級IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)105.8
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:3280
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角13度・狭角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角13度・狭角タイプ。Ra70。狭角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)31
保護等級IP23
光源LED
色温度(K)5000
光源色昼白色
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)111.1
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:3445
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
演色指数(Ra)70
調光の可否×
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(白色) スポットライト 上方向ビーム角35度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角35度・広角タイプ。Ra85。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)31
保護等級IP23
光源LED(白色)
色温度4000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)107
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:3320
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
質量(kg)約1.9(壁取付金具含まず)
消費電力(W)17
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)375×275×50
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
液晶サイズ7型
解像度液晶画面:WVGA800×480
1箱
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角13度・狭角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角13度・狭角タイプ。Ra85。狭角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)31
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)100.8
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:3125
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角35度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角35度・広角タイプ。Ra85。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)17.2
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)109.5
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:1885
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(白色) スポットライト 上方向ビーム角36度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角36度・広角タイプ。Ra85。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)7.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)70
保護等級IP23
光源LED(白色)
色温度4000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)112.6
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:7885
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(白色) スポットライト 上方向ビーム角35度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角35度・広角タイプ。Ra85。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)17.2
保護等級IP23
光源LED(白色)
色温度4000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)114.2
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:1965
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(白色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra85。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)31
保護等級IP23
光源LED(白色)
色温度4000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)99.8
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:3095
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(白色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra85。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)17.2
保護等級IP23
光源LED(白色)
色温度4000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)110.7
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:1905
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 彩光色・上方向ビーム角35度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、彩光色・上方向ビーム角35度・広角タイプ。Ra85。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)31
保護等級IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)75.3
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:2335
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 彩光色・上方向ビーム角35度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、彩光色・上方向ビーム角35度・広角タイプ。Ra93。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)17.2
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)71.5
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:1230
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミ(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(乳白)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
幅(mm)200
質量(kg)3
高さ(mm)200
電圧(V)100
消費電力(W)7.1
全光束(Lm)160
保護等級IP23
光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯
色温度(K)2700(常用光源)、5000(非常用光源)
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)22.5
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)0.12(100V時)
認定番号3AE-1081
光色電球色(常用光源)、昼白色(非常用光源)
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)110
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-032
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)、【カバー】アルミ(シルバーメタリック)、【発光部】アクリル(乳白)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
幅(mm)200
質量(kg)3
高さ(mm)200
電圧(V)100
消費電力(W)7.1
全光束(Lm)190
保護等級IP23
光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯
色温度(K)2700(常用光源)、5000(非常用光源)
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)26.7
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)0.12(100V時)
認定番号3AE-1081
光色電球色(常用光源)、昼白色(非常用光源)
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)110
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-032
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アクリル(スモーク)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
幅(mm)200
質量(kg)2.9
高さ(mm)200
電圧(V)100
消費電力(W)7.1
全光束(Lm)135
保護等級IP23
光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯
色温度(K)2700(常用光源)、5000(非常用光源)
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)19
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)0.12(100V時)
認定番号3AE-1081
光色電球色(常用光源)、昼白色(非常用光源)
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)110
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-032
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
おちついたあかりでマンションの開放廊下など、壁付けする際にすっきりと納まるデザインの防雨型非常用照明機器具です。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付
適合交換電池:FK762
材質非常灯レンズ:ガラス
カバーガラス(内面ホワイト塗装)
質量(kg)3.1
取付壁直付型
型定格出力型
タイプ30分間タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)8.8
構造防雨型
本体鋼板(シルバーメタリック)
保護等級IP23
ランプLDA8L-D-G-E17/S/Z26(同梱)
電池内蔵型
光源寿命常時:40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
認定番号3AE-1081
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED電球
演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:90/70
非常灯評定番号LALE-032
定格光束(Lm)250
取付面位置壁面取付専用
調光の可否不可
関連キーワード
1
2
3
次へ