9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お掃除がしやすい! 分解が容易なワンタッチ着脱の羽根を採用。 壁面の汚れを低減する気密リング付! パナソニック独自の気密リングが排気の逆流を抑えお部屋の壁面の汚れを防ぎます。 壁・天井取付形。 ターボファン採用。
用途局所換気扇用 付属品プラグコード 適合パイプ呼び径10cm 埋め込み寸法(mm)Φ100
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)壁掛・薄型 Q-hiファン
本体奥行98mmの薄形設計 シャッター連動本体スイッチ付 給気清浄フィルター(スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵 帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用 Φ110mmの丸穴1つの省施工 適用壁厚:70mm~285mm 速結端子付
適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100) 仕様強制同時給排・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌 質量(kg)2 ベージュ
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体奥行98mmの薄形設計 シャッター連動本体スイッチ付 微小粒子用フィルター(スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵 帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用 Φ110mmの丸穴1つの省施工 適用壁厚:70mm~285mm 速結端子付
適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100) 仕様24時間常時換気推奨、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌 質量(kg)2 消費電力(W)(50/60Hz)(強)5.6/6.8、(弱)3.9/4.2 捕集効率(%)0.5μm(50/60Hz):(強)71/69、(弱)75/76、2.5μm(50/60Hz):(強)91/91、(弱)92/92 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31.5/32、(弱)28.5/27.5 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)17/18、(弱)12/11.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)19/20、(弱)14/13.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)18.5/19、(弱)11.5/11
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

本体奥行98mmの薄形設計 シャッター連動本体スイッチ付 微小粒子用フィルター(スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵 帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用 Φ110mmの丸穴1つの省施工 適用壁厚:70mm~285mm 速結端子付
適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100) 仕様24時間常時換気推奨、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌 質量(kg)2 消費電力(W)(50/60Hz)(強)5.2/6.2、(弱)3.8/4.0 捕集効率(%)0.5μm(50/60Hz):(強)71/70、(弱)76/76、2.5μm(50/60Hz):(強)91/91、(弱)92/92 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)29/31、(弱)26/26 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)15.5/16.5、(弱)11/11 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)17.5/18.5、(弱)13/13 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)16/17、(弱)12/12
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

本体奥行98mmの薄型設計。給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。70mm~285mmの壁厚に取付可能。手動式シャッター。壁掛・4パイプ式。速結端子付
用途常時換気 適合パイプ径(Φmm)110 質量(kg)2 ホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)7.4/8.1(強)4.7/4.7(弱) 換気風量(m3/h)31/31(50/60Hz)(給気)(強)29/29(50/60Hz)(排気)(強)20.5/20(50/60Hz)(給気)(弱)19/18.5(50/60Hz)(排気)(弱) 騒音値(dB)(50/60Hz)31/31(強)21.5/21(弱) 有効換気量(m3/h)27.5/27.5(50/60Hz)(強)18.5/18(50/60Hz)(弱)
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Q-hiファン 0.5回換気用 6畳用
本体奥行98mmの薄型設計。給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。70mm~285mmの壁厚に取付可能。手動式シャッター。壁掛・1パイプ式。速結端子付。
用途常時換気 適合パイプ径(Φmm)110 質量(kg)2 ホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4 換気風量(m3/h)18/18(50/60Hz)(給気)16.5/16.5(50/60Hz)(排気) 騒音値(dB)(50/60Hz)19.5/19.5 有効換気量(m3/h)16/16(50/60Hz)
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Q-hiファン 0.5回換気用 8畳用
本体奥行98mmの薄型設計。給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。70mm~285mmの壁厚に取付可能。手動式シャッター。壁掛・2パイプ式。速結端子付
用途常時換気 適合パイプ径(Φmm)110 質量(kg)2 ホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)4.4/4.8 換気風量(m3/h)21/21(50/60Hz)(給気)19.5/19.5(50/60Hz)(排気) 騒音値(dB)(50/60Hz)22/22 有効換気量(m3/h)19/19(50/60Hz)
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Q-hiファン 0.5回換気用 10畳用
本体奥行98mmの薄型設計。給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。70mm~285mmの壁厚に取付可能。手動式シャッター。壁掛・3パイプ式。速結端子付
用途常時換気 適合パイプ径(Φmm)110 質量(kg)2 ホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)6.3/6.7(強)4.1/4.2(弱) 換気風量(m3/h)29/29(50/60Hz)(給気)(強)27.5/27.5(50/60Hz)(排気)(強)19.5/19(50/60Hz)(給気)(弱)17.5/17(50/60Hz)(排気)(弱) 騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/29.5(強)21/20.5(弱) 有効換気量(m3/h)25/25(50/60Hz)(強)17/16.5(50/60Hz)(弱)
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

美しさと使い心地を両立したデザインで、トイレ空間を一新。パナソニックだけの「防汚コートステンレスノズル」防汚加工で汚れがつきにくい。さらに「ノズル除菌クリーニング」機能で清潔を保ちます。便座と便器内部の空間に「ナノイー X」を放出して、便座・便器内表面の菌を抑制するほか、壁についたニオイも抑制。使わない時間を学習する「かしこく節電スマート暖房便座」で、節電。
用途温水洗浄便座として。Panasonic パナソニック ウォシュレット 温水洗浄 便座 ビューティ・トワレ 防汚コートステンレスノズル ノズル除菌クリーニング かしこく節電スマート暖房便座 節電 45通り洗浄 ナノイーX 触媒脱臭 仕様瞬間式、おしり洗浄、ムーブ洗浄、リズム洗浄、45通り洗浄、ひとセンサー・ワイヤレスリモコン:直流3V(単4形乾電池2個) 電源(V)交流100 50-60Hz 定格電力(W)本体:1020、便座:47、脱臭運転時:4、ナノイーX運転時:7 最大流量(L/min)おしり洗浄:湯0.45、ビデ洗浄:湯0.45 温度(℃)(標準温水)「切」室温、3段切り換え「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×52×11
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)