30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質ポリプロピレン樹脂
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)。表札だけが明るくなる下面配光。夜も文字がくっきりです。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
幅(mm)75 質量(kg)0.4 取付壁直付型 高さ(mm)75 電圧(V)100 消費電力(W)2.2 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 平均演色評価数高演色Ra93 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)2700 光源色高演色・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)29.5 入力電流(A)(100V時)0.045 光束(Lm)65 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ10形電球1灯器具相当 出しろ(mm)78 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 幅(mm)155 質量(kg)1 ブラック【アルミダイカスト】オフブラック 取付壁直付型、密閉型 高さ(mm)230 タイプ【アクリルパネル】乳白 電圧(V)100 光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 ランプ別売 出しろ(mm)207
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 高さ(mm)天井(調節可能):2300~2600 タイプS 種類弱電機器スペース付 寸法L(mm)縦2300~2600 寸法L1(mm)1830 寸法D(mm)深さ125 寸法D1(mm)75 寸法W(mm)横450 ハンドル(型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004) 塗装色(標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値)) 寸法W1(mm)420 ケーブルサポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部) 入数1台 主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型) 分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)
1台
289,800 税込318,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 高さ(mm)天井(調節可能):2900~3200 タイプX 種類標準タイプ(主幹・分岐のみ) 寸法L(mm)縦2900~3200 ハンドル(型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004) 塗装色(標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値)) ケーブルサポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部) 入数1台 主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型) 分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)(定格遮断容量5kA)
1台
279,800 税込307,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 高さ(mm)天井(調節可能):2900~3200 タイプX 種類弱電機器スペース付 寸法L(mm)縦2900~3200 寸法L1(mm)2430 寸法D(mm)深さ125 寸法D1(mm)75 寸法W(mm)横450 ハンドル(型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004) 塗装色(標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値)) 寸法W1(mm)420 ケーブルサポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部) 入数1台 主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型) 分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)
1台
299,800 税込329,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 高さ(mm)天井(調節可能):2500~2800 タイプL 種類弱電機器スペース付 寸法L(mm)縦2500~2800 寸法L1(mm)2030 寸法D(mm)深さ125 寸法D1(mm)75 寸法W(mm)横450 ハンドル(型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004) 塗装色(標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値)) 寸法W1(mm)420 ケーブルサポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部) 入数1台 主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型) 分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)
1台
289,800 税込318,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) タイプL 種類標準タイプ(主幹・分岐のみ) 主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型) 分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)(定格遮断容量5kA)
1台
279,800 税込307,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) タイプT 種類標準タイプ(主幹・分岐のみ) 寸法L1(mm)2230 主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型) 分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)(定格遮断容量5kA)
1台
359,800 税込395,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 高さ(mm)天井(調節可能):2700~3000 タイプT 種類弱電機器スペース付 寸法L(mm)縦2700~3000 寸法L1(mm)2230 寸法D(mm)深さ125 寸法D1(mm)75 寸法W(mm)横450 ハンドル(型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004) 塗装色(標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値)) 寸法W1(mm)420 ケーブルサポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部) 入数1台 主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型) 分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)
1台
299,800 税込329,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) タイプS 種類標準タイプ(主幹・分岐のみ) 分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)(定格遮断容量5kA)
1台
259,800 税込285,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・電源別置型・一般型(20分間)、ランプモニタ(赤)付。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付 付属品FK91221A 種別一般型(電源別置型) 材質【本体】樹脂(ホワイト) 幅(mm)218 質量(kg)1.3 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ電源別置 電圧(V)100 等級B級・BH形(20A形) 消費電力(W)2.4(AC100V)/0.6(DC100V) 定格電圧(V)AC100 交換目安(ランプ)60000時間 入力(非常時)DC100V 入力電流(A)0.051A(AC100V)/0.007A(DC100V) 認定番号1CL111-3379 明るさ(表示面)20cd以上 出しろ(mm)48 電球の種類LED
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・点滅形・一般型(20分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21712 (別売)
仕様LED点滅確認スイッチ付 付属品FK91220 種別点滅形(電池内蔵型) 材質【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)325 質量(kg)2.7 取付壁埋込型 片面型 高さ(mm)300 タイプ一般型(20分間) 電圧(V)100 等級B級・BH形(20A形) 消費電力(W)4.8 定格電圧(V)AC100 深さ(mm)(埋込)57 交換目安(ランプ)60000時間 入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型 電池(交換電池)FK731 2.4V 700mAh/(点滅用交換電池)FK765 7.2V 1300mAh 入力電流(A)0.091 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む) 認定番号1AL111-3542 明るさ(表示面)20cd以上 出しろ(mm)13 電球の種類LED 埋込穴幅(mm)309 埋込穴長(mm)284
1台
62,980 税込69,278
33日以内出荷

LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21712 (別売)
仕様LED点滅確認スイッチ付 付属品FK91220 種別点滅形(電池内蔵型) 材質【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)325 質量(kg)2.7 取付壁埋込型 片面型 高さ(mm)300 タイプ長時間定格型(60分間) 電圧(V)100 等級B級・BL形(20B形) 消費電力(W)4 定格電圧(V)AC100 深さ(mm)(埋込)57 交換目安(ランプ)60000時間 入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型 電池(交換電池)FK736 3.6V 700mAh/(点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh 入力電流(A)0.075 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む) 認定番号1AM111-3539 明るさ(表示面)10cd以上 出しろ(mm)13 電球の種類LED 埋込穴幅(mm)309 埋込穴長(mm)284
1台
95,980 税込105,578
33日以内出荷

LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21712 (別売)
仕様LED点滅確認スイッチ付 付属品FK91220 種別点滅形(電池内蔵型) 材質【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)325 質量(kg)2.7 取付壁埋込型 片面型 高さ(mm)300 タイプ長時間定格型(60分間) 電圧(V)100 等級B級・BH形(20A形) 消費電力(W)4.9 定格電圧(V)AC100 深さ(mm)(埋込)57 交換目安(ランプ)60000時間 入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型 電池(交換電池)FK736 3.6V 700mAh/(点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh 入力電流(A)0.093 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む) 認定番号1AL111-3545 明るさ(表示面)20cd以上 出しろ(mm)13 電球の種類LED 埋込穴幅(mm)309 埋込穴長(mm)284
1台
109,800 税込120,780
33日以内出荷

LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・誘導音付点滅形・一般型(20分間)、避難口用片面型・左向・誘導音付点滅形・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21713 (別売)
仕様LED点滅・誘導音確認スイッチ付 付属品FK91220 種別誘導音付点滅形(電池内蔵型) 材質【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)480 質量(kg)3.7 取付壁埋込型 片面型 高さ(mm)300 タイプ一般型(20分間) 電圧(V)100 等級B級・BH形(20A形) 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)AC100 深さ(mm)(埋込)57 交換目安(ランプ)60000時間 入力電圧(V)(信号)DC24 電池(交換電池)FK731 2.4V 700mAh/(誘導音付点滅用交換電池)FK765 7.2V 1300mAh 入力電流(A)0.09 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む) 認定番号1AL111-3554 明るさ(表示面)20cd以上 出しろ(mm)13 電球の種類LED 埋込穴幅(mm)464 埋込穴長(mm)284
1台
72,980 税込80,278
33日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯A級 片面天井壁直付長時間
エコ商品
天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、A級、片面型・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・長時間定格型
仕様自己点検スイッチ付 セット内容FK92222×4本 材質本体:鋼板、枠:鋼板 寸法(mm)幅:450、高:450、出しろ:75 質量(kg)8.5(本体・表示板) 本体:ホワイト、枠:ホワイト 消費電力(W)8.2 定格電圧(V)AC100 交換目安ランプ交換の目安60000時間 入力電流(A)0.158 光度(cd)50以上 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池、交換電池:FK723 2.4V 700mAh×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷

LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・誘導音付点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・誘導音付点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21713 (別売)
仕様LED点滅・誘導音確認スイッチ付 付属品FK91220 種別誘導音付点滅形(電池内蔵型) 材質【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)480 質量(kg)3.7 取付壁埋込型 片面型 高さ(mm)300 タイプ長時間定格型(60分間) 電圧(V)100 等級B級・BH形(20A形) 消費電力(W)4.9 定格電圧(V)AC100 深さ(mm)(埋込)57 交換目安(ランプ)60000時間 入力電圧(V)(信号)DC24 電池(交換電池)FK736 3.6V 700mAh/(誘導音付点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh 入力電流(A)0.093 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む) 認定番号1AL111-3557 明るさ(表示面)20cd以上 出しろ(mm)13 電球の種類LED 埋込穴幅(mm)464 埋込穴長(mm)284
1台
129,800 税込142,780
33日以内出荷

LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・誘導音付点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・誘導音付点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21713 (別売)
仕様LED点滅・誘導音確認スイッチ付 付属品FK91220 種別誘導音付点滅形(電池内蔵型) 材質【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)480 質量(kg)3.7 取付壁埋込型 片面型 高さ(mm)300 タイプ長時間定格型(60分間) 電圧(V)100 等級B級・BL形(20B形) 消費電力(W)4 定格電圧(V)AC100 深さ(mm)(埋込)57 交換目安(ランプ)60000時間 入力電圧(V)(信号)DC24 電池(交換電池)FK736 3.6V 700mAh/(誘導音付点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh 入力電流(A)0.075 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む) 認定番号1AM111-3551 明るさ(表示面)10cd以上 出しろ(mm)13 電球の種類LED 埋込穴幅(mm)464 埋込穴長(mm)284
1台
109,800 税込120,780
33日以内出荷

LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・点滅形・一般型(20分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。
仕様LED点滅確認スイッチ付 付属品FK91220 適合ガード(壁付の場合):FK02561Z加工品 種別点滅形(電池内蔵型) 幅(mm)325 質量(kg)2.8 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 高さ(mm)260 タイプ一般型(20分間) 電圧(V)100 等級B級・BH形(20A形) 消費電力(W)4.8 定格電圧(V)AC100 交換目安(ランプ)60000時間 入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型 仕上【枠】鋼板(ホワイト) 電池(交換電池)FK731 2.4V 700mAh/(点滅用交換電池)FK765 7.2V 1300mAh 入力電流(A)0.091 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む) 認定番号1AL111-3540 明るさ(表示面)20cd以上 出しろ(mm)66 電球の種類LED
1台
56,980 税込62,678
5日以内出荷

天井や壁にも光を広げ、明るさ感アップ。点けても消しても、美しいデザイン。パネル上部にキレイコートを搭載。お手入れラクラク。リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色。専用リモコン送信器同梱。ゆらぎモード。おめざめモード
仕様●キレイコート仕様(パネル)●光束維持率:70% 付属品専用リモコン送信器:同梱 材質パンル:アクリルパネル 透明 質量(kg)4.2 取付天井直付型 高さ(mm)85 取付方式カチットF 電圧(V)100 スイッチ壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯 色温度(K)6500 幅(Φmm)600 材質(カバー)プラスチックカバー 乳白 光源色昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83 光源寿命40000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 リモコンリモコン調光・リモコン調色/パネル・センター・ゆらぎ・パソコンくっきり・全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯・滅 デザインCasual/Stylish Modern グリーン購入法適合
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コードレス電話機(子機付き)
エコ商品
セット内容受話器,ACアダプター(親機用),コードレス子機,電池パック,子機充電台 質量(g)【親機】約640【子機】約140(電池パック含む)【充電台】約155 消費電力(W)【親機】約2.4/約0.4【充電台】約0.7/約0.2(子機を充電台から外しているとき) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【親機】約67×171×212(アンテナ除く)【子機】約175×49×25【充電台】約47×73×90 機能迷惑ブロック・迷惑防止・迷惑電話相談機能・着信お知らせLED・通話拒否・前から録音・着信読み上げ・電話帳読み上げ・選んでケータイ機能・キーロック・受話音質・ドアホンアダプター接続/ドアホンワープ・ワイヤレスアダプター機能・ナンバー・ディスプレイ・着信音鳴り分け・着信メモリー(履歴)表示・着信拒否(迷惑電話)・着信拒否(非通知/公衆電話)・表示圏外着信対応・キャッチホン・ディスプレイ対応・内線通話/外線転送・子機増設/子機間通話・盗聴防止/ボイスチェンジ機能・子機連続通話/連続待受/充電完了時間・デジタル留守録機能・応答メッセージ・留守用件転送/通話録音・リモート操作・液晶ディスプレイ表示・液晶バックライト/ダイヤルライト・電話帳・再ダイヤル・スピーカーホン・呼出音選択・保留メロディ・音量調節・中継アンテナ対応・回線自動設定・停電時通話対応(かける/受ける)・壁掛け設置・スピーカー音量/呼出音量/受話音量 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,980 税込35,178
21日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)150 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置壁直付型 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様光束維持率:85% 適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345 長さ(mm)604 幅(mm)42 質量(kg)1.1 取付据置取付型、直付型 高さ(mm)55 材質(本体)亜鉛鋼板 タイプL600タイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)14.4 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット1個内蔵 調光方式PWM(PC) 演色指数(Ra)83 調光率(%)0~100 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
40,980 税込45,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様光束維持率:85% 適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345 長さ(mm)1194 幅(mm)42 質量(kg)2 取付据置取付型、直付型 高さ(mm)55 材質(本体)亜鉛鋼板 タイプL1200タイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)28.8 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット2個内蔵 調光方式PWM(PC) 演色指数(Ra)83 調光率(%)0~100 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
55,980 税込61,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様光束維持率:85% 適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345 長さ(mm)1194 幅(mm)42 質量(kg)2 取付据置取付型、直付型 高さ(mm)55 材質(本体)亜鉛鋼板 タイプL1200タイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)28.8 色温度(K)3000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)113.1 光源寿命40000時間 光束(Lm)3260 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット2個内蔵 調光方式PWM(PC) 演色指数(Ra)83 調光率(%)0~100 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
55,980 税込61,578
31日以内出荷

仕様光束維持率:85% 適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345 長さ(mm)604 幅(mm)42 質量(kg)1.1 取付据置取付型、直付型 高さ(mm)55 材質(本体)亜鉛鋼板 タイプL600タイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)14.4 色温度(K)3000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)113.1 光源寿命40000時間 光束(Lm)1630 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット1個内蔵 調光方式PWM(PC) 演色指数(Ra)83 調光率(%)0~100 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
40,980 税込45,078
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1表札灯電球色
エコ商品
取付方式壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)111 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
8,098 税込8,908
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1表札灯電球色
エコ商品
取付方式壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)110 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1表札灯電球色
エコ商品
取付方式壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)114 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)