95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)壁掛扇
羽根寸法(cm)40 仕様引きひもタイプ 質量(kg)4.3 グレー 角度(°)下56°上0° 湿度(%RH)RH80%以下 羽根枚数3 電源コード(m)2.0 消費電力(W)(50/60Hz)57/69 使用環境温度(℃)5~40 風量調整3段階 首振り90°のみ 風量(m3/h)(50/60Hz)3840/3960 平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)3.9/4.0 左右首振 上下角度調整
1台
20,900 税込22,990
9日以内出荷

1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷

樹脂一体成形タイプ。 木ねじで取り付け。 分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。 音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-20~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×100/74 仕上ハイインパクトスチロール(マンセルN8近似色) 周波数特性150Hz~15kHz スピーカー12cmコーンスピーカー 適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレス壁掛発信器
仕様IDの数:1000万通り以上、押釦入力受付時間:約0.1S、操作部の寿命:押釦部40000回 付属品取付木ねじ×2(3×13)、取付金具×1 クールホワイト 質量(g)約100(電池は含まない) 電源単4形乾電池×2(DC3V) 定格電圧(V)3.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×20.5 使用周囲温度(℃)0~+40 送信出力10mW +20% -50% 設置場所室内 電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります) 音色操作:ピッ音 消費電流動作時:35mA以下、待機時:10μA 設置位置壁面 使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択 動作電圧(V)2.2~3.5 電池寿命(年)約1(1回/日)
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

トラスコ品番836-2037 セット内容取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個 幅(mm)70 ホワイト 高さ(mm)120 質量(g)110 タイプ壁掛型 奥行(mm)20.5 電源単4乾電池×2個(別売) 電池寿命約1年(40回/日)
1個
12,590 税込13,849
欠品中

モニター機とワイヤレス玄関子機を無線接続。 配線工事が不要なので取り換え簡単。 画家の広いレンズを採用した玄関子機と約3.5型液晶を採用したモニター機で玄関周りをしっかりと確認できる。 外出先でもスマートフォンで来訪者の対応ができます。(※別売のホームユニットへの登録が必要です)
付属品【モニター機用】壁掛け用木ねじ(長さ16mm)×2、壁掛け用小ねじ(長さ25mm)×2、壁掛け金具×1、【ドアホン用】壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2、防水シート×2 材質親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂 取付親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:付属の取付けカバーを使用 質量(g)親機:約395、子機:約245(電池含まず) 電源(V)親機:AC100(50/60Hz)、子機:単3形電池6本 消費電力(W)待受時:約1.5、動作時:約4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約129×29×169(突起部除く)、子機:約99×37.2×131(突起部除く) 照明LEDライト(照明用ランプ) 撮像素子1/4型CMOS(約100万画素) 使用環境条件周囲温度0~40℃、湿度90%以下 画面サイズ3.5型カラー液晶ディスプレイ 無線通信方式1.9GHz TDMA-WB 最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

1.リモコン付き 首振り・風量切換え・モード切替・切タイマー機能を遠隔操作2.モード機能搭載 リズム風/おやすみ3.7枚羽根で、お部屋に快適な風を
仕様●電気用品安全法(本体):適合
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)親時計 壁掛け型
取付壁掛型 シリーズTA9510KNシリーズ 駆動方式電子式 寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:350×420×129
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)16cm壁掛スピーカー
壁面に設置した取付ユニット(ロック機構付)に本体をはめ込むだけ。 即結端子は、分岐配線、送り配線も簡単。 音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。 取付ネジの位置出し用に型紙を付属。
周波数特性120Hz~12kHz スピーカー16cmコーンスピーカー 使用温度範囲(℃)-20~+50 適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×135 傾斜角度(°)(スピーカー)7.5 質量(kg)2.1 仕上(木箱)塩ビシート貼り(マンセルN8近似色)、(ネット)ジャージ(マンセルN7近似色)
1台
7,198 税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)壁掛 Q-hiファン
温度センサーを内蔵し、最適モードで自動運転。室内外温度差が10℃以上あれば、自動換気量を推定し、弱運転します。(冬季) シャッター連動本体スイッチ付 給気清浄フィルター(アレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵 Φ110mmの丸穴1つの省施工 適用壁厚:70mm~285mm 速結端子付
適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100) 仕様強制同時給排・強~弱・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、アレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、AUTO温度センサー付 質量(kg)1.9
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)壁掛 Q-hiファン
シャッター連動本体スイッチ付 給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 Φ110mmの丸穴1つの省施工 適用壁厚:70mm~285mm 速結端子付
適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100) 仕様強制同時給排・強~弱・手動式シャッター、24時間常時換気推奨 質量(kg)1.7
1台
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)壁掛・薄型 Q-hiファン
本体奥行98mmの薄形設計 シャッター連動本体スイッチ付 給気清浄フィルター(スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵 帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用 Φ110mmの丸穴1つの省施工 適用壁厚:70mm~285mm 速結端子付
適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100) 仕様強制同時給排・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌 質量(kg)2 ベージュ
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般家庭に 連絡用押釦を付けておきたいトイレなどに 電源タイプ乾電池式 仕様IDの数/約1000万通り 付属品取付木ねじ2本(3.0×13)、取付金具1個 トラスコ品番836-2050 質量(g)約110(電池含む) 出力(発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売) 使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃)0~+40 操作ピッ音 電池寿命約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番64-5410-18 防水性- 消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1.引きひもスイッチ風量3段切替2.引きひも式首振り操作3.7枚羽根で、お部屋に快適な風を
1台
9,688 税込10,657
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)壁掛け熱交換気扇(1パイプ)
静音設計(20m3/h用:19db、30m3/h用:27db) 従来機種比約35%のサイズダウンで小型化 PM2.5を95%捕集
用途屋内用 質量(kg)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×332×280(本体ダクト含む) 適合パイプ径(Φmm)150 換気量率(%)有効:92
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
679,800 税込747,780
5日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体奥行98mmの薄形設計 シャッター連動本体スイッチ付 微小粒子用フィルター(スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵 帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用 Φ110mmの丸穴1つの省施工 適用壁厚:70mm~285mm 速結端子付
適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100) 仕様24時間常時換気推奨、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌 質量(kg)2 消費電力(W)(50/60Hz)(強)5.6/6.8、(弱)3.9/4.2 捕集効率(%)0.5μm(50/60Hz):(強)71/69、(弱)75/76、2.5μm(50/60Hz):(強)91/91、(弱)92/92 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31.5/32、(弱)28.5/27.5 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)17/18、(弱)12/11.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)19/20、(弱)14/13.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)18.5/19、(弱)11.5/11
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1台
499,800 税込549,780
5日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1台
379,800 税込417,780
5日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体奥行98mmの薄形設計 シャッター連動本体スイッチ付 微小粒子用フィルター(スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵 帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用 Φ110mmの丸穴1つの省施工 適用壁厚:70mm~285mm 速結端子付
適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100) 仕様24時間常時換気推奨、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌 質量(kg)2 消費電力(W)(50/60Hz)(強)5.2/6.2、(弱)3.8/4.0 捕集効率(%)0.5μm(50/60Hz):(強)71/70、(弱)76/76、2.5μm(50/60Hz):(強)91/91、(弱)92/92 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)29/31、(弱)26/26 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)15.5/16.5、(弱)11/11 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)17.5/18.5、(弱)13/13 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)16/17、(弱)12/12
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 壁掛
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 排気用の羽根は着脱可能でお手入れできます。 外風浸入防止シャッター付(電気式) リレー内蔵複数台運転可 速結端子付
仕様気調、給気洗浄フィルター、壁埋込スイッチ式、強制同時給排・強・弱・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用 付属品専用パイプ(2本)・屋外フード(2個) 質量(kg)7.7 マンセル値フレーム・ルーバー:3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)(強)29.5/38、(弱)21.5/20.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)40/41、(弱)24/22 埋込穴(Φmm)Φ80×2 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)84/94、(弱)40/34 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)115/121、(弱)49/41 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)115/121、(弱)49/41
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 壁掛
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 排気用の羽根は着脱可能でお手入れできます。 外風侵入防止シャッター付(手動式) 引きひも長さ調節可能 プラグコード付
仕様気調、給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、強制同時給排・強・弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用 付属品専用パイプ(2本)・屋外フード(2個) 質量(kg)7.5 マンセル値フレーム・ルーバー:3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)(強)28.5/37、(弱)20/19.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)40/41、(弱)24/22 埋込穴(Φmm)Φ80×2 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)84/94、(弱)40/34 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)115/121、(弱)49/41 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)115/121、(弱)49/41
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)16cm壁掛スピーカー(1W/ATT付)
質量(kg)約2.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×135 スピーカー16cmコーンスピーカー 定格入力(W)1 適合電線径(Φmm)銅単線Φ0.8~Φ1.6
1箱
8,698 税込9,568
5日以内出荷


1個ほか
169,800 税込186,780
4日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)12cm×2 壁掛スピーカー WS-2260A
ジャージネット採用、両面タイプ。 バッフルをはずしアンカーボルトで取り付け。 分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。
質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-20~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103/180×290×214 仕上木箱:塩ビシート貼り(マンセルN8近似色)、ネット:ジャージ(マンセルN7近似色) 周波数特性150Hz~15kHz 入力インピーダンス(Ω)1.66k、5k 音圧レベル(dB)(出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)94.1dB(2W)98.7dB(6W) スピーカー12cmコーンスピーカー(2個) 適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm 定格入力(W)6
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷


Panasonic(パナソニック)16cm壁掛スピーカー(3W/ATT無)
質量(kg)約2.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×135 スピーカー16cmコーンスピーカー 定格入力(W)3 適合電線径(Φmm)銅単線Φ0.8~Φ1.6
1箱
7,798 税込8,578
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 壁掛
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 外風侵入防止シャッター付(手動式) 引きひも長さ調節可能 プラグコード付
仕様給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、標準形、強制同時給排・強-弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用 付属品屋外フード(樹脂製)、2層パイプ外径Φ61.5×L320mm、本体固定用ねじ(4本)、パイプフランジ(1個)、フード固定用ねじ(2本)、フードカバー固定用ねじ(1本)、パイプ用ハッキン(1本) 質量(kg)2.0 マンセル値フレーム・ルーバー9YR8.4/0.5、フード2.1Y7.7/1.1 消費電力(W)(50/60Hz)(強)11.5/13.5、(弱)6.5/7.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31.5/31.5、025/25 埋込穴(Φmm)Φ65~Φ70 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)13.5/13.5、9.0/9.0 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)20/20、15/15 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)30/30、(弱)20/20
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 壁掛
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 外風浸入防止シャッター付(手動式) プラグコード付
仕様気調、給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、強制同時給排・強・弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用 付属品2層パイプ(1本)、パイプフランジ(1個)、屋外フード(1個)、取付板(1枚) 質量(kg)2.0 マンセル値フレーム・ルーバー:9YR8.4/0.5フード2.1Y7.7/1.1 消費電力(W)(50/60Hz)(強)11.5/13.5、(弱)6.5/7.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31.5/31.5、(弱)25.0/25.0 埋込穴(Φmm)Φ65 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)15/15、(弱)10/10 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)20/20、(弱)15/15 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)30/30、(弱)20/20
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)16cm壁掛スピーカー(3W/ATT付)
質量(kg)約2.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×135 スピーカー16cmコーンスピーカー 定格入力(W)3 適合電線径(Φmm)銅単線Φ0.8~Φ1.6
1箱
8,698 税込9,568
3日以内出荷


壁掛け熱交換気システム 交換用給気清浄フィルター(専用)
用途FY-20KW-W,FY-20KW-H,FY-30KW-W,FY-30KW-H用交換用給気清浄フィルター
1枚
4,998 税込5,498
3日以内出荷

取付壁掛型 駆動方式電子式 寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:350×420×129 動作周期年間式
1台
289,800 税込318,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
2,998 税込3,298
3日以内出荷

適合機種FY-8X-W(-C)、FY-8XY、FY-8XJ-W(-C)、FY-8XJY 材質(フィルター)日本バイリーン製PS400
1枚
549 税込604
当日出荷

1台
339,800 税込373,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)