本体奥行98mmの薄形設計
シャッター連動本体スイッチ付
微小粒子用フィルター(スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵
帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用
Φ110mmの丸穴1つの省施工
適用壁厚:70mm~285mm
速結端子付
適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)
仕様24時間常時換気推奨、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌
質量(kg)2
消費電力(W)(50/60Hz)(強)5.6/6.8、(弱)3.9/4.2
捕集効率(%)0.5μm(50/60Hz):(強)71/69、(弱)75/76、2.5μm(50/60Hz):(強)91/91、(弱)92/92
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31.5/32、(弱)28.5/27.5
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)17/18、(弱)12/11.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)19/20、(弱)14/13.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)18.5/19、(弱)11.5/11
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
本体奥行98mmの薄形設計
シャッター連動本体スイッチ付
給気清浄フィルター(スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵
帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用
Φ110mmの丸穴1つの省施工
適用壁厚:70mm~285mm
速結端子付
適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)
仕様強制同時給排・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌
質量(kg)2
色ベージュ
本体奥行98mmの薄形設計
シャッター連動本体スイッチ付
微小粒子用フィルター(スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵
帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用
Φ110mmの丸穴1つの省施工
適用壁厚:70mm~285mm
速結端子付
適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)
仕様24時間常時換気推奨、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌
質量(kg)2
消費電力(W)(50/60Hz)(強)5.2/6.2、(弱)3.8/4.0
捕集効率(%)0.5μm(50/60Hz):(強)71/70、(弱)76/76、2.5μm(50/60Hz):(強)91/91、(弱)92/92
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)29/31、(弱)26/26
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)15.5/16.5、(弱)11/11
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)17.5/18.5、(弱)13/13
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)16/17、(弱)12/12
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
本体奥行98mmの薄型設計。給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。70mm~285mmの壁厚に取付可能。手動式シャッター。壁掛・1パイプ式。速結端子付。
用途常時換気
適合パイプ径(Φmm)110
質量(kg)2
色ホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4
換気風量(m3/h)18/18(50/60Hz)(給気)16.5/16.5(50/60Hz)(排気)
騒音値(dB)(50/60Hz)19.5/19.5
有効換気量(m3/h)16/16(50/60Hz)
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
本体奥行98mmの薄型設計。給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。70mm~285mmの壁厚に取付可能。手動式シャッター。壁掛・2パイプ式。速結端子付
用途常時換気
適合パイプ径(Φmm)110
質量(kg)2
色ホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)4.4/4.8
換気風量(m3/h)21/21(50/60Hz)(給気)19.5/19.5(50/60Hz)(排気)
騒音値(dB)(50/60Hz)22/22
有効換気量(m3/h)19/19(50/60Hz)
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
本体奥行98mmの薄型設計。給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。70mm~285mmの壁厚に取付可能。手動式シャッター。壁掛・3パイプ式。速結端子付
用途常時換気
適合パイプ径(Φmm)110
質量(kg)2
色ホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)6.3/6.7(強)4.1/4.2(弱)
換気風量(m3/h)29/29(50/60Hz)(給気)(強)27.5/27.5(50/60Hz)(排気)(強)19.5/19(50/60Hz)(給気)(弱)17.5/17(50/60Hz)(排気)(弱)
騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/29.5(強)21/20.5(弱)
有効換気量(m3/h)25/25(50/60Hz)(強)17/16.5(50/60Hz)(弱)
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
本体奥行98mmの薄型設計。給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。70mm~285mmの壁厚に取付可能。手動式シャッター。壁掛・4パイプ式。速結端子付
用途常時換気
適合パイプ径(Φmm)110
質量(kg)2
色ホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)7.4/8.1(強)4.7/4.7(弱)
換気風量(m3/h)31/31(50/60Hz)(給気)(強)29/29(50/60Hz)(排気)(強)20.5/20(50/60Hz)(給気)(弱)19/18.5(50/60Hz)(排気)(弱)
騒音値(dB)(50/60Hz)31/31(強)21.5/21(弱)
有効換気量(m3/h)27.5/27.5(50/60Hz)(強)18.5/18(50/60Hz)(弱)
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
関連キーワード