21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)気調システム 自然給気口 壁用
気密性の高い住宅や計画換気の給気口として使用します。 給気清浄フィルターで花粉などの粉塵を除去し、きれい外気を取入れます。(給気清浄フィルターの交換の目安は、6ヵ月1回程度の水洗いで約2年半~3年)
仕様自然給気口(壁用)〈定風量機能・給気清浄フィルター付〉 埋め込み寸法(mm)Φ100
1台
3,098 税込3,408
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。 ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。 結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様標準型、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用 質量(kg)10.0 マンセル値ルーバー3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)(熱交換気・強)26/30.5、(熱交換気・弱)23/23.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(熱交換気・強)34.5/36.5、(熱交換気・弱)28/26.5 埋込穴(Φmm)405角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(熱交換気・強)80/80、(熱交換気・弱)80/80 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(熱交換気・強)103/113、(熱交換気・弱)70/63 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(熱交換気・強)110/120、(熱交換気・弱)75/69
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

高効率モーターで低消費電力。 デュアルテーパーシロッコファン。 電源接続部:本体内部。 シャッターなし。 給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。
用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、24時間常時換気推奨給気、スライドユニット 質量(kg)1.6 材質(本体)樹脂 タイプ給気形・常時換気タイプ、30m3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)4.5/4.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)16/16 風量(m3/h)(50/60Hz)33/33 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)30/30、(直管相当長30m)28/28
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。 ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。 結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様標準型、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・急速換気・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用 付属品本体固定用ネジ10本 質量(kg)11.5 マンセル値ルーバー3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)(急速換気)40.5/44、(熱交換気・強)21/23、(熱交換気・弱)19.5/20.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(急速換気)38/38、(熱交換気・強)34/34、(熱交換気・弱)30/30 有効換気量(m3/h)(急速換気)-/-、(熱交換気・強)74/74、(熱交換気・弱)74/74 埋込穴(Φmm)405角 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(急速換気)92/92、(熱交換気・強)74/73、(熱交換気・弱)62/61 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(急速換気)203/205、(熱交換気・強)81/80、(熱交換気・弱)65/64
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。 ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。 結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様標準型、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・急速換気・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用 付属品本体固定用ネジ10本 質量(kg)11.5 マンセル値ルーバー3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)(急速換気)40.5/44、(熱交換気・強)21/23、(熱交換気・弱)19.5/20.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(急速換気)38/38、(熱交換気・強)34/34、(熱交換気・弱)30/30 有効換気量(m3/h)(急速換気)-/-、(熱交換気・強)74/74、(熱交換気・弱)74/74 埋込穴(Φmm)405角 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(急速換気)92/92、(熱交換気・強)74/73、(熱交換気・弱)62/61 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(急速換気)203/205、(熱交換気・強)81/80、(熱交換気・弱)65/64
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。 ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。 結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様特大風量タイプ、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用 質量(kg)10.2 マンセル値ルーバー3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)(熱交換気・強)33/40、(熱交換気・弱)23.5/23.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(熱交換気・強)38/40、(熱交換気・弱)27.5/26 埋込穴(Φmm)405角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(熱交換気・強)80/80、(熱交換気・弱)80/80 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(熱交換気・強)119/131、(熱交換気・弱)69/62 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(熱交換気・強)130/145、(熱交換気・弱)75/69
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。 ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。 結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様標準型、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用 質量(kg)10.0 マンセル値ルーバー3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)(熱交換気・強)26/30.5、(熱交換気・弱)23/23.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(熱交換気・強)34.5/36.5、(熱交換気・弱)28/26.5 埋込穴(Φmm)405角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(熱交換気・強)80/80、(熱交換気・弱)80/80 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(熱交換気・強)103/113、(熱交換気・弱)70/63 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(熱交換気・強)110/120、(熱交換気・弱)75/69
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。 ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。 結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様大風量タイプ、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用 質量(kg)10.2 マンセル値ルーバー3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)(熱交換気・強)29/34.5、(熱交換気・弱)22/22.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(熱交換気・強)36.5/38、(熱交換気・弱)27.5/26 埋込穴(Φmm)405角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(熱交換気・強)80/80、(熱交換気・弱)80/80 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(熱交換気・強)111/120、(熱交換気・弱)70/63 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(熱交換気・強)120/130、(熱交換気・弱)75/69
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。 ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。 結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様特大風量タイプ、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用 質量(kg)10.2 マンセル値ルーバー3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)(熱交換気・強)33/40、(熱交換気・弱)23.5/23.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(熱交換気・強)38/40、(熱交換気・弱)27.5/26 埋込穴(Φmm)405角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(熱交換気・強)80/80、(熱交換気・弱)80/80 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(熱交換気・強)119/131、(熱交換気・弱)69/62 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(熱交換気・強)130/145、(熱交換気・弱)75/69
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。 ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。 結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様大風量タイプ、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用 質量(kg)10.2 マンセル値ルーバー3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)(熱交換気・強)29/34.5、(熱交換気・弱)22/22.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(熱交換気・強)36.5/38、(熱交換気・弱)27.5/26 埋込穴(Φmm)405角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(熱交換気・強)80/80、(熱交換気・弱)80/80 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(熱交換気・強)111/120、(熱交換気・弱)70/63 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(熱交換気・強)120/130、(熱交換気・弱)75/69
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。 ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。 結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様大風量タイプ、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用 質量(kg)10.2 マンセル値ルーバー3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)(熱交換気・強)29/34.5、(熱交換気・弱)22/22.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(熱交換気・強)36.5/38、(熱交換気・弱)27.5/26 埋込穴(Φmm)405角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(熱交換気・強)80/80、(熱交換気・弱)80/80 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(熱交換気・強)111/120、(熱交換気・弱)70/63 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(熱交換気・強)120/130、(熱交換気・弱)75/69
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。 ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。 結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様標準型、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用 質量(kg)10.0 マンセル値ルーバー3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)(熱交換気・強)26/30.5、(熱交換気・弱)23/23.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(熱交換気・強)34.5/36.5、(熱交換気・弱)28/26.5 埋込穴(Φmm)405角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(熱交換気・強)80/80、(熱交換気・弱)80/80 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(熱交換気・強)103/113、(熱交換気・弱)70/63 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(熱交換気・強)110/120、(熱交換気・弱)75/69
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。 ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。 結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様特大風量タイプ、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用 質量(kg)10.2 マンセル値ルーバー3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)(熱交換気・強)33/40、(熱交換気・弱)23.5/23.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(熱交換気・強)38/40、(熱交換気・弱)27.5/26 埋込穴(Φmm)405角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(熱交換気・強)80/80、(熱交換気・弱)80/80 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(熱交換気・強)119/131、(熱交換気・弱)69/62 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(熱交換気・強)130/145、(熱交換気・弱)75/69
1台
40,980 税込45,078
3日以内出荷

給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。 ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。 結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様標準型、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・急速換気・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用 付属品本体固定用ネジ10本 質量(kg)11.5 マンセル値ルーバー3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)(急速換気)40.5/44、(熱交換気・強)21/23、(熱交換気・弱)19.5/20.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(急速換気)38/38、(熱交換気・強)34/34、(熱交換気・弱)30/30 有効換気量(m3/h)(急速換気)-/-、(熱交換気・強)74/74、(熱交換気・弱)74/74 埋込穴(Φmm)405角 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(急速換気)92/92、(熱交換気・強)74/73、(熱交換気・弱)62/61 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(急速換気)203/205、(熱交換気・強)81/80、(熱交換気・弱)65/64
1台
40,980 税込45,078
3日以内出荷

高効率モーターで低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン 電源接続部:本体内部(シャッター用電源本体外部で別配線) 電気式高気密シャッター付 給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。
用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、24時間常時換気推奨給気〈電気式シャッター付〉、スライドユニット 質量(kg)2 材質(本体)樹脂 タイプ給気形・常時換気タイプ、30m3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)5.5/5.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)16/16 風量(m3/h)(50/60Hz)33/33 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)30/30、(直管相当長30m)28/28
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Q-hiファン 0.5回換気用 6畳用
本体奥行98mmの薄型設計。給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。70mm~285mmの壁厚に取付可能。手動式シャッター。壁掛・1パイプ式。速結端子付。
用途常時換気 適合パイプ径(Φmm)110 質量(kg)2 ホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4 換気風量(m3/h)18/18(50/60Hz)(給気)16.5/16.5(50/60Hz)(排気) 騒音値(dB)(50/60Hz)19.5/19.5 有効換気量(m3/h)16/16(50/60Hz)
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター緑茶カテキンバイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。 ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。 本体高さ200mmの薄形設計で狭い天井裏にも納まります。 埋込寸法(385mm角)はメーカー天井埋込形換気扇(FY-38タイプ)と同一寸法です。 結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様標準型、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用 付属品本体固定用ネジ9本 質量(kg)7.0 消費電力(W)(50/60Hz)(強)20/24、(弱)18/19 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)36/37、030/29.5 埋込穴(Φmm)385角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)60/60、60/60 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)70/72、48/43 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)90/95、(弱)60/55
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター緑茶カテキンバイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。 ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。 本体高さ200mmの薄形設計で狭い天井裏にも納まります。 埋込寸法(385mm角)はメーカー天井埋込形換気扇(FY-38タイプ)と同一寸法です。 結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様標準型、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用 付属品本体固定用ネジ9本 質量(kg)7.0 消費電力(W)(50/60Hz)(強)20/24、(弱)18/19 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)36/37、030/29.5 埋込穴(Φmm)385角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)60/60、60/60 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)70/72、48/43 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)90/95、(弱)60/55
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Q-hiファン 0.5回換気用 8畳用
本体奥行98mmの薄型設計。給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。70mm~285mmの壁厚に取付可能。手動式シャッター。壁掛・2パイプ式。速結端子付
用途常時換気 適合パイプ径(Φmm)110 質量(kg)2 ホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)4.4/4.8 換気風量(m3/h)21/21(50/60Hz)(給気)19.5/19.5(50/60Hz)(排気) 騒音値(dB)(50/60Hz)22/22 有効換気量(m3/h)19/19(50/60Hz)
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

本体奥行98mmの薄型設計。給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。70mm~285mmの壁厚に取付可能。手動式シャッター。壁掛・4パイプ式。速結端子付
用途常時換気 適合パイプ径(Φmm)110 質量(kg)2 ホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)7.4/8.1(強)4.7/4.7(弱) 換気風量(m3/h)31/31(50/60Hz)(給気)(強)29/29(50/60Hz)(排気)(強)20.5/20(50/60Hz)(給気)(弱)19/18.5(50/60Hz)(排気)(弱) 騒音値(dB)(50/60Hz)31/31(強)21.5/21(弱) 有効換気量(m3/h)27.5/27.5(50/60Hz)(強)18.5/18(50/60Hz)(弱)
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Q-hiファン 0.5回換気用 10畳用
本体奥行98mmの薄型設計。給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。70mm~285mmの壁厚に取付可能。手動式シャッター。壁掛・3パイプ式。速結端子付
用途常時換気 適合パイプ径(Φmm)110 質量(kg)2 ホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)6.3/6.7(強)4.1/4.2(弱) 換気風量(m3/h)29/29(50/60Hz)(給気)(強)27.5/27.5(50/60Hz)(排気)(強)19.5/19(50/60Hz)(給気)(弱)17.5/17(50/60Hz)(排気)(弱) 騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/29.5(強)21/20.5(弱) 有効換気量(m3/h)25/25(50/60Hz)(強)17/16.5(50/60Hz)(弱)
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

関連カテゴリ