インテリア性を要求されるところでの、高静圧、大風量、低騒音タイプで、インテリアメッシュルーバーを採用。ルーバーのお手入れが簡単にできます。
指の入らないメッシュルーバー付
電気式シャッター付
強ー弱速調付(速調スイッチFY-SV11W別売)
リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで。FY-30LSMの60Hzは4台まで。)
速結端子内蔵
基準周囲温度50℃以下
用途店舗、事務所、学校、遊技場、公共施設
適合場所店舗、事務所、学校、遊技場、公共施設
色(ルーバー)9YR8.4/0.5
用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付の低騒音・大風量・耐湿形シリーズ
本体とルーバーは別売です
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)呼び100
付属品スイッチ
材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製
方式ダクト
定格消費電力(W)50Hz:18.5/4、60Hz:22/5
設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
消費電力(W/m)50Hz:0.16/0.07、60Hz:0.17/0.08
有効換気量(m3/h)50Hz:119/59、60Hz:129/63
1セット
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
デュアルテーパーシロッコファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉
質量(kg)4.8
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・大風量形300mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)27/31、(排・弱)21/22
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34/33、(排・弱)26.5/26
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・弱)240/230、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱)172/153、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱)118/100
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)2.8
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・大風量形175mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)15/16.5
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31.5/31.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(排)175/172
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)125/130、(直管相当長30m)112/118
1台
¥9,198
税込¥10,118
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
風圧式高気密シャッター付
ハイテーパーブレードファン
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気
質量(kg)5.5
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・大風量形400mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)46/49.5、(排・弱(常時))31.5/32
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)37/35.5、(排・弱(常時))26/25.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)430/405、(排・弱(常時))260/255、(30Pa)(排・強)390/370、(排・弱(常時))195/180、(50Pa)(排・強)363/340、(排・弱(常時))149/135
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。
ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。
結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様大風量タイプ、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用
質量(kg)10.2
色マンセル値ルーバー3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)(熱交換気・強)29/34.5、(熱交換気・弱)22/22.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(熱交換気・強)36.5/38、(熱交換気・弱)27.5/26
埋込穴(Φmm)405角
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(熱交換気・強)80/80、(熱交換気・弱)80/80
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(熱交換気・強)111/120、(熱交換気・弱)70/63
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(熱交換気・強)120/130、(熱交換気・弱)75/69
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)385角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気
質量(kg)8.1
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・大風量形700mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95/104、(排・弱)65/66
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)44.5/43.5、(排・弱)33.0/32.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)700/670、(排・弱)430/420、(30Pa)(排・強)650/625、(排・弱)360/338、(50Pa)(排・強)625/605、(排・弱)330/297
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)385角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉
質量(kg)8.5
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・大風量形700mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95/102、(排・弱(常時))63/63.5
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)43.5/42.5、(排・弱(常時))32.5/32
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)700/670、(排・弱(常時))430/420、(30Pa)(排・強)660/640、(排・弱(常時))360/335、(50Pa)(排・強)630/610、(排・弱(常時))330/298
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)250
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用
質量(kg)2
材質(本体)樹脂
タイプ低騒音・大風量形175mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)15/16.5
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32.0/31.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)175/167、(30Pa)(排)144/144、(50Pa)(排)121/128
1台
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変更可能
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所
適合場所トイレ・洗面所
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)3.3
材質(本体)鋼板
タイプ2室換気用大風量形200mm3hタイプ〈吸込みグリル(子機)別売〉
消費電力(W)(50/60Hz)(排)20/22
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36/36
風量(m3/h)(50/60Hz)(排)200/200
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)140/147、(直管相当長30m)123/137
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)2.8
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・大風量形175mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)15/16.5
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31.5/31.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(排)175/172
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)125/130、(直管相当長30m)112/118
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変更可能
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所
適合場所トイレ・洗面所
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)3.3
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)鋼板
タイプ2室換気用大風量形200mm3hタイプ〈吸込みグリル(子機)別売〉
消費電力(W)(50/60Hz)(排)20/22
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36/36
風量(m3/h)(50/60Hz)(排)200/200
開口面積(cm2)53
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)140/147、(直管相当長30m)123/137
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
風圧式高気密シャッター付
ハイテーパーブレードファン
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気
質量(kg)5.5
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・大風量形400mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)46/49.5、(排・弱(常時))31.5/32
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)37/35.5、(排・弱(常時))26/25.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)430/405、(排・弱(常時))260/255、(30Pa)(排・強)390/370、(排・弱(常時))195/180、(50Pa)(排・強)363/340、(排・弱(常時))149/135
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
風圧式高気密シャッター付
ハイテーパーブレードファン
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気
質量(kg)5.5
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・大風量形400mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)46/49.5、(排・弱(常時))31.5/32
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)37/35.5、(排・弱(常時))26/25.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)430/405、(排・弱(常時))260/255、(30Pa)(排・強)390/195、(排・弱(常時))370/180、(50Pa)(排・強)363/340、(排・弱(常時))149/135
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)385角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気
質量(kg)8.1
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・大風量形700mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95/104、(排・弱)65/66
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)44.5/43.5、(排・弱)33.0/32.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)700/670、(排・弱)430/420、(30Pa)(排・強)650/625、(排・弱)360/338、(50Pa)(排・強)625/605、(排・弱)330/297
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)385角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉、フラットパネル形
質量(kg)8.8
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・大風量形700mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)94/102、(排・弱(常時))65.5/66
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・弱(常時))34.5/34
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)690/660、(排・弱(常時))420/410、(30Pa)(排・強)648/620、(排・弱(常時))350/315、(50Pa)(排・強)620/598、(排・弱(常時))300/275
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
デュアルテーパーシロッコファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉
質量(kg)5.5
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・大風量形400mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)42/47、(排・弱(常時))29/30.5
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)37/35.5、(排・弱(常時))25.5/25
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)430/405、(排・弱(常時))260/255、(30Pa)(排・強)390/370、(排・弱(常時))190/180、(50Pa)(排・強)365/342、(排・弱(常時))148/140
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、
低消費電力
風圧式高気密シャッター付
ハイテーパーブレードファン
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉
質量(kg)5
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・大風量形300mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)27/31、(排・弱(常時))21/22
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34/33、(排・弱(常時))26.5/26
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・弱(常時))240/230、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱(常時))175/158、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱(常時))120/100
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
デュアルテーパーシロッコファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉、フラットパネル形
質量(kg)4.8
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・大風量形300mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)27/31、(排・弱)21/22
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)33.5/33、(排・弱)26.5/26
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)305/300、(排・弱)200/195、(30Pa)(排・強)257/250、(排・弱)127/120、(50Pa)(排・強)220/220、(排・弱)85/82
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)385角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気
質量(kg)8.1
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・大風量形700mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95/104、(排・弱)65/66
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)44.5/43.5、(排・弱)33.0/32.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)700/670、(排・弱)430/420、(30Pa)(排・強)650/625、(排・弱)360/338、(50Pa)(排・強)625/605、(排・弱)330/297
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)385角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気
質量(kg)8.1
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・大風量形700mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95/104、(排・弱)65/66
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)44.5/43.5、(排・弱)33.0/32.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)700/670、(排・弱)430/420、(30Pa)(排・強)650/625、(排・弱)360/338、(50Pa)(排・強)625/605、(排・弱)330/297
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
風圧式高気密シャッター付
ハイテーパーブレードファン
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気
質量(kg)5.5
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・大風量形400mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)46/49.5、(排・弱(常時))31.5/32
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)37/35.5、(排・弱(常時))26/25.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)430/405、(排・弱(常時))260/255、(30Pa)(排・強)390/195、(排・弱(常時))370/180、(50Pa)(排・強)363/340、(排・弱(常時))149/135
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、
低消費電力
風圧式高気密シャッター付
ハイテーパーブレードファン
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉
質量(kg)5
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・大風量形300mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)27/31、(排・弱(常時))21/22
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34/33、(排・弱(常時))26.5/26
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・弱(常時))240/230、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱(常時))175/158、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱(常時))120/100
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
デュアルテーパーシロッコファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉、フラットパネル形
質量(kg)5.7
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・大風量形400mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)42/47、(排・弱(常時))31/32.5
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)38.5/37.5、(排・弱(常時))28.5/27.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)410/380、(排・弱(常時))250/245、(30Pa)(排・強)370/335、(排・弱(常時))193/178、(50Pa)(排・強)340/308、(排・弱(常時))150/130
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
本体、ルーバー、ファン共オール金属製
高静圧で大風量
強-弱速調付
油捕集効率の高いグリスフィルタールーバー(SUS304)
用途台所
適合場所台所
埋め込み寸法(mm)300角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉、SDファン100
質量(kg)6.7
材質(本体)鋼板
タイプコンパクトキッチン用低騒音・大風量形250mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(強)56/57、(弱)41/42
材質(ルーバー)ステンレス
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)42.0/41.0、(弱)33.0/32.0
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)275/260、(弱)190/180
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(強)207/195、(弱)148/140、(直管相当長30m)(強)187/179、(弱)136/128
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。
ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。
結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様大風量タイプ、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用
質量(kg)10.2
色マンセル値ルーバー3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)(熱交換気・強)29/34.5、(熱交換気・弱)22/22.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(熱交換気・強)36.5/38、(熱交換気・弱)27.5/26
埋込穴(Φmm)405角
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(熱交換気・強)80/80、(熱交換気・弱)80/80
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(熱交換気・強)111/120、(熱交換気・弱)70/63
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(熱交換気・強)120/130、(熱交換気・弱)75/69
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。
ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。
結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様大風量タイプ、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用
質量(kg)10.2
色マンセル値ルーバー3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)(熱交換気・強)29/34.5、(熱交換気・弱)22/22.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(熱交換気・強)36.5/38、(熱交換気・弱)27.5/26
埋込穴(Φmm)405角
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(熱交換気・強)80/80、(熱交換気・弱)80/80
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(熱交換気・強)111/120、(熱交換気・弱)70/63
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(熱交換気・強)120/130、(熱交換気・弱)75/69
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
一目でわかる、シンプルで美しく空間に馴染むボディとシンプルで使いやすいデザインの衣類乾燥機。大きな透明窓を採用した投入口は幅383mmと広く、毛布などの大物も出し入れしやすい仕様です。また槽の中が見やすいので取り出しやすく、取り忘れ防止にも。取っ手が下方部にあり、ユニット上の高い場所に設置しても手が届きやすくなっています。ヒーターの吹き出し口をそれぞれ2箇所に搭載し、大風量の温風を衣類全体に当てることでふんわり仕上がります。タッチパネルタイプの操作ボタンで操作しやすく、電源「切」時は表示が消え、運転中は必要な部分のみ点灯のスマート表示です。
付属品排水ホース(ホースバンド付き)、排水パイプ、ホースホルダー、ユニット台取付ネジ
寸法(mm)幅600×高さ697×奥行544(ドア開き寸法奥行込み1034)
質量(kg)約31
タイプドア開閉:左開き
消費電力(W)1255
機能コース:標準、約75℃除菌、タオル除菌、15分ドライ、ワイシャツ、厚物、ふとん・毛布(毛布3kg以下)、しわ取り、タイマー(20/40/60分)
乾燥方式空冷除湿式
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
関連キーワード