「天井 伸縮 コード」の検索結果
15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源を手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用
色(プラグ)クリームグレイ(コンセント)オフホワイト
全長(mm)約800~1800
質量(kg)0.73
適合規格(PS)E
ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。
JIS-C-8366に適合
用途タスクライトやコンセントの電源として最適。
照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
ファクトライン本体から単相100Vコンセント電源を手元に降ろしたい場合に。(本体から最大約1.8m)
用途ファクトライン20用
全長(mm)800~1800
色プラグ:ホワイト、コンセント:セラミックホワイト
定格接地2P15A125V
コンセントを配線ダクトから手もとまでのばせます。
仕様2P15A125V
色白
引張強度N(kgf)50(5)
使用する時に天井から引き下ろして機器をつないで使用し、使用しない時は邪魔にならない高さまで上げることができる便利なコンセントです。天井に給電箇所があることで接続する機器の電源コードが床面を這わず、つまずく心配がありません。
全体の色をミルキーホワイトからセラミックホワイトに変更。コンセント部はより扱いやすい形状を実現し、滑らかなフォルムに仕上げました。
定格接地2P15A125V
全長(m)0.8~1.8
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト
仕様2P15A125V
下段2P回路用コンセントプラグで、コンセントを手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。(100V専用)
用途ファクトライン100・60共通
全長(mm)約800~1800
定格接地2P15A125V
定格15A/125V/1500Wまで
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
内部に4本の導体が収納されており、単相・3相いずれの電源でも取り出せる構造になっています。
色クリームグレイ
仕様4P30A300V・E付
適合規格(PS)E
用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。
仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用
色クリームグレイ
仕様2P15A125V抜け止め
質量(kg)0.05
適合規格(PS)E
上下に動くコンセント、天井から電源がとれ配線スッキリ。高容量危機に対応した15A定格容量。耐伸縮性に優れた特殊コード、特殊カール形状を採用
用途店舗(クリーニング店、デパート、スーパー、洋装店、理髪店)事務所、学校(会議室、実験室)、住宅(台所)、畜産(搾乳機)などに
仕様接地 2P 15A 引掛キャップ付
長さ(m)2.9
定格15A 125V
電線太さ(mm2)心線:2.0(0.12mm180心)