108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子形状ソルダーレス 当て金付端子 過電流引きはずし方式熱動式 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 定格遮断容量(kA)2.5 過電流引きはずし方式熱動・電磁式
1台
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 配線保護2P1E30A
エコ商品
定格電流(A)30 極数・素子数2P1E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 配線保護2P1E20A
エコ商品
定格電圧(V)AC100 定格電流(A)20 極数・素子数2P1E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A15mA
エコ商品
型式BKFE-50P タイプ漏電保護付 品種ELB 定格電流(A)20 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P2E フレーム(AF)50 RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用 漏電感度電流(mA)15
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電2P1E30A30mA
エコ商品
型式BKFE-50P タイプ漏電保護付 端子形状端子形状 品種ELB 定格電流(A)30 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P1E フレーム(AF)50 RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(AC V)100専用 漏電感度電流(mA)30
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)32 質量(kg)0.09 高さ(mm)70 奥行(mm)56(レバー含む) 端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子 使用周囲温度(℃)-10~50 締付トルク(N・m)1.6~2.0 動作時間0.1秒以内 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチR2P1E20A100VRN
容量50AF/20A 定格電圧(V)AC100専用 品種R-MCB 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P1E
1個
6,998 税込7,698
欠品中

Panasonic(パナソニック)カンタッチR2P1E30A100VRN
容量50AF/30A 定格電圧(V)AC100専用 品種R-MCB 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P1E
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)カンタッチR2P1E30A100VTN
容量50AF/30A 定格電圧(V)AC100専用 品種R-MCB 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P1E
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)カンタッチR2P1E20A100VTN
容量50AF/20A 定格電圧(V)AC100専用 品種R-MCB 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P1E
1個
6,998 税込7,698
欠品中

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 配線保護2P1E15A
エコ商品
定格電流(A)15 極数・素子数2P1E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ CT内蔵2P1E30A
エコ商品
定格電圧(V)AC100 定格電流(A)30 極数・素子数2P1E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ CT内蔵2P1E20A
エコ商品
定格電圧(V)AC100 定格電流(A)20 極数・素子数2P1E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチR2P1E15A24V TN
容量50AF/15A 定格電圧(V)AC100専用 品種R-MCB 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P1E
1個
6,998 税込7,698
欠品中

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ CT内蔵2P1E15A
エコ商品
定格電圧(V)AC100 定格電流(A)15 極数・素子数2P1E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチR2P1E20A24V RN
容量50AF/20A 定格電圧(V)AC100専用 品種R-MCB 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P1E
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)カンタッチR2P1E20A24V TN
容量50AF/20A 定格電圧(V)AC100専用 品種R-MCB 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P1E
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)カンタッチR2P1E15A24V RN
容量50AF/15A 定格電圧(V)AC100専用 品種R-MCB 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P1E
1個
6,998 税込7,698
60日以内出荷

二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子 適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 フレーム(AF)50
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。多回路エネルギーモニタとの組み合わせでご使用ください。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子 適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 フレーム(AF)50
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子 適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 フレーム(AF)50
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途単体露出工事用 極数・素子数2P1E 保護等級IP43 コンセント仕様15A抜止め接地Aコンセント(WN1161) 適合キャップ(引掛)WF7005K、WF52153Bなど 定格遮断容量(kA)1.5 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

極数・素子数2P1E 定格電流(A)15 定格電圧(V)AC100専用 端子形状ソルダーレス端子 相線式1Φ2W 動作時間(漏電時)0.1秒以内、(過電圧時)0.5秒以内 定格遮断容量(kA)1.5 定格感度電流(mA)30 過電流引きはずし方式熱動式 過電圧保護(定格動作過電圧)135V(定格不動作過電圧)125V
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用 材質プラスチック製 形状露出形 ホワイト 種類ホーム分電盤 縦(mm)280 主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用 ドアなし 盤定格(A)30 アース端子実装数6 主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 主幹ブレーカ容量30A 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A マンセル記号10Y9/0.5
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「コンパクトブレーカSH型」の採用でパネルサイズを大幅にコンパクト化。フラットデザインでスッキリ感が自慢でインテリアにも美しく溶け込みます。また、ガタースペースの拡大による施工性や安全性などに優れた機能も搭載。新時代にふさわしい住宅分電盤です。リミッタースペースなし。単3主幹:中性線欠相保護付漏電ブレーカABF型(3P3E)。太陽光発電用:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型(2P2E)N端子台付(30A)
用途エネルギー対応。全電力管内用 材質プラスチック製 ホワイト タイプ露出・半埋込両用形 深さ(mm)111(半埋込30) 縦(mm)325(半埋込310) 横(mm)620(半埋込605) ドア 盤定格(A)100 主幹容量(A)40 アース端子実装数12 リミッタースペースなし 分岐内容(2P1E20A/2P2E20A100V)20/6 フリースペース マンセル記号10Y9/0.5 回路数+回路スペース+単3分岐回路数26+1+1
1台
119,000 税込130,900
31日以内出荷

単相専用 プラスチックケース(コンセント付)
用途単体露出工事用 極数・素子数2P1E 定格電流(A)20 仕様コンセント付、屋内用、単体露出工事用 寸法(mm)(H)188×(W)118×(D)85 コンセント仕様15A抜止め接地コンセント(WN1161) 適合キャップ引掛:WF7005K、WF52153B等 定格遮断容量(kA)1.5 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オール電化対応 高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。震度5以上の地震を感知。ブザーと声でお知らせします。震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です
仕様引込方式(リミッタースペース)なし 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ高機能 構造ドア付、露出・半埋込両用形 機能地震あんしん ばん(オール電化対応)/感震ブレーカー搭載 回路スペース1 アース端子実装数12(12回路以下は6)
1台
54,980 税込60,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

オール電化対応 高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。震度5以上の地震を感知。ブザーと声でお知らせします。震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です
仕様引込方式(リミッタースペース)なし 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ高機能 構造ドア付、露出・半埋込両用形 機能地震あんしん ばん(オール電化対応・対応用発電システム対応)/感震ブレーカー搭載 回路スペース2 アース端子実装数12(12回路以下は6)
1台
73,980 税込81,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。震度5以上の地震を感知。ブザーと声でお知らせします。震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です
仕様引込方式(リミッタースペース)なし 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ高機能 構造ドア付、露出・半埋込両用形 機能地震あんしん ばん(太陽光発電システム対応)/感震ブレーカー搭載 回路スペース2 アース端子実装数12(12回路以下は6)
1台
71,980 税込79,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。震度5以上の地震を感知。ブザーと声でお知らせします。震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です
仕様引込方式(リミッタースペース)付 適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤高機能規格適合品 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ高機能 構造ドア付、露出・半埋込両用形 深さ(mm)124 機能地震あんしん ばん/感震ブレーカー搭載 縦(mm)325 横(mm)620 回路数(実装)28 主幹容量(A)60 回路スペース3 アース端子実装数12 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×605×30 分岐内容(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6
1台
97,980 税込107,778
31日以内出荷

「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性も優れています。創エネ対応。リミッタースペース付
仕様単2 材質プラスチック製 ホワイト タイプ露出・半埋込両用形 深さ(mm)124(半埋込30) 縦(mm)340(半埋込325) 横(mm)416(半埋込401) ドア 主幹容量(A)30 アース端子実装数6 マンセル記号10Y9/0.5
1台
32,790 税込36,069
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。震度5以上の地震を感知。ブザーと声でお知らせします。震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です。「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。突然の雷から大切な電気製品を守ります。雷サージの侵入を防ぐ避雷器を搭載。標準装備のコード短絡保護用瞬時機能とあわせ地震・雷・火事などの災害時に対応します
仕様引込方式(リミッタースペース)付 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ高機能 適合規格(認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤高機能規格適合品 構造ドア付、露出・半埋込両用形 機能地震かみなりあんしん ばん/感震ブレーカー搭載、避雷器搭載 寸法(縦×横×深さ)(mm)325×620×124 回路数(実装)28 主幹容量(A)60 回路スペース2 アース端子実装数12 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×605×30 分岐内容(2P1E 20A)22、(2P2E 20A 100V)6
1台
109,800 税込120,780
31日以内出荷

高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。震度5以上の地震を感知。ブザーと声でお知らせします。震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です。「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。突然の雷から大切な電気製品を守ります。雷サージの侵入を防ぐ避雷器を搭載。標準装備のコード短絡保護用瞬時機能とあわせ地震・雷・火事などの災害時に対応します
仕様引込方式(リミッタースペース)なし 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ高機能 構造ドア付、露出・半埋込両用形 機能地震かみなりあんしん ばん/感震ブレーカー搭載、避雷器搭載 回路スペース2 アース端子実装数12
1台
71,980 税込79,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性も優れています。創エネ対応。リミッタースペース無
用途太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 材質プラスチック製 ホワイト タイプ露出・半埋込両用形 深さ(mm)111(半埋込30) 縦(mm)340(半埋込325) ドア アース端子実装数12(13回路以下は6) リミッタースペースなし IHクッキングヒーター用ブレーカ30A マンセル記号10Y9/0.5 エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)30A 太陽光発電用連系ブレーカ30A
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性も優れています。省エネ対応。リミッタースペース無
用途エコキュート・IH対応 材質プラスチック製 ホワイト タイプ露出・半埋込両用形 深さ(mm)111(半埋込30) 縦(mm)340(半埋込325) ドア アース端子実装数12(12回路以下は6) リミッタースペースなし IHクッキングヒーター用ブレーカ30A マンセル記号10Y9/0.5 エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性も優れています。創エネ対応。リミッタースペース無
用途太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 材質プラスチック製 ホワイト タイプ露出・半埋込両用形 深さ(mm)111(半埋込30) 縦(mm)340(半埋込325) ドア アース端子実装数12(13回路以下は6) リミッタースペースなし IHクッキングヒーター用ブレーカ30A マンセル記号10Y9/0.5 エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A 太陽光発電用連系ブレーカ30A
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性も優れています。省エネ対応。リミッタースペース無
用途エコキュート・IH対応 材質プラスチック製 ホワイト タイプ露出・半埋込両用形 深さ(mm)111(半埋込30) 縦(mm)340(半埋込325) ドア アース端子実装数12(12回路以下は6) リミッタースペースなし IHクッキングヒーター用ブレーカ30A フリースペース マンセル記号10Y9/0.5 エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
1台
47,980 税込52,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)