周波数(Hz)50/60Hz共用
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
周波数(Hz)50/60Hz共用
定格電圧(V)100
口金E26
定格寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
長さ(mm)98
周波数(Hz)50/60Hz共用
定格電圧(V)100
口金E26
外径(Φmm)55
定格寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
口金E17
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
幅(mm)Φ70
高さ(mm)38(回転用ツメを除く)
口金GX53-1
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
口金E26
電球の種類LED
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
対応屋外器具
配光角度(°)約220
演色指数(Ra)84
定格電圧(V)100
消費電力(W)4.5
埋込穴(Φmm)150
仕様【傾斜天井配光】非対応
適合高気密SB
色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)110
LED内蔵
入力電流(A)0.1
光束(Lm)495
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55まで
配光タイプ拡散マイルド
器具相当60形電球1灯
LED交換可
電源ユニット内蔵
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
用途100V配線ダクト用
長さ(mm)125
幅(mm)灯具部:76
質量(kg)0.5
取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
口金E12
定格電圧(V)100
周波数(Hz)50/60共用
外形(mm)20
定格寿命(時間)40000
電球の種類LED
用途屋内用
質量(kg)2.6
消費電力(W)AC100V時:42.0
定格電圧(V)100/200
平均演色評価数(Ra)83
入力電流(A)AC100V時:0.420
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
天井埋込型。ブラケット。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。ラインタイプ。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。両面化粧タイプ。
用途壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
消費電力(W)12
材質プラスチックカバー
定格電圧(V)AC100
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)91.6
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時):0.2
色(カバー)乳白
光束(Lm)器具:1100
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35
定格電圧(V)100
センサー明るさ:内蔵
保護等級IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証RBSS認定あり
耐雷サージ15kV
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
用途100V配線ダクト用
長さ(mm)125
幅(mm)灯具部:76
質量(kg)0.5
取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
制御位相制御式:2線式
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
手軽に使えるLED電球搭載タイプ。
用途100V配線ダクト用
色プラスチックセード:乳白つや消し
取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源寿命40000時間
光色電球色
明るさ60形電球1灯器具相当
照射方式可動型
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
照射面近接限度(cm)10
配光タイプ拡散
LED交換可能
手軽に使えるLED電球搭載タイプ。
色プラスチックセード:乳白つや消し
取付壁面・天井面・据置取付専用
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源寿命40000時間
光色電球色
明るさ60形電球1灯器具相当
照射方式可動型
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
照射面近接限度(cm)10
配光タイプ拡散
LED交換可能
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応
構造高気密SB形
枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルドタイプ
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
壁直付型。ブラケット。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。15形直管蛍光灯1灯器具相当。
用途壁面取付専用。
消費電力(W)9.5
材質プラスチックカバー
定格電圧(V)AC100
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.4
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時):0.17
色(カバー)乳白
光束(Lm)器具:840
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg)器具:3.4
使用温度範囲(℃)-5~35
消費電力(W)防犯灯(点灯時):11.3/防犯灯(消灯時):2.3
定格電圧(V)100
高さH(mm)365
センサー明るさ:内蔵
保護等級IP44
色温度(K)保安灯:8000/防犯灯:5500
光源色保安灯:アカルミナ白、防犯灯:明光色
エネルギー消費効率(Lm/W)【固有エネルギー】通常時=122.2、停電時=126.0
入力電流(A)防犯灯(点灯時)0.144/防犯灯(消灯時)0.052
幅W(mm)89
光束(Lm)防犯灯:1100、保安灯:290
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証RBSS認定あり
出しろ(mm)D:463
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV
1セット
¥79,980
税込¥87,978
47日以内出荷
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg)器具:3.2
使用温度範囲(℃)-5~35
消費電力(W)防犯灯(点灯時):8.6/防犯灯(消灯時):2.3
定格電圧(V)100
高さH(mm)404
センサー明るさ:内蔵
保護等級IP44
色温度(K)5500
光源色保安灯:アカルミナ白、防犯灯:明光色
エネルギー消費効率(Lm/W)【固有エネルギー】通常時=115.8、停電時=126.0
入力電流(A)防犯灯(点灯時)0.117/防犯灯(消灯時)0.052
幅W(mm)89
光束(Lm)防犯灯:730、保安灯:290
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証RBSS認定あり
出しろ(mm)D:471
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV
1セット
¥73,980
税込¥81,378
47日以内出荷
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg)器具:3.2
使用温度範囲(℃)-5~35
消費電力(W)防犯灯(点灯時):11.3/防犯灯(消灯時):2.3
定格電圧(V)100
高さH(mm)404
センサー明るさ:内蔵
保護等級IP44
色温度(K)保安灯:8000/防犯灯:5500
光源色保安灯:アカルミナ白、防犯灯:明光色
エネルギー消費効率(Lm/W)【固有エネルギー】通常時=118.8、停電時=126.0
入力電流(A)防犯灯(点灯時)0.144/防犯灯(消灯時)0.052
幅W(mm)89
光束(Lm)防犯灯:1070、保安灯:290
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証RBSS認定あり
出しろ(mm)D:471
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV
1セット
¥79,980
税込¥87,978
47日以内出荷
定格電圧(V)100
消費電力(W)4.5
埋込穴(Φmm)150
仕様【傾斜天井配光】非対応
適合高気密SB
色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)101.1
LED内蔵
入力電流(A)0.1
光束(Lm)455
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55まで
配光タイプ拡散マイルド
器具相当60形電球1灯
LED交換不可
電源ユニット内蔵
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
用途100V配線ダクト用
長さ(mm)125
幅(mm)灯具部:76
質量(kg)0.5
色アルミダイカストセード:ホワイト
取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
消費電力(W)4.5
色温度(K)2700
ランプの種類LED一体型
エネルギー消費効率(Lm/W)91.1
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.1
光色電球色
明るさ60形電球1灯器具相当
グリーン購入法適合
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)410
調光の可否不可
照射面近接限度(cm)10
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。
店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm)69
質量(g)72
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
外形(mm)50
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
1灯ずつ照射角度の調整ができます。
天井への取り付けも可能です。
幅(mm)216
質量(kg)1.2
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)125
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさ60形電球2灯器具相当
出しろ(mm)147
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
照射面近接限度(cm)10
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
1灯ずつ照射角度の調整ができます。
天井への取り付けも可能です。
調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
幅(mm)216
質量(kg)1.2
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)125
制御位相制御式:2線式
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさ60形電球2灯器具相当
出しろ(mm)147
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
照射面近接限度(cm)10
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。
人が快適と感じるあかりを簡単に再現。
シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。
用途100V配線ダクト用
幅(mm)Φ82
質量(kg)0.9
取付壁面不可
高さ(mm)165
制御位相制御式:2線式
色温度(K)6200~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
光色シンクロ調色(昼光色~電球色)
照射方式可動型
演色指数(Ra)80
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調光可能)
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。
人が快適と感じるあかりを簡単に再現。
シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。
幅(mm)Φ82
質量(kg)1.0
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)165
制御位相制御式:2線式
色温度(K)6200~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
光色シンクロ調色(昼光色~電球色)
出しろ(mm)173
照射方式可動型
演色指数(Ra)80
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調光可能)
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
用途一般屋外用(防雨型)器具です
全長(mm)1300±10(灯具含む)
電圧(V)100~242
消費電力(W)【定格電圧】AC100V時:10、AC200V時:10、AC242V時:10
寸法(Φ×高さH)(mm)灯具部分:138×160±3
保護等級IP23
光源寿命40000h
入力電流(A)【定格電圧】AC100V時:0.10、、AC200V時:0.06、AC242V時:0.06
RoHS指令(10物質対応)対応
配光タイプ全周配光
スマートフォンで、あかりをコントロール。
既設配線で、複数灯のあかりを個別に調光操作。
用途100V配線ダクト用
仕様点灯/消灯:専用スマートフォンアプリ
長さ(mm)171
幅(mm)灯具部:85
質量(kg)0.6
色ポリカーボネートセード:乳白
取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
消費電力(W)4.8
色温度(K)2700
ランプの種類Bluetooth対応LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)78.1
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.08
リモコンシーン再生、消灯:専用リモコン(HK9850・別売)
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
照射方式可動型
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)375
調光率(%)100~5
配光タイプ拡散
LED交換可能
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
幅(mm)Φ76
質量(kg)0.6
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)125
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
出しろ(mm)147
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応
形状高気密SB形
構造準耐火対応
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
埋込穴は、約25%コンパクト。天井すっきり。
存在感を抑え、すっきりとした空間を演出。
建築やインテリアへの影響が少なく、すっきりとした空間づくりが可能です。
用途リビング、内玄関、廊下に
仕様配光:斜天井非対応
構造高気密SB形
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35
定格電圧(V)100
センサー明るさ:無し
保護等級IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証RBSS認定あり
耐雷サージ15kV
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
口金E17
定格寿命(時間)40000
電球形状一般球
色温度(K)2700
光色電球色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
口金E17
定格電圧(V)100
全光束(Lm)810
長さ(mm)102
質量(g)72
タイプT形タイプ 60形相当
外径(Φmm)39
定格寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
電球の種類LED電球
明るさ広がる広配光 約220度
周波数(Hz)50/60共用
定格寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
電球の種類LED
口金E17
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)5.2
ビーム光束(Lm)110
長さ(mm)75
質量(g)50
外径(Φmm)50
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数84Ra
定格入力電流(A)0.087
ビーム角(度)40
中心光度(cd)410
グリーン購入法適合
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
幅(mm)Φ76
質量(kg)0.6
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)125
制御位相制御式:2線式
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
出しろ(mm)147
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調光可能)
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
長さ(mm)104
質量(g)81
周波数(Hz)50/60Hz共用
定格電圧(V)100
口金E26
外径(Φmm)39
定格寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
口金E17
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700
光色電球色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ