603件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体キャップ/JISG3141に規定するSPCCを使用、本体ベース/溶融亜鉛、アルミニウム、マグネシウム合金めっき鋼板、ケーブルクランプ/ポリプロピレン 仕様ケーブルクランプ2個内蔵 取付穴寸法(mm)4.2×7
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷

仕様定風量機能・給気清浄フィルター(アレルバスター)付 ホワイト 埋め込み寸法(mm)Φ100 開口面積(cm2)(有効)120
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

1台
57,980 税込63,778
翌日出荷

応用範囲が広く、工程の自動化・合理化が図れます。曲線施工やポイント切り替え、回路分割などが簡単にでき、省力化に大きく貢献します。パナソニック電工のトロリーダクトは、ねじを極力少なくしたはめ込み接続ですから、高所での作業もグンと有利、施工時間が大幅に短縮できます。裸トロリー線に比べて1/3以下のスペースに収まり、しかも建物や機械設備に近接して取り付けられますので、空間が有効に利用できます。
用途屋内用 仕様接続板・導体継手付き 仕上溶融亜鉛めっき
1個
9,388 税込10,327
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1台
60,980 税込67,078
翌日出荷

1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷

Panasonic(パナソニック)屋内HDカメラ (ブラック)
1.フルHD、広画角レンズでお部屋をひろびろ確認できます。2.1日の動画を短時間で楽しめる「タイムラプス機能」3.動作・温度・音を検知しスマホにお知らせ。
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)屋内HDドームNWカメラ
HD(1280×720)/60fps、H.265コーデック、スマートコーディング技術を搭載 ダイナミックレンジ134dB、さらに性能を向上させたスーパーダイナミック機能搭載。 内蔵マイクと音検知機能で、カメラ設置場所付近の物音を検知。
有効画素数約130万画素
1箱
特価
40,980 税込45,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)約7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)374×322×206 音圧レベル(dB)出力/92(1W/1m)、最大112(1m/100W)
1箱
79,980 税込87,978
5日以内出荷


i-PRO Remo.カメラ・屋内PTZ(21倍)
形状ドーム型 使用場所屋内専用
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷


Panasonic(パナソニック)室内機端末仕上材(Rシリーズ)
ダクト本体の切断面の仕上や横引き配管(ドレン匂配確保)時の仕上がすっきり仕上がります。
ホワイト 厚さ(mm)1 寸法(mm)220×20 種類端末カバー
1シート(5枚)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

屋内施設向けのアレイ方式スピーカーシステムです。 複数個のスピーカーを縦方向に配列することで、垂直方向の指向性を制御できます。 残響音を抑制し、明瞭度の高い音質を実現。また、距離による音の減衰を低減します。 設置場所が高くても、スピーカー音軸が拡声エリアに向くようにできる、新開発の弓形エンクロージャーを採用。 ウェイ方式により、スピーチ拡声から音楽再生まで対応します。 外的衝撃に強い防球モデルのスピーカーです。
付属品取扱説明書1冊、保証書1式、M10 ボルト、ばね座金、吊り金具、平座金、落下防止ワイヤ 質量(kg)約24 形式アレイ方式 2ウェイバスレフ型 使用温度範囲(℃)-10~+50 周波数(Hz)クロスオーバー:2000 仕上エンクロージャー:木製 ブルーブラック塗装(マンセル 5PB2/2近似色)、前面パネル:パンチングネット ブルーブラック塗装(マンセル5PB2/2近似色) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)317×1303×255 周波数特性80Hz~16000Hz(-10dB) 入力インピーダンス(Ω)8 入力端子コネクター×2、推奨プラグ:NL4FX、NL2FX(ノイトリック株式会社) 音圧レベル(dB)出力:96(1m1W) スピーカー低音用:12cmコーンスピーカー×8個、高音用:31mmドームスピーカー×32個 指向角(°)水平:120度、垂直:30度(低音:50度)、音軸は下方に9度 許容入力240 W(RMS) 高さ(m)設置推奨:4~6
1個
259,800 税込285,780
6日以内出荷


1個
999 税込1,099
3日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)FR P型1級発信機 埋込屋内型
仕様確認灯:点灯時赤色、アドレス:アドレス設定機にて1~255まで設定可能、接続受信機:FR R型受信機、接続数:伝送線1系統あたり255個接続可能 材質カバー:ASA樹脂、ボディ:ABS樹脂 カバー:レッド、ボディ:クールホワイト 質量(g)110 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)28 消費電流(mA)5(監視時300μA) 適合電線径(Φmm)0.9 1.2 Cu単線専用
1個
9,098 税込10,008
5日以内出荷

接続方式リード線式 型式検定番号認評音第13~5号(鑑認音第13~5号) 使用場所屋内用
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷

Panasonic(パナソニック)室内機据付桟 A・B各2本入
エコ商品
URL公開予定:2025年4月1日
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(2本)
1,998 税込2,198
3日以内出荷


1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

1個
9,698 税込10,668
47日以内出荷

ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。
アイボリー
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途住宅、事務所などの屋内 適合WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列 耐熱性80℃(1時間) 強度(Nm)ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと) 使用周囲温度(℃)-10~+40 耐荷重(N)100(1分間)
1個ほか
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間 適合パイプ径(Φmm)100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0 開口面積(cm2)105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り忘れ防止で、かしこく節電 スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます
最大設定時間24時間 時間設定単位30分 定格15A AC100V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47 定格周波数(Hz)50/60(切替式) 1目盛15分 コードコンセント直結式 設置場所屋内 タイマー設定誤差±7.5分
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
8,298 税込9,128
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ハイハイ店番4熱線式検知器
屋内用の検知器です。 テナント等の入口に使用できます。
トラスコ品番836-2023 幅(mm)60 高さ(mm)77 質量(g)80 タイプ熱線式 奥行(mm)60 使用周囲温度(℃)-10~40 検知距離(m)4 検知可能速度(m/s)0.3~1
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

屋内用としても使用できます。
用途屋外用 種別アロー盤 引込開閉器盤 保護等級IP44 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

屋内・屋外型トロリーダクト用の共通部品・構成部材です。
種別トロリーダクト用部材 種類導体クリーナ
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速結端子付タイプで室内コンセントを利用して電源をとる方式に変更する場合に使用します。 (強弱付のタイプでは使用できません。ただし、自動運転形では可)
コード長さ(mm)約700
1台
489 税込538
当日出荷

Panasonic(パナソニック)化粧プレート(ダクト用)
スッキリダクト本体の屋内側壁および天井の貫通部に使用します。
種類化粧プレート
1個
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

屋内・屋外型トロリーダクト用の共通部品・構成部材です。
種別トロリーダクト用部材 種類導体クリーナ用クリーニングパッド(交換部品)
1セット(10枚)
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性に優れたコーンスピーカーを内蔵。屋外・屋内で使用可能。 付属プラグのつなぎ方でインピーダンスを設定。工事性に配慮。
使用温度範囲(℃)-10~50 仕上ABS樹脂成形(マンセル近似色2.1Y7.7/1.1)、取付金具、ボルト:ステンレス 指向性M
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
299 税込329
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)