カテゴリ

  • 電気材料(17)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(4)
  • サカエ(227)
  • 常磐精工(86)
  • ECLE(エクレ)(72)
  • RS PRO(64)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(29)
  • アイリスオーヤマ(16)
  • エレコム(16)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(14)
  • エスコ(13)
  • Aron(アロン化成)(10)
  • 東芝ライテック(9)
  • PELICAN(ペリカン)(7)
  • CONDOR(山崎産業)(7)
  • bitstrong(7)
  • アズワン(6)
  • ELPA(6)
  • サンワサプライ(6)
  • 日動工業(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「室内 移動」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水平曲りダクト 3P100A 2300R 45° Panasonic(パナソニック)水平曲りダクト 3P100A 2300R 45°Panasonic(パナソニック)
47,980税込52,778
1本
31日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格3P・100A質量(kg)8.9材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
水平曲りダクト 5P60A 2300R 45° Panasonic(パナソニック)水平曲りダクト 5P60A 2300R 45°Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1本
31日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格5P・60A質量(kg)9.1材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
水平曲りダクト 5P30A 2300R 45° Panasonic(パナソニック)水平曲りダクト 5P30A 2300R 45°Panasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1本
31日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格5P・30A質量(kg)9.1材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
水平曲りダクト 3P100A 1700R 45° Panasonic(パナソニック)水平曲りダクト 3P100A 1700R 45°Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1本
31日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格3P・100A質量(kg)6.6材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
水平曲りダクト 5P60A 1700R 45° Panasonic(パナソニック)水平曲りダクト 5P60A 1700R 45°Panasonic(パナソニック)
46,980税込51,678
1本
31日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格5P・60A質量(kg)6.1材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
水平曲りダクト 5P30A 1700R 45° Panasonic(パナソニック)水平曲りダクト 5P30A 1700R 45°Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1本
31日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格5P・30A質量(kg)6.7材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
直線ダクト 5P 60A L=2m Panasonic(パナソニック)直線ダクト 5P 60A L=2mPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)2オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格5P・60A質量(kg)10材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
直線ダクト 5P 60A L=3m Panasonic(パナソニック)直線ダクト 5P 60A L=3mPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)3オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格5P・60A質量(kg)15材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
直線ダクト 4P 60A L=2m Panasonic(パナソニック)直線ダクト 4P 60A L=2mPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)2オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格4P・60A質量(kg)9.4材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
直線ダクト 4P 60A L=3m Panasonic(パナソニック)直線ダクト 4P 60A L=3mPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)3オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格4P・60A質量(kg)14.1材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
直線ダクト 3P 60A L=2m Panasonic(パナソニック)直線ダクト 3P 60A L=2mPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)2オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格3P・60A質量(kg)8材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
直線ダクト 3P 60A L=3m Panasonic(パナソニック)直線ダクト 3P 60A L=3mPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)3オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格3P・60A質量(kg)9材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
直線ダクト 2P 60A L=2m Panasonic(パナソニック)直線ダクト 2P 60A L=2mPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)2オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格2P・60A質量(kg)5.4材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
直線ダクト 2P 60A L=3m Panasonic(パナソニック)直線ダクト 2P 60A L=3mPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)3オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格2P・60A質量(kg)8.1材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
トロリール60A本体 Panasonic(パナソニック)トロリール60A本体Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用オレンジ(危険色)定格AC600V 60A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)鋼(22.5mm2)+銅(15mm2)
トロリール150A本体 Panasonic(パナソニック)トロリール150A本体Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用オレンジ(危険色)定格AC600V 150A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)銅(30mm2)
トロリール200A本体 Panasonic(パナソニック)トロリール200A本体Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用オレンジ(危険色)定格AC600V 200A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)銅(46mm2)
無線非常停止デバイス @seguro wes Panasonic(パナソニック)無線非常停止デバイス @seguro wesPanasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1個ほか
7日以内出荷
ISO13849-1準拠の高信頼な無線送受信デバイス!920MHz帯による遠距離からの制御可能当製品は、安全な無線非常停止を可能にする機能安全規格に準拠した無線送受信デバイス「@seguro wes (アットセグロウェス)」です。防水・充電式のリモコン、ライトカーテン・ドアスイッチなどの安全機器と接続できる接点送信機のどちらかの送信機と、停止したい機械に設置する受信機の組み合わせでご使用いただけます。本体と離れた場所・屋外への設置に好適で、アンテナ分離も可能です。【本製品が選ばれるポイント】日本品質保証機構にて ISO 13849-1 適合性証明を取得無線通信途絶監視、電源監視など高信頼な異常監視機能により停止制御不能を未然に防止920MHz帯の無線通信により、混信が少なく遠距離からの制御可能非常停止用のリレー内蔵でさまざまな機器に対して、非常停止の無線化が容易に実現可能中継機により、通信エリアの拡大や電波の死角対策が可能
用途【適用システム例】産業設備⇒工場内ラインや屋内設備などの非常停止信号の無線化AGV/AMR⇒ 工場内を自律走行する無人車両の非常停止自動建機・農機⇒ 自律移動、遠隔制御する建機・農機の研究開発サービスロボット⇒アームを備える自律移動ロボットの研究開発小型自律移動ロボット⇒ 屋外を自律移動する小型ロボット、サービスロボットなどの試作・研究開発大型自律移動車両⇒屋外を自律移動する大型車両、大型AGVの試作開発など【ご活用いただいているユースケース】自律移動ロボットの試作開発する際に想定外の動作をした際に緊急で停止させる (大学・研究機関における試作開発、建機、ダンプ、ショベルカー、重量物運搬車の自動運転化など)人と共存する工場内のAMR/AGV開発・運用時に緊急で停止させる長い製造ラインにおいて、非常停止ボタンが近くにない場合に、離れたところから非常停止信号を送付車両の環境試験時に、車内からテスト機器の停止・制御が可能
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら