複数回路に適した本格タイプ 多回路エネルギーモニタ。トータル積算電力量(パルス量)が表示できます。トータル積算電力量(パルス量)とは、最初に計測を開始してから現在までの積算電力量(パルス量)を指します。現場で電圧、電流、電力、力率、積算電力量の確認が可能。相線式、CT、パルスの設定が簡単に行えます。現場で電圧、電流、電力、力率、積算電力量が確認できます。時計の設定から相線式、CT、パルスの設定が簡単にできます。裏面にマグネットを装備しているので、盤の表面など鋼板に取り付けることができます。本体ユニットとは、コネクタ接続なので表示設定ユニット1台で複数の本体ユニットとの接続が可能です。表示設定ユニットは本体ユニットにマグネット設置することはできません。計測したデータを演算設定・グループ設定することができます。
仕様CTケーブル:1/2/5/10/20/30/50m、パルス入力ケーブル:2VA
種別表示設定ユニット
材質ABS
色グレー
質量(g)100
電源AC100-240V 50/60Hz、本体ユニットまたは三相4線ユニットより電源を供給します。
ケーブル長(m)1.8
定格入力電圧(V)単相2線・単相3線 100/200、三相3線 110/220
機能本体ユニットまたは三相4線ユニットに接続し各種パラメーターの設定・表示、計測データの表示を行います。
取付け方法マグネット(裏面)※盤表面などへの取付用
許容電圧範囲(V)AC100-240 (-15%、+10%)
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
用途60A~120A用
仕様単相2線・単相(三相)3線用
材質プラスチック製
寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×159
色(マンセル値)ブラウングレー(2.5Y4/1)
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
単相2線式30A・120A、単相(三相)3線式60A・120Aのスマートメーターおよび一般的な電力量計が1コ収納できます。
用途壁材等に電力量計を取付けるときにお使いください。
付属品計器固定ねじ 5-25:2本、取付ねじ 4.5-45:5本、カード紙:1枚、カード紙保護用透明プレート:1枚、説明書:1枚
色グレー
寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×159
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
関連キーワード