作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本
穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切り替え(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ
本体寸法(mm)145×198×42
本体質量(g)630
回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200
適合バッテリーEZ9L10
スティックタイプのドリルが7.2Vにパワーアップ!
作業用途やネジサイズに合わせてきめ細かく、クラッチ設定(21段クラッチ)ができ、ネジ頭を飛ばしたり、締め過ぎたりのミスを軽減。
さらに、オートストップ付なので、クラッチが効くと自動で電源OFF。電池のムダ遣いを防いで電池持ちをアップします。
2WAY LEDライトで暗がりを解消。
まっすぐキレイなネジ締めをサポート。
手で最後の確認締めもOK。
M5ネジの取り付けも可能。Φ15mmまでの穴あけも可能。
電池の使い過ぎや高温を防止。
スイッチの長寿命化。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。
M4ネジを「高速」900回転/分で素早く締め、適正な位置でクラッチが効いてピタリと停止。作業時間が短縮でき、生産性向上に貢献。
クラッチは高精度(±10%)。ネジサイズに合わせてきめ細かく調整でき、締め過ぎを防ぎます。
軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。
質量(g)600
穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)木工・コンパネ(Φ15×12)約55穴、金工・鉄(Φ6×0.8)約60穴
締付け能力目安・フル充電で)Highモード:小ネジ・鉄(M4×10バネ座金付)約2300本、木ネジ・米松(Φ3.5×20)約310本Lowモード:小ネジ・鉄(M5×8)約1800本、コーススレッド・米松(Φ3.8×25)約270本、テクスネジ・鉄(Φ4×13・板厚0.8)約140本
適合ねじ小ねじ(M2.5~M5)、木ねじ(Φ2.1~Φ4.1)
バッテリーリチウムイオン(LAタイプ)
回転数(min-1[回/分])高速:0~900、低速:0~300(2段変速)
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切替(約0.3~4.0[3~41]まで約0.19[1.9]きざみ)
穴あけ+ねじ締め能力【ねじ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2300本、《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本、《Highモード》木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本、《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本、《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴
寸法(全長×全高×幅)(mm)243×147×46(折り曲げ時)
軽く、小さく、使いやすい。
ネジの締めすぎを防止。
ピストル型にもなります。
仕様高速・低速、手締め機能
付属品ドライバービット#1プラス・45mmドライバービット#2プラス・45mmドライバービット#2プラス・75mm
トラスコ品番422-9037
全長(mm)238
質量(g)400(電池パック装着時)
ねじ締め能力木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約300本木ネジ・ラワン(Φ3.5×20mm)約100本小ネジ・鉄(M5×8mm)約650本
穴あけ能力金工・鉄(Φ2×1mm)約50穴金工・アルミ(Φ2×2.5mm)約70穴
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)180×127×36(ピストル型時)
バッテリーニカド (EZ9021)、ニッケル水素(EZ9221)
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])多段階(約0.4~2.0{4~20})
適合バッテリーEZ9221
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
工具一体型の「引掛けリング」を新装備。作業の邪魔にならないようにたたむことができ、引掛け具への装着時はリングを起こすだけ。
プロの手になじんだ電動工具の基本フォルム。細身のグリップで握りやすく、バランスよく、ビットまでの距離も短いので、狙った所にピタリ。
バッテリー電圧(V)7.2
バッテリー容量(Ah)1.5
ねじ締め能力Highモード小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付き)約2300本木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本 Lowモード小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本 コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本
穴あけ能力Lowモード木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴 木工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9・11.5・13)
最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)Highモード/2.0Lowモード/6.0
充電時間(分)実用充電/約35フル充電/約60
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切替(約0.3~4.0{3~41}まで約0.19{1.9}きざみ)
バッテリーリチウムイオン(EZ9L20)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)145×198×42
質量(g)630(電池パック装着時)
色黒
仕様高速・低速、21段クラッチ、オートストップ機能、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト引掛リング
回転数(min-1[回/分])Highモード/0~900、Lowモード/0~300
ネジの締め忘れを防止。
クラッチが効いてネジ締め正確。
設定トルクを保つ固定カバー付。
ネジ締め本数カウント機能
全長(mm)283
質量(g)490(電池パック装着時)
ねじ締め能力木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約600本木ネジ・ラワン(Φ3.5×20mm)約125本小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約770本 約1.3秒/本小ネジ・鉄(M5×8mm)約1000本 約1.2秒/本
穴あけ能力金工・SPC(Φ2×1mm)約85穴金工・アルミ(Φ2×2.5mm)約125穴
機能高速・低速、オートストップ機能、ネジ締め本数カウント機能、手締め機能、LEDライト
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)217×148×46(ピストル型時)
バッテリーリチウムイオン (EZ9L10)
ネジの締め忘れを防止。
クラッチが効いてネジ締め正確。
設定トルクを保つ固定カバー付。
用途ネジ締め、穴あけ
仕様高速・低速、21段クラッチ、オートストップ機能、手締め機能、LEDライト、カウントアップ・カウントダウン(プリセット機能付)(小ネジ)M2.5~M5、(木ネジ)Φ2.1~Φ4.1
付属品クラッチ固定カバー(EZ7410L3108)、ドライバービット#2+75mm(EZ9BP200)
質量(g)490(電池パック装着時)
ねじ締め能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約600本木ネジ・ラワン(Φ3.5×20mm)約125本小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約770本 約1.3秒/本小ネジ・鉄(M5×8mm)約1000本 約1.2秒/本
穴あけ能力(目安・フル充電で)金工・SPC(Φ2×1mm)約85穴金工・アルミ(Φ2×2.5mm)約125穴
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)217×148×46(ピストル型時)
バッテリーリチウムイオン電池LAタイプ(EZ9L10)(別売)
最大カウント数99
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切替(約0.3~2.9[3~30]まで約0.1[13]きざみ)
カウント所要時間(秒)2度締め/0~3(0.1きざみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.17MB)
産業向け電動工具Sシーズ。クラッチが効いてネジ締め正確。クラッチの動作測定は、機械的な接点のない光学式センサー(フォトインタラプタ)により高精度。さらに、クラッチが効くとすぐにモーターを停止するオートストップ機能付。電池電圧が大きく低下する前に電源を自動停止する電源自動停止機能搭載。スイッチの耐摩耗性を向上。寿命がアップ。LEDライト装備。
用途工場、整備工場、施工現場での多数のビス締め/外し作業、小型・精密機械の組立等に
仕様推奨作業:鉄・小ねじM2.5~M5
質量(kg)0.48
能力高速:小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約600本、低速:小ねじ・鉄(M5×8mm)約830本
最大トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速:1.5、低速:3.5
機能電源自動停止機能、オートストップ機能
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)217×134×46(折り曲げ時)
チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)3.6
回転数(min-1[回/分])高速:600、低速:200(2段変速)
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切り替え(約0.3~2.9(3~30)まで約0.13(1.3)きざみ
大径穴あけが速い。
用途ネジ締め、穴あけ
仕様高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト(サイディング)~Φ65/Highモード・~Φ110/Lowモード、(金工ホールソー)~Φ33/Highモード・~Φ50/Lowモード、(金工)~Φ13/Highモード、(木工)~Φ36/Lowモード、(木ネジ)~Φ8/Lowモード、(テクス)~Φ6/Highモード、(小ネジ)M3~M8
付属品補助ハンドル(EZ7460K4627)
トラスコ品番422-9185
質量(kg)2.05(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値)
ねじ締め能力(目安・フル充電で)Highモード/木ネジ・米松(Φ6×80mm)約240本Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約560本
穴あけ能力(目安・フル充電で)Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約30穴Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約10穴Highモード/金工ドリル・SPC(Φ13×1.6mm、金工Φ6.5下穴あり)約220穴Highモード/ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約30穴Highモード/ホールソー・SPC(Φ25×1.6mm)約25穴Highモード/ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約45穴Highモード/木工・米松(Φ18×120mm)約90穴
保護等級IP56
バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L45)(別売)
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ)
寸法(全長×全高×幅)(mm)218×240×63
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現10mmチャックで様々な先端工具に対応可能1.2kgの軽量本体で軽作業も快適
小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池2個付セット。
セット内容本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K01
質量(kg)本体のみ:0.86、EZ8L1020FA:1.2
質量(g)充電器:約630
消費電力(W)充電器:約60
電源充電器:AC100V(50/60Hz)
穴あけ能力(mm) 木工Φ15×20
ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25
穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴
機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト、インテリジェント機能:充電状態表示、電池パック異常表示
クラッチ作動トルク15段階
チャックキーレスチャック方式(Φ0.8~Φ10mm)
作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21
LEDライト:スイッチ連動
電池パックF10D、EZ8L1020FA
回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400
寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:159×190×65、EZ8L1020FA:159×219×68
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現10mmチャックで様々な先端工具に対応可能1.2kgの軽量本体で軽作業も快適
セット内容本体のみ
質量(kg)本体のみ:0.86
穴あけ能力(mm) 木工Φ15×20
ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25
穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴
機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト
クラッチ作動トルク15段階
チャックキーレスチャック方式(Φ0.8~Φ10mm)
作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21
LEDライト:スイッチ連動
回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400
寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:159×190×65
適合穴あけ:《ドリルドライバーモード》木工・コンパネ(Φ10×12mm)約160穴、《ドリルドライバーモード》金工・鉄(Φ5×0.8mm)約160穴
ねじ(締め)《インパクトモード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約150本、(締め)《インパクトモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約300本、締め:《ドリルドライバーモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約1800本
打撃数(min-1[回/分])インパクトモード時0~3000
機能基本:正転・逆転/インパクト・ドリル切り替え/5段クラッチ※ドリルドライバーモードのみ/手締め機能※ドリルドライバーモードのみ/ブレーキ付き/LEDライト/
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5・13)
最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)インパクトモード時22、ドリルモード3
回転数インパクトモード時0~2600回転/分、ドリルモード0~600回転/分
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.17MB)
振動3軸合成値(m/s2)3.5
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
適合穴あけ:《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約110穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約200穴
ねじ(締め)《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2400本、(締め)《Highモード》木ネジ・米松(3.5×20mm)約360本、締め:《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約470本
機能基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/高速・低速/21段クラッチ/オートストップ機能/手締め機能/ブレーキ付/LEDライト
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が9・11.5・13)
最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速2.0、低速6.0
クラッチ作動トルク21段切替(約0.3~4.0N/mまで約0.19N/mきざみ)
回転数高速0~900回転/分、低速0~300回転/分
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.17MB)
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現六角ビットに対応した128mmのコンパクトヘッド1.05kgの軽量本体で軽作業も快適
最大締付トルク(N・m)【弾性体締付トルク】《高速》約6、《低速》約18
穴あけ能力(mm) 木工Φ15×20
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25
作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21
チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)
クラッチ作動トルク15段階
LEDライト:スイッチ連動
穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴
ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本
セット内容本体のみ
寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:128×190×65
質量(kg)本体のみ:0.72
機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト
回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現六角ビットに対応した128mmのコンパクトヘッド1.05kgの軽量本体で軽作業も快適
小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池2個付セット。
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)実用:約20、フル:約45
バッテリー電圧(V)10.8
最大締付トルク(N・m)【弾性体締付トルク】《高速》約6、《低速》約18
穴あけ能力(mm) 木工Φ15×20
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25
作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21
チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)
クラッチ作動トルク15段階
LEDライト:スイッチ連動
穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴
ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本
セット内容本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K01
寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:128×190×65、EZ8L1020FA:128×219×68
質量(kg)本体のみ:0.72、EZ8L1020FA:1.05
機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト、インテリジェント機能:充電状態表示、電池パック異常表示
電源充電器:AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)充電器:約60
質量(g)充電器:約630
電池パックF10D、EZ8L1020FA
回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400
関連キーワード