消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較)
約40000時間の長寿命。
インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)10
定格電圧(V)100
口金E12
外径×全長(mm)21×48
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)10
定格寿命(時間)40000
電球形状小丸電球
電球の種類LED
パナソニック製のLED消化栓表示灯は消防法にて義務付けられている「赤色の灯火」です。LED化により省エネ・省メンテ。白熱電球からLED電球へ。従来品に比べ、節電でき、交換頻度も削減できます。安全性の向上。耐熱端子台を採用。施工性の向上と火災時の安全性をより高めました。専用電源に接続してご使用ください。
用途オフィスの室内廊下におすすめ(消防設備専用)
仕様端子台式、消防設備専用
幅(mm)Φ100
質量(kg)0.5
取付壁面埋込取付専用
電圧(V)AC100
消費電力(W)0.5
構造防雨型
保護等級(灯具部/埋込部)IP23/IP20
グローブ種別ガラス(内面赤色塗装)
ランプの種類LED電球小丸電球タイプ5Wタイプ(E17)
光源寿命40000時間
LED同梱
出しろ(mm)68
1台
¥19,980
税込¥21,978
29日以内出荷
LED電球搭載でランプ交換が可能。消費電力約0.5W。さらに省エネが図れます。洗面・トイレ・病室内通路に適した配光設計。患者の睡眠を妨げないようランプからの直接の光をカット。 (ランプ遮光角約45°) 。さらに、反射板のまぶしさを抑えた低輝度設計。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100
埋込穴(Φmm)75
質量(kg)0.2
取付方式埋込型
構造小丸電球5W1灯器具相当
直下近接限度(cm)10
適合ランプ0.5WLED小丸電球 (E12)
埋込高(mm)104
配光タイプスポット配光
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
関連キーワード