18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)小型ビームセンサ(アンプ内蔵)
エコ商品
適合EMC指令 材質ケース:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、レンズ:アクリル、表示カバー:アクリル 質量(g)約95 保護構造IP67(IEC)、防浸形 検出距離10m 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA)投光器:15以下、受光器:10以下 出力電流(mA)PNPトランジスタ・オープンコレクタ 最大100 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70 ケーブル0.2mm23芯(投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付、0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(投・受光器各)まで延長可能 検出物体Φ12mm以上の不透明体 ※スリット(別売)を装着すれば、Φ0.5mm(丸型スリット使用時)の小物体まで検出可能です。 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 受光器に装備 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 受光器に装備 短絡保護装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 投光素子変調式:赤色LED、発光ピーク波長680nm 電源表示灯緑色LED(通電時点灯) 投光器に装備 感度ボリウム連続可変ボリウム 受光器に装備 出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択 干渉防止機能干渉防止フィルタ(別売)にて2台まで密着取り付け可能(検出距離5m) 印加電圧(DCV)PNPトランジスタ・オープンコレクタ 30以下(出力-+V間) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 残留電圧(V)PNPトランジスタ・オープンコレクタ 2以下(流出電流100mAにて)、1以下(流出電流16mAにて) 検出対象Φ12mm以上の不透明体 センサ形状角型 使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 応答時間(ms)1以下 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回 繰り返し誤差0.5mm以下(検出軸に直角方向)
1個
10,980 税込12,078
欠品中

Panasonic(パナソニック)小型セーフティビームセンサ
材質本体ケース:PBT (ポリブチレンテレフタレート)、レンズ:アクリル、表示カバー:アクリル 質量(g)約45 保護構造IP67 (IEC) 適合規格IEC 61496-1/2 (JIS B 9704-1/2/UL 61496-1/2) (タイプ4) 、ISO 13849-1 (カテゴリ4、PLe) 、JIS B 9705-1 (カテゴリ4) 、IEC 61508-1~7 (SIL3) 、IEC 62061 (SIL3) 、JIS C 0508-1~7 (SIL3) 、UL 1998、OSHA 1910.212、OSHA 1910.217 (C) 、ANSI B11.1~B11.19、ANSI/RIA R15.06、ANSI/ISA S84.01 (SIL3) 電源電圧コントローラから供給 消費電流(mA)投光器:11以下、受光器:9以下 使用周囲温度(℃)-10~+55 (但し、結露および氷結しないこと) 、保存時:-25~+70 ケーブルコネクタ付シールドケーブル0.2m付 検出物体Φ9mm以上の不透明体 使用周囲湿度30~85%RH、保存時:30~95%RH 検出距離(m)0.1~15 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下 投光素子赤外LED (発光ピーク波長:870nm) 表示灯遮光:赤色LED (遮光時・ロックアウト時点灯、入光時消灯)、投光:緑色LED (投光時点灯、投光停止時消灯)、安定入光:緑色LED (安定入光時点灯、不安定入光時消灯) 耐振動耐久10~55Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度90m/s2 XYZ各方向2時間 総延長距離別売の専用ケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能 絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐衝撃耐久300m/s2 XYZ各方向3回 開口角(°)検出距離が3mを超える場合±2.5以下 (IEC 61496-2/UL 61496-2による) 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
1個
23,980 税込26,378
17日以内出荷




HG-C -- 小型レーザー距離センサ。HG-Cシリーズ小型レーザー距離センサは、小型軽量パッケージでハイエンドのパフォーマンスを実現しています。 計測距離をmm単位で示すだけでなく、アナログ電圧を出力します。 この出力をPLC+アナログユニットに送ることで、データをさまざまな計算や保存に使用できます。 また、外部入力は次の4機能のいずれかを選択して
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:400 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:24V●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:40 mA●応答時間:10 ms●動作温度 Max:+45℃●代表規格:EMC、FDA アズワン品番65-7310-68
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

HG-C -- 小型レーザー距離センサ。HG-Cシリーズ小型レーザー距離センサは、小型軽量パッケージでハイエンドのパフォーマンスを実現しています。 計測距離をmm単位で示すだけでなく、アナログ電圧を出力します。 この出力をPLC+アナログユニットに送ることで、データをさまざまな計算や保存に使用できます。 また、外部入力は次の4機能のいずれかを選択して実行するように構成可能です: ゼロセット、ティーチング、検光ON / OFF、トリガ機能。3種類の測定範囲(100 mm±35、50 mm±15、30 mm±5) アナログ出力: 0-5 V 小さいパネル寸法 RoHS対応(2022年10月現在) 小型軽量 高精度の測定、優れた直線性 各種用途に最適: チップ検出、基板のそり検出、瓶 / ラベルの記述又は錠剤 / チューブ検出
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:200 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:24V●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:40 mA●応答時間:10 ms●動作温度 Min:-10℃●代表規格:EMC、FDA●コード番号:908-4038 アズワン品番65-7310-67
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)HDR機能対応バックカメラ
HDR対応リヤビューカメラ 白飛び、黒つぶれを抑制した高い視認性 広い視野角で安全運転をサポート 明るいレンズを使用した高感度カメラ 高い視認性を実現するイメージセンサー 取り付け配線時の高い作業性 高品質と小型化を両立したボディ タフなボディで優れた防水・防塵性 お手持ちのナビやモニターに対応
付属品3.5m中継ケーブル、5.0m電源コード 質量(g)約25(コードを含む) 消費電力(W)約0.96 電源DC12Vマイナスアース コード長さ(m)0.5 レンズ広角 固定焦点 f=1.25 mm F値 1.8 有効画素数約41万画素(イメージセンサー) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×23×25(背面突起部を除く) 消費電力(mA)約70 照度(Lx)約0.5~100000 解像度400 TV本以上(中心部) S/N比40dB以上(推奨照度にて) 保存温度範囲(℃)‐40~85 撮像素子1/3.7型 カラーCMOS 画角水平:約162°、垂直:約126° 動作温度範囲(℃)‐30~85 映像出力NTSC VBS 1.0 Vp-p 75 Ω 映像・音声広角鏡像(後方確認用)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

PM-45シリーズU字形コンパクト光電センサ。パナソニックPM-45シリーズ超小型U字形マイクロ光電センサです。このPMシリーズセンサは、エミッタ及びレシーバが1つのU字形ハウジング内に収められたスルービーム検出タイプです。点灯する動作インジケータが大型のため、上や横から動作状態を確認するのが容易です。 ケーブルや内部回路の接続部など、応力が集
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:6 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル: 3 m●最大DC電圧:24V●接続方式:ケーブル●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP64●電流 Max:50 mA●応答時間:20 μ s 、80 μ s●材質:PBT (エンクロージャ), ポリカーボネート(ディスプレイ部)●代表規格:IEC アズワン品番65-7340-74
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)PQリレー
ツイン接点 小型サイズ:幅(10mm)×長さ(20mm)×高さ(16mm) 耐電圧:4,000V、耐サージ電圧:8,000V プリント板ソケットをご用意
用途産業用機器、OA機器、計測機器、プログラマブルコントローラなど各種コントローラのインターフェイス、タイマ、カウンタ、センサ、温調器など小型機器の内蔵出力用タイマ 寸法(mm)20.0×10.0×16.0 質量(g)約7 規格UL、CSA、VDE、TUV
1箱(100個)
26,980 税込29,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取り付けブラケットも用意されています。EX20 サブミニチュアセンサ。EX-20シリーズアンプ内蔵超コンパクト光電センサは、チップコンポーネントの検出、ウエハーの突起のチェック、開口部の異物の検知用に特別に設計されています。明るい2色インジケータ 超ミニチュアデザイン 防水IP67 取り付け方式に応じた2つのタイプ: 側部検知タイプと前面検知タ
アズワン品番65-7318-47 アクセサリタイプ背面角取り付けブラケット 併用可能製品超小型ビームセンサ[アンプ内蔵]EX-20
1個
509 税込560
5日以内出荷

12ポート100Mスイッチ/PoE(IEEE802.3af)給電機能(1-11番ポート給電)/装置全体で77W給電/デスクサイド設置可能/電源コード一体/小型タップ型/埋込型マグネット付/静音設計/ループ障害防止機能/サージノイズ耐性強化/省電力モード搭載/ECOモードLED機能搭載/VLAN対応/QoS対応/STP、RSTP対応/ファンセンサ・温度センサ搭載/各社PoE端末検証実績をメーカーHPに掲載中
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷

仕様センサー半径:10m 直径(Φmm)17 高さ(mm)18.5 シリーズNaPiOn 検出方式PIRモーション検知器 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ミニPIR行動探知機. 超小型のAMNセンサ直径 センサとPIR 1000スイッチ電子機器を一緒に使用可能. NaPiOnセンサは現時点で世界最小のパッシブ赤外線行動探知機です。 さまざまな用途の内蔵アンプ及びコンパレータと併用できます。
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷



1個ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


仕様センサー半径:5m シリーズNaPiOn 検出方式PIRモーション検知器 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ミニPIR行動探知機. 超小型のAMNセンサ直径 センサとPIR 1000スイッチ電子機器を一緒に使用可能. NaPiOnセンサは現時点で世界最小のパッシブ赤外線行動探知機です。 さまざまな用途の内蔵アンプ及びコンパレータと併用できます。
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)