2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)壁掛扇
羽根寸法(cm)40 仕様引きひもタイプ 質量(kg)4.3 グレー 角度(°)下56°上0° 湿度(%RH)RH80%以下 羽根枚数3 電源コード(m)2.0 消費電力(W)(50/60Hz)57/69 使用環境温度(℃)5~40 風量調整3段階 首振り90°のみ 風量(m3/h)(50/60Hz)3840/3960 平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)3.9/4.0 左右首振 上下角度調整
1台
20,900 税込22,990
9日以内出荷

1.リモコン付き 首振り・風量切換え・モード切替・切タイマー機能を遠隔操作2.モード機能搭載 リズム風/おやすみ3.7枚羽根で、お部屋に快適な風を
仕様●電気用品安全法(本体):適合
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

関連カテゴリ