「屋外 無線lan」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)FA-ML12TPoE+
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100Mbps×12ポート + 10/100/1000BASE-T×4ポート+ SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:12。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×12ポート/装置最大185W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで 接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・VLAN対応で情報漏えいを防ぐセキュアな無線LANネットワークを実現。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。ファン停止モードに対応しており、使用環境温度とトータル給電電力を抑えることでファンを停止させてご使用頂けます。・動作環境温度50℃まで対応
付属品取付金具(19インチラック用、壁取付用)、電源コード、ゴム足(マグネット内蔵)、ネジ、電源コード抜け防止機能 質量(g)2950 ポート数12 消費電力(W)(最小/最大 )13.6/230 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール インターフェース(10/100BASE-TX)12、(10/100/1000BASE-T )4、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230 発熱量(kcal/h)197.3 設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃)0~50 保管温度範囲(℃)-20~70 ファンあり スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)10.4Gbps 入力電圧範囲(V)AC90~132 バッファ仕様(スイッチング)1.5M 省エネ基準達成率(%)176 ポート(PoE給電)12、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:12ポート、1Gbps:4ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps)(最大実効)5.2 エネルギー消費効率(W/Gbps)3.1 最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)7.7 保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと) 最大電力(W)(PoE供給)185.0
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)FA-ML24TCPoE+
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100Mbps×24ポート + 10/100/1000BASE-T×4ポート+ SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:24。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×24ポート/装置最大185W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・VLAN対応で情報漏えいを防ぐセキュアな無線LANネットワークを実現。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・ファン停止モードに対応しており、使用環境温度とトータル給電電力を抑えることでファンを停止させてご使用頂けます。・動作環境温度50℃まで対応
付属品取付金具(19インチラック用)、電源コード、ゴム足、ネジ、電源コード抜け防止機能 質量(g)3900 ポート数24 消費電力(W)(最小/最大 )14.7/233 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール インターフェース(10/100BASE-TX)24、(10/100/1000BASE-T )4、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×440×257 発熱量(kcal/h)199.8 設置方法19インチラック、AVラック、壁面 動作周囲温度(℃)0~50 保管温度範囲(℃)-20~70 ファンあり スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)12.8Gbps 入力電圧範囲(V)AC90~132 バッファ仕様(スイッチング)1.5M 省エネ基準達成率(%)172 ポート(PoE給電)24、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:24ポート、1Gbps:4ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps)(最大実効)6.4 エネルギー消費効率(W/Gbps)3 最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)9.5 保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと) 最大電力(W)(PoE供給)185.0
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)FA-ML16TCPoE+
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・静音ファンコントロール機能。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100Mbps×16ポート + 10/100/1000BASE-T×4ポート+ SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:16。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×16ポート/装置最大185W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させますVLAN対応で情報漏えいを防ぐセキュアな無線LANネットワークを実現。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・ファン停止モードに対応しており、使用環境温度とトータル給電電力を抑えることでファンを停止させてご使用頂けます。・動作環境温度50℃まで対応
付属品取付金具(19インチラック用、壁取付用)、電源コード、ゴム足(マグネット内蔵)、ネジ、電源コード抜け防止機能 質量(g)3000 ポート数16 消費電力(W)(最小/最大 )13.7/230 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール インターフェース(10/100BASE-TX)16、(10/100/1000BASE-T)4、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230 発熱量(kcal/h)197.3 設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃)0~50 保管温度範囲(℃)-20~70 ファンあり スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)11.2Gbps 入力電圧範囲(V)AC90~132 バッファ仕様(スイッチング)1.5M 省エネ基準達成率(%)171 ポート(PoE給電)16、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:16ポート、1Gbps:4ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps)(最大実効)5.6 エネルギー消費効率(W/Gbps)3 最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)8.3 保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと) 最大電力(W)(PoE供給)185.0
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷