消費電流が12mAの子時計の場合5台まで駆動できます。
モニター子時計を使用すれば、屋外の子時計が見えない場所からでも時刻合わせが可能です。(ただし、モニター子時計を使用する場合の子時計駆動台数4台まで)
ニッケル水素電池により、停電時も30時間子時計駆動が可能です。
仕様(子時計接続可能個数)子時計の消費電流×子時計個数≦60mA、(早送り)DC24V有極1秒パルス、パルス幅0.5秒
付属品電源コード(プラグ付・2m)
適合機種パナソニック製子時計と組合わせて使用する商品
質量(kg)約1.5
色アイボリー
使用温度範囲(℃)-10~+50
構造屋内用
材質(ケース)ABS樹脂
出力容量60mA
出力信号(子時計)DC24V有極30秒パルス、パルス幅0.5秒信号
停電補償時間30時間以上(ニッケル水素電池 DC24V 170mAh)
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
関連キーワード