1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケースブレーカ 用途別 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。ブレーカ+αの機器組み込みに便利。用途に合わせて収納機器の取り付けが可能。
仕様単体露出工事用 材質プラスチックケース 種類ケースブレーカ(フリースペース付) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×387×120 寸法(横×縦)(mm)フリースペース部:木板付/180×210 設置場所屋外用(防雨形・IP43) アース端子オプションで取付可能 極数・素子数3P3E 入数1台 特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)