手のひらサイズのコンパクトライト。
明るい750ルーメン、約7時間連続点灯(明るさ強、18V5Ah電池使用/USBでの給電がない時)。
電池パックを付けたまま持ち運びに便利なハンドル付き。
ハンドル部にフックを内蔵しているので吊下げにも対応。
ライト面がフレキシブルに可動し明かりの必要な場所を自在に照射。
用途屋根裏や床下などの狭所作業、暗所での工事、設備メンテナンス、車への荷物の積み込みなどに
電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6
照度(Lx)約1500(40cm前方)
本体質量(g)380
ハンドル回転角度:0~360°(内蔵フックは90°回転)
機能電池残容量表示、電池切れ・LED高温・電池高温お知らせ機能
バッテリー電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)162×70×99(ハンドルを水平に収納した時)
点灯方式明るさ3段階切替(強)100%、(中)約50%、(弱)約10%
光束(Lm)約750
適合バッテリーEZ9L54(別売り)
照射角開閉角度:0~180°(7ポジション)、回転角度:0~270°(刻みなしの自由回転)
USBタイプ2端子、Aタイプ、DC5V、合計2A出力
驚く明るさで、目的の場所を自在に照らす投光器。
大きな照射面に小型LEDを敷き詰め、大光量1500ルーメンを実現。
面ライト内のLEDの独自配置で、前方だけでなく180度ワイドに照らします。
2面のライトが自在に可動し、マルチな用途に対応。(※回転ストッパーがついています。無理に回転させないでください。)
明るさ3段階切替。光量を落とせば、狭い場所でもまぶしすぎず、点灯時間もより長時間に。
持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。(※吊下げには、市販のS字フックやヒモなどを利用し、しっかり固定してください。)
14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。
バッテリー電圧(V)14.4/18/21.6(別売)
バッテリー容量(Ah)5.0、4.2、3.0、2.0(14.4V用)、5.0、4.2、3.0(18V用)、4.2(21.6V用)
照度(Lx)約3000(40cm前方)
光束(Lm)約1500
連続点灯時間(14.4V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約2時間50分、4.2Ah:約2時間30分、3.0Ah:約1時間50分、2.0Ah:約1時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約5時間40分、4.2Ah:約5時間、3.0Ah:約3時間40分、2.0Ah:約2時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約23時間、4.2Ah:約20時間、3.0Ah:約15時間、2.0Ah:約9時間(18V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約3時間40分、4.2Ah:約3時間20分、3.0Ah:約2時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約7時間20分、4.2Ah:約6時間40分、3.0Ah:約4時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約30時間、4.2Ah:約27時間、3.0Ah:約17時間(21.6V用)強〈明るさ100%〉4.2Ah:約4時間10分中〈明るさ約50%〉4.2Ah:約8時間20分弱〈明るさ約10%〉4.2Ah:約33時間
バッテリーリチウムイオン
寸法(全長×全高×幅)(mm)125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時)
質量(g)610(本体のみ)
点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%)
回転角度(°)ハンドル:0°~360°(22.5°刻みの17ポジション)
機能(お知らせ)電池切れ、LED高温、電池高温
照射角開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270°(刻みなしの自由回転)
トラスコ品番835-6931
適合バッテリーEZ9L54
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
バッテリー電圧(V)14.4/18/21.6
明るさ(Lx)天面/約55、側面/約380(光源より40cm前方光軸)
連続点灯時間(目安・フル充電で)14.4V、LSタイプ(EZ9L45) 約12時間(全照射)約14時間(側面のみ)14.4V、LRタイプ(EZ9L44) 約10時間(全照射)約12時間(側面のみ)14.4V、LZタイプ(EZ9L41) 約10時間(全照射)約11時間30分(側面のみ)14.4V、LEタイプ(EZ9L42) 約5時間(全照射)約6時間(側面のみ)18V、LSタイプ(EZ9L51) 約15時間30分(全照射)約17時間30分(側面のみ)18V、LRタイプ(EZ9L50) 約15時間(全照射) 約16時間(側面のみ)21.6V、LZタイプ(EZ9L61) 約13時間30分
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)287×124×55
質量(g)340(本体のみ)
仕様【使用できる電池パックと連続点灯時間(目安/フル充電で、全照射)】14.4V用:LSタイプ(EZ9L45)/約12時間、LRタイプ(EZ9L44)/約10時間、LZタイプ(EZ9L41)/約10時間、LEタイプ(EZ9L42)/約5時間18V用:LSタイプ(EZ9L51)/約15時間30分、LRタイプ(EZ9L50)/約15時間21.6V用:LZタイプ(EZ9L61)/約13時間30分
トラスコ品番468-8872
マグネット装着、小型で明るいハンドル付きで手持ちでも使用可能引っ掛けフック付きで高所からの照射が可能
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)10.8
照度(Lx)1200
全光束(Lm)600
点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:50%、弱:10%)
照射角度(°)開閉角度:0~180、7ポジション、回転角度:-90~180 刻みなしの自由回転
LED使用数(個)10
出力(W)LED:約6
連続点灯時間強:約3時間10分、中:約7時間、弱:約30時間
色温度昼白色
セット内容本体のみ
質量(g)480(Mgベース付き、電池なし)、参考:390(本体のみ)
長さL×高さH×幅W(mm)本体のみ:193×99×98(※ハンドルは水平に開いた状態)
LED寿命(時間)5000以上(初期明るさの70%が寿命判断)
バッテリー電圧(V)7.2
バッテリー容量(Ah)1.5
照度(Lx)約900(40cm前方)
質量(g)360(本体のみ)
電源パナソニックプロ用電池パック7.2V(EZ9L21)(別売)
機能お知らせ機能(電池切れ、LED高温、電池高温)
バッテリーリチウムイオン
点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%)
光束(Lm)約450
照射角開閉:0~90°(15°刻みの7ポジション)、回転:0~270°(刻みなしの自由回転)
寸法(全長×全高×幅)(mm)125×257×49(2面ライトを垂直にした時)
連続点灯時間(時間)(目安・フル充電で)強:約2、中:約4、弱:約16
照度(Lx)約900(40cm前方)
モード点灯:明るさ3段階切替(強<100%>、中<約50%>弱<約10%>)
光束(Lm)約450
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.17MB)
照射角度(°)開閉角度0~90(15刻みの7ポジション)、回転角度0~270(刻みなしの自由回転)
業界No.1のスポット光1500lm(手持ち型LEDライトにおける、スポット光での光束値の比較(国内電動工具メーカーにおいて)2020年11月1日現在 メーカー調べ)
大光量スポット光1500lmで通線作業や工事の事前確認作業を全面サポート
遠方でも照射先を狙いやすい上下左右無段階調節
足元や近距離を広く照射するワイド光500lmつき(全光束2000lmスポット光+ワイド光の同時使用時)
周辺機器の充電ができるUSB端子を搭載(5V1Ah)
明るさ調整ダイヤルで現場を最適な明るさに
全光束(Lm)約2000
光束(Lm)【スポット光】約1500/【ワイド光】約500
照度(Lx)【スポット光】20m先 約300/【スポット光】10m先 約1400/【スポット光】1m先 約70000/【ワイド光】0.4m先 約1100
照射角度(°)上方90、下方20、左右各90(スポット光)
本体寸法(mm)前高289×全長136×幅109
仕様1端子、Aタイプ、DC5V、1A出力
付属品EZ37C6F7001(肩掛けベルト)
本体質量(g)880
バッテリー電圧(V)14.4/18/21.6
バッテリー電圧(V)7.2
バッテリー容量(Ah)1.5
照度(Lx)約900(40cm前方)
質量(g)360(本体のみ)
電源パナソニックプロ用電池パック7.2V(EZ9L21)(別売)
機能お知らせ機能(電池切れ、LED高温、電池高温)
バッテリーリチウムイオン
点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%)
光束(Lm)約450
照射角開閉:0~90°(15°刻みの7ポジション)、回転:0~270°(刻みなしの自由回転)
寸法(全長×全高×幅)(mm)125×257×49(2面ライトを垂直にした時)
連続点灯時間(時間)(目安・フル充電で)強:約2、中:約4、弱:約16
1台
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
1.工事不要の簡単2ステップ取り付け2.コンパクトデザインできれいな発光面3.虫やホコリの侵入を防ぐ密閉カバー
仕事やくつろぎの生活シーンに合わせて光色と配光を壁スイッチの操作で切り替え
画面の文字が読みやすい「パソコンくっきり光」を採用
「LEDフラットランプシリーズ」対応の器具に工事不要で設置可能
質量(kg)0.099
高さ(mm)38(回転用ツメを除く)
消費電力(W)温白色:8、昼白色:6
口金GX53-1
幅(Φmm)70
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
調光方式調光不可
電球の種類LEDフラットランプΦ70
配光タイプ拡散⇔集光(ビーム角48°)
LEDフラットランプ搭載のコンパクトタイプ。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。JIS規格GX53口金ソケット対応。カチットはめて、クルッとまわす。簡単に取り替えられる「LEDランプ交換型」のあかり。LEDフラットランプの交換には、工事も電気工事士の資格も不要です。
用途集合住宅にもおすすめ。
仕様LEDフラットランプ(別売):Φ70
幅(mm)225
質量(kg)2
高さ(mm)225
色(カバー)(アクリルカバー)乳白
出しろ(mm)115
1.工事不要の簡単2ステップ取り付け2.コンパクトデザインできれいな発光面3.虫やホコリの侵入を防ぐ密閉カバー
関連資料パーツリスト
iDシリーズ
常用照明と本体の長さが同じなので、リニューアル工事がスムーズに行えます。
常用照明と同一断面形状で連結配置では見た目がスッキリ統一感があります。
蛍光灯からのリニューアルを考慮した寸法設定で吊ボトルがそのまま使用可能
施工時間が短縮
仕様点検スイッチ・充電モニタ(緑)・自己点検スイッチ付
取付水平天井埋込専用
型非常時LED一般出力型
材質(本体)亜鉛鋼板
タイプ30分間タイプ
電圧(V)100~242
点灯方式(非常時/常時)本体組込LED/ライトバー
ランプの種類LED
材質(レンズ)ガラス
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
リモコン(別売):FSK90910K
非常灯評定番号LALE-027
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
iDシリーズ
常用照明と本体の長さが同じなので、リニューアル工事がスムーズに行えます。
常用照明と同じ断面形状で連結配置では見た目がスッキリ統一感があります。
蛍光灯からのリニューアルを考慮した寸法設定で吊ボルトがそのまま使用可能
施工時間が短縮
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付
取付水平天井取付専用
型非常時LED一般出力型(Hf32形1100lm/白色蛍光灯25%点灯)
タイプ30分間タイプ
電圧(V)100~242
本体鋼板(白色粉体塗装)
レンズガラス
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
明るさ40形
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー
非常灯評定番号LALE-027
電球の種類LED
調光の可否不可
電球のように手軽に換えられるあかり。高さ10cmの薄型シーリングライト。LEDソケッタブルはランプのようなソケット式。交換性能にこだわった、滑り止めリブと指がしっかりかかる突起のダブル設計で、簡単に光源が交換できます。出しろを抑えた設計で低い天井でも圧迫感のない空間を実現します。光源を取り替えるだけで、目的に応じた最適な照明空間を実現でき、器具・工事コストを削減可能です。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)AC100~242
質量(kg)1
直径(Φmm)140
高さ(mm)100
直下近接限度(cm)10
取付面位置天井面取付
集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。
電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。
JIS規格GX53口金ソケット対応。
既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。
電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。
ブラケットとしても使用できます。
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)
幅(mm)Φ330
質量(kg)1.5
取付ネジ込み方式
高さ(mm)105
電圧(V)100
構造防湿型・防雨型
材質(カバー)アクリルカバー:取付面
ランプの種類LEDフラットランプ
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換可能
集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。
電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。
JIS規格GX53口金ソケット対応。
既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。
電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。
ブラケットとしても使用できます。
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)
幅(mm)Φ330
質量(kg)1.5
取付ネジ込み方式
高さ(mm)105
材質(本体)プラスチック(ホワイト)
電圧(V)100
消費電力(W)10.7
構造防湿型・防雨型
ランプの種類LEDフラットランプ
エネルギー消費効率(Lm/W)90.1
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.17
クラス1200(口金GX53-1a)
明るさ30形丸形蛍光灯1灯器具相当
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)965
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換可能
一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
その他専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1245
幅(mm)120
質量(kg)3.2
取付天井直付型
高さ(mm)120
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
制御方式赤外線通信(ウィズリモ)
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
簡単に交換できるLEDフラットランプ搭載。
長時間点灯する集合住宅の共用廊下などにもおすすめ。
JIS規格GX53口金ソケット対応。
カチッとはめて、クルッとまわす。簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。
LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。
ブラケットとしても使用できます。
仕様送り用端子台付
幅(mm)Φ145
カバーアクリル:乳白
質量(kg)0.9
取付ネジ込み方式
高さ(mm)87
備考送り配線時ボックスが必要
電圧(V)100
構造防雨型
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面・壁面取付専用
電球の種類LEDフラットランプΦ70クラス500(口金GX53-1)
調光の可否不可
配光タイプ拡散
用途に応じて、明るさ・光色・配光やスピーカーにも簡単にチェンジ。
ランプの取り替えが簡単
カチッとはめて、クルッとまわす。
簡単に取り替えられる「LEDランプ交換型」のあかり。
LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格の不要です。
明るさ・光色・配光で選べる品揃え
ワイヤレススピーカーにも対応
質量(kg)0.2
タイプスピーカー対応タイプ
電圧(V)100
構造高気密SB形
ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
調光方式調光(ライコン別売)可能(調光タイプのみ)
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)70
建築ラインを引き立てるシャープなデザイン。
シームレスランプのように器具の端まで発光。明るさを絞っても、LEDの粒感を抑えた美しい光を放います。
間接照明にも、ベースライトにも使える直付のあかり。
壁や天井に近づけて設置すれば、造作工事なして、コーブ照明やコーニス照明のような演出が可能。
用途建築家照明用
長さ(mm)1199
幅(mm)30
質量(kg)1.8
色ホワイト
高さ(mm)62
タイプL1200
電圧(V)100
消費電力(W)23
制御位相制御式:2線式
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
端子台カバー(乳白つや消し)、送り用端子台付
入力電流(A)(100V)0.23
演色指数(Ra)高演色93
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用
配光タイプ片側遮光タイプ
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
その他専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1230
幅(mm)115
質量(kg)2.7
取付天井直付型
高さ(mm)90
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
制御方式赤外線通信(ウィズリモ)
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
建築ラインを引き立てるシャープなデザイン。
シームレスランプのように器具の端まで発光。明るさを絞っても、LEDの粒感を抑えた美しい光を放います。
間接照明にも、ベースライトにも使える直付のあかり。
壁や天井に近づけて設置すれば、造作工事なして、コーブ照明やコーニス照明のような演出が可能。
用途建築家照明用
単体・連結時終端用
長さ(mm)608
幅(mm)30
カバーカバー(乳白つや消し)付
質量(kg)0.9
色ホワイト
高さ(mm)62
タイプL600
電圧(V)100
消費電力(W)12.9
制御位相制御式:2線式
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.13
演色指数(Ra)高演色93
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用
配光タイプ片側遮光タイプ
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
その他専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
幅(mm)250
質量(kg)3.6
取付天井直付型
高さ(mm)53
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
制御方式赤外線通信(ウィズリモ)
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
その他専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1261
幅(mm)230
質量(kg)3.9
取付天井直付型
高さ(mm)75
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
制御方式赤外線通信(ウィズリモ)
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
遮光(°)横方向24
一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
その他専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1225
幅(mm)150
質量(kg)2.1
取付天井直付型
高さ(mm)60
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
制御方式赤外線通信(ウィズリモ)
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
長さ(mm)1254
取付天井埋込型
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
制御方式赤外線通信(ウィズリモ)
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
グリーン購入法適合
埋込穴長(mm)1235
遮光(°)横方向24
一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1225
幅(mm)150
質量(kg)2.2
取付天井直付型
高さ(mm)80
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
制御方式赤外線通信(ウィズリモ)
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
取付天井埋込型
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
制御方式赤外線通信(ウィズリモ)
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
グリーン購入法適合
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
その他専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
幅(mm)230
質量(kg)2.7
取付天井直付型
高さ(mm)70
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
制御方式赤外線通信(ウィズリモ)
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
さまざまなシーンでマルチに活躍
LEDマルチライトがセットでお得!
用途盤施工に
床下、屋根裏の狭所作業に
夜間の車への荷物の収納時に
設備、機械の保守点検作業に
停電などの非常時のあかとしても
照度(Lx)約900(40cm前方)
セット内容工事用充電LEDマルチライト:EZ3720・リチウムイオン電池1.5Ah(LAタイプ):EZ9L21×2個・急速充電器:EZ0L21
質量(g)360(本体のみ)
バッテリー電圧(V)7.2
点灯方式明るさ3段階切替(強<100%>、中<約50%>、弱<約10%>
光束(Lm)約450(強)
照射角開閉角度:0~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0~270°(刻みなしの自由回転)
寸法(全長×全高×幅)(mm)125×257×49(2面ライトを垂直にした時)
一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
その他専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
取付天井直付型
高さ(mm)50
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
制御方式赤外線通信(ウィズリモ)
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
取付天井埋込型
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
制御方式赤外線通信(ウィズリモ)
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
グリーン購入法適合
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
長さ(mm)1254
幅(mm)126
質量(kg)2.7
取付天井埋込型
摘要水平天井埋込専用
備考800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
制御方式赤外線通信(ウィズリモ)
構造ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
平均演色評価数(Ra)83
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
別売品番専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J
埋込穴幅(mm)100
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)65
調光の可否調光対応
遮光(°)横方向24
一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
その他専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1225
幅(mm)80
質量(kg)1.7
取付天井直付型
高さ(mm)50
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
制御方式赤外線通信(ウィズリモ)
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1251
幅(mm)250
質量(kg)2.8
取付天井埋込型
摘要◆水平天井埋込専用
備考800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
制御方式赤外線通信(ウィズリモ)
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)20
関連キーワード
1
2
次へ