7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)アドバンスタッチLED調光SW2線式
5段階表示のインジケーターで調光をレベルをお知らせ。 逆位相タイプの調光方式で、LEDとの適合性がアップ。
仕様親器3路配線対応形適合LED専用3.2A、調光範囲:(照度比)約0%~100%[白熱灯の場合]、下記照度設定範囲:(照度比)約0%~40%[白熱灯の場合] 種別タッチ式・逆位相タイプ 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 回路方式半導体制御方式(トランジスタ) 容量(VA)320 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED証明との適合性の高い2線式。電子スイッチ(子器)との接続で、手動でON/OFFが可能。 新設計レンズで検知感度がアップし、正面から近づく人の検知が可能になり設置場所がより自由になりました。 2線式だから既設スイッチからの取り替えにおすすめ。
定格電圧(V)AC100 マットブラック 取付場所 使用場所内玄関 負荷容量1.2A 100V AC 消費電力(W)0.05 開閉100000回 検知方式熱線レベル変化分検知 適合ボックス1コ用スイッチボックス 適合配線:Φ1.6 Φ2.0単線専用 使用周囲温度(℃)-10~40 接触仕様半導体スイッチ方式 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)1200 検知距離(m)有効:約2以上(正面検知)、約3以上(横切り検知) 検知範囲160°以上 検知エリア30 分割(上:左右17 本、中:左右13 本) 仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)熱線センサ付ナイトライト
導光板技術による下面配光制御により光を斜め下方向に発光させて、まぶしさを低減しました。 LEDは電球色で、より自然な明るさが、優しく、しっかりと足元を照らします。 人が近づくと点灯、いなくなると消灯。 お掃除などに便利。コンセント付で、1台2役。 明るさセンサ・コンセント付
定格電圧(V)ナイトライト部:AC100(50/60Hz)、コンセント部:15 A/125 LED色電球色 極数2極 結線方式ねじなし端子式(電線差込み式) 耐電圧(V/min)1200 検知距離(m)有効:約3以上(横切り検知) 検知範囲160°以上 検知方式熱線レベル変化分検知 検知エリア7 分割 消費電力(W)0.6 使用場所住宅、事務所などの屋内 使用周囲温度(℃)-10~40 仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s(横切り検知)
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合WTY5411WKアドバンスシリーズタッチLED調光スイッチ 定格電圧(V)DC24、対地:AC100 引張強度(N/mm)ねじなし端子の性能:100 絶縁抵抗(MΩ)(500V絶縁抵抗計)100以上 使用周囲温度(℃)-10~+40 ランプ寿命100000時間 配線長50m以下 配線方式2線無極配線方式 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 使用場所住宅、事務所などの屋内 耐電圧(V/min)1200
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合WTY5411WKアドバンスシリーズタッチLED調光スイッチ 定格電圧(V)DC24、対地:AC100 引張強度(N/mm)ねじなし端子の性能:100 絶縁抵抗(MΩ)(500V絶縁抵抗計)100以上 使用周囲温度(℃)-10~+40 ランプ寿命100000時間 配線長50m以下 配線方式2線無極配線方式 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 使用場所住宅、事務所などの屋内 耐電圧(V/min)1200
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)MMポート用SWHUB(1G)
質量(kg)0.4 使用温度範囲(℃)0~40 定格消費電力(W)(最大)3.9 定格入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz 使用湿度範囲10%RH~90%RH(結露なきこと) 動作表示【電源】(LED)電源「入」時:緑点灯、電源「切」時:消灯、【LINK/ACT.】[色で通信速度を表示]青色:1000M全二重モード、緑色:100M全二重または半二重モード、橙色:10M全二重または半二重モード、[点灯/点滅で状態を表示]点灯:端末との接続(リンク)が正常、点滅:データを送受信中 適合電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、Φ1.6、Φ2Cu(銅)単線専用 結線方式ねじなし端子(電線差込式)
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)マルチ監視ユニット
ネットワーク対応マルチ監視ユニット。電力監視:160回路、単相2線の場合:320回路。温度・湿度監視:最大20点。接点入力:8点。接点出力:8点。1.データ蓄積機能、停電補償機能搭載。時間別ロギングデータ最大2カ月、停電補償時間200時間。2.電源スイッチの搭載でメンテナンス時の電源OFFが簡単。3.FTPサーバー機能を追加。FTPサーバー機能を設定することで、計測データや設定情報などをダウンロードできます。4.監視したい設定値より上がるまたは下がると接点出力(発報用)からランプやブザーでお知らせ。温度、湿度、電流、電圧、電力等。5.端子配列は前機種(BCRN2500)と合わせていますので置き換え時の配線が簡単。イントラネットの活用で遠隔集中管理を構築し、電力・温度・湿度など接続した機器のデータを蓄積。状態管理や異常検知がWebで監視できます。統合管理サーバーでは、「統合管理ソフトα」などを使用して統合管理ができます。
用途現場の環境を遠隔でモニタリング、温度・湿度・電力や接点の他店監視に対応、ネットワークを使用し、運用効率を高めるLAN通信ユニットです。 仕様[イーサネット(LANケーブル差込口)]差込口数:1、省電力イーサネット:非対応、通信方式:10BASE-T/100BASE-TX(AUTO-MDI/MDI-X対応)、コネクタ:RJ-45、伝送速度:10/100Mbps(オートネゴシエーション対応)、最大伝送距離:100m、対応プロコトル:IPv4/SNMP/HTTP/FTP/SMTP/SNTP、[RS-485通信]回線数:1(送り用端子あり)、接続機器:電力計測器 【標準モード】多回路エネルギーモニタ BT3720KN・BT37202KN、【BCRN2500互換モード】多回路エネルギーモニタ BT3720KN(※多回路電力チェッカー互換仕様で使用可能)/多回路電力チェッカー BT3710、端子:ねじ式端子、伝送速度:9600bps、最大配線長:800m、最大接続台数:(標準モード)10台/(BCRN2500互換モード)8台、推奨ケーブル/ケーブル径:CPEV-S(CPEV線シールド付き)Φ0.65~1.25(最大配線長を考慮した場合Φ0.9以上を推奨)、通信プロコトル:EMIT(2線式)、終端抵抗:終端または終端以外をディップスイッチで設定、[センサー接続]差込口数:1、接続機器:(別売)温度センサー(BCRN2010、BCRN10325B)/(別売)湿度センサー(BCRN2020) ※LANケーブル(ストレート)でデイジーチェーン接続 3種の混在接続可能 ※湿度センサー(BCRN2020)推奨交換時期2年、コネクタ:RJ-45、最大配線長:100m、最大接続台数:20個、[接点入力]接点入力数:8、入力:フォトカプラ(無電圧接点対応)、印加電流/電圧:10mA DC5V、端子:速結端子(ねじなし端子)、推奨ケーブル/適合ケーブル径:KPEV 単線AWG26(Φ0.4)~AWG16(Φ1.2)、撚線AWG22(0.6mm2)~AWG16(1.25mm2)、最大配線長:100m、[接点出力]接点出力数:8、出力:無電圧a接点(リレー出力)/ラッチ式リレー、接点容量:DC30V 1A(DC24V以下は2A)/AC100V 0.5A、端子:速結端子(ねじなし端子)、推奨ケーブル/適合ケーブル径:KPEV 単線AWG26(Φ0.4)~AWG16(Φ1.2)、撚線AWG22(0.6mm2)~AWG16(1.25mm2)、最大配線長:100m、[コンソール]差込口数:1、接続機器:USBポート付きパソコン(ノートパソコンを推奨)、端子:USB(Type-B)、通信方式:シリアル通信、規格:USB1.1/2.0 Full Speed、通信速度:38400 bps、設定機能:ネットワーク設定・初期化、 質量(kg)約0.7 消費電力(W)3W(6VA) 適合規格報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)クラスA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×151×43 メモリーWindows11の場合4GB以上、Windows10の場合2GB以上 使用周囲温度(℃)‐10~+50 許容電圧範囲(V)AC100V (-15%、10%) 50/60Hz、電源コード接続(個装箱に同梱 長さ1.8m) LED電源・RS-485通信・センサー通信・エラー表示・LAN通信・100M通信 OSMicrosoft Windows 11 Pro、Microsoft Windows 10 Pro 対応ブラウザMicrosoft Edge、Google Chrome 使用周囲湿度(%RH)80以下、ただし結露なきこと 対象CPU形式2GHz以上
1台
179,800 税込197,780
29日以内出荷

関連キーワード