就寝時に足元暖か
抗菌防臭
コントローラー付
色グレー
材質本体:ウレタンフォーム、表布:ポリエステル
質量(kg)0.5
備考抗菌加工(表布) 温度調節式 ドライクリーニング可(表布)
タイプソフトタイプ
定格30W
コード長さ(m)3
加工抗菌防臭加工
寸法(cm)約29×39×厚さ3
温度制御サーモスタット
柄格子柄
温度調節有
表面温度(℃)(室温20℃) 「強」51 「2」48 「弱」45
スイッチ種類コントローラースイッチ
1台
¥8,190
税込¥9,009
4日以内出荷
抗菌防カビ
切り忘れ防止機能付(8時間後に自動オフ)
コード長さ(cm)150
温度(℃)(表面)高:50
色ブラウン
スイッチ電源スイッチ・温度調節ツマミ(入・切)・(1~5)
機能温度調節機能(1・2・3・4・5)
温度制御ニッケルサーミスタ
タイマー8時間後切
関連キーワード