ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用
適合電線(mm2)0.75・1.25・2
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5
適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
プラグ形状2P 15A 125V
用途平形コード用
適合電線(mm2)1.25・2
定格電圧(V)125
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
寸法(長さL×幅W)(mm)50.5×27.5
適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線(mm2)0.75・1.25・2
寸法(長さL×幅W)(mm)45×29
適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
プラグ形状2P 15A 125V
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用
色ホワイト
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
1セット(10個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用
色ホワイト
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
1セット(20個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
キャップとコネクタボディのセット品です。
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様平形コード用
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様袋打・キャブタイヤ・平形コード用
プラグ形状2P 15A 125V
定格3A 300V
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
結線方式巻締端子式
仕様平形コード用
プラグ形状2P 15A 125V
定格7A 300V
仕様平形コード用
定格電圧(V)250
定格電流(A)3
結線方式巻締端子式
色ホワイト
タイプ平形コード用
定格3A 300V
包装パック商品
定格15A 125V
極数2
プラグ形状2P 15A 125V
色ホワイト
タイプ平形コード用
定格3A 250V
包装パック商品
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
仕様両切
色ホワイト
タイプ袋打・平形コード両用
定格10A 300V
包装パック商品
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
色ブラック
タイプ袋打・平形コード両用
定格15A 125V
プラグ形状2P 15A 125V
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
関連キーワード