2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工事用充電LEDマルチライト EZ37C4 Panasonic(パナソニック) 動画あり
手のひらサイズのコンパクトライト。 明るい750ルーメン、約7時間連続点灯(明るさ強、18V5Ah電池使用/USBでの給電がない時)。 電池パックを付けたまま持ち運びに便利なハンドル付き。 ハンドル部にフックを内蔵しているので吊下げにも対応。 ライト面がフレキシブルに可動し明かりの必要な場所を自在に照射。
用途屋根裏や床下などの狭所作業、暗所での工事、設備メンテナンス、車への荷物の積み込みなどに 電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6 照度(Lx)約1500(40cm前方) 本体質量(g)380 ハンドル回転角度:0~360°(内蔵フックは90°回転) 機能電池残容量表示、電池切れ・LED高温・電池高温お知らせ機能 バッテリー電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)162×70×99(ハンドルを水平に収納した時) 点灯方式明るさ3段階切替(強)100%、(中)約50%、(弱)約10% 光束(Lm)約750 適合バッテリーEZ9L54(別売り) 照射角開閉角度:0~180°(7ポジション)、回転角度:0~270°(刻みなしの自由回転) USBタイプ2端子、Aタイプ、DC5V、合計2A出力
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)7.2VLEDマルチライト セット品
さまざまなシーンでマルチに活躍 LEDマルチライトがセットでお得!
用途盤施工に 床下、屋根裏の狭所作業に 夜間の車への荷物の収納時に 設備、機械の保守点検作業に 停電などの非常時のあかとしても 照度(Lx)約900(40cm前方) セット内容工事用充電LEDマルチライト:EZ3720・リチウムイオン電池1.5Ah(LAタイプ):EZ9L21×2個・急速充電器:EZ0L21 質量(g)360(本体のみ) バッテリー電圧(V)7.2 点灯方式明るさ3段階切替(強<100%>、中<約50%>、弱<約10%> 光束(Lm)約450(強) 照射角開閉角度:0~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0~270°(刻みなしの自由回転) 寸法(全長×全高×幅)(mm)125×257×49(2面ライトを垂直にした時)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)