8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細部にまでこだわったデザイン。まぶしさを抑えた遮光版。電源コードの付け根もすっきりと隠しました。縦向きでも、横向きでも設置可能。壁面を明るくしたり、床面を明るくしたり。テレビの後谷ソファの下などに設置すると、間接照明が簡単に楽しめます。
仕様光束維持率:70% 長さ(mm)1199 幅(mm)30 質量(kg)1.8 取付(設置)床置型 高さ(mm)62 電圧(V)100 消費電力(W)23 スイッチフットスイッチ付 コード長さ(m)3付 機能美ルック キャップローリングキャップ付 色温度(K)2700 光源色電球色・高演色タイプ エネルギー消費効率(Lm/W)96.3 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V時)0.23 光束(Lm)2215 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ40形直管蛍光灯1灯器具相当 デザインStylish Modern 演色指数(Ra)93 配光タイプ拡散タイプ
1台
45,980 税込50,578
30日以内出荷

まぶしさに配慮した設計。光源が直接視界に入らない様に、ランプ位置を奥に下げて設計しています。縦向きでも横向きでも、壁や床にピッタリ納まるデザイン。テレビの後ろやソファの下などに設置すると、間接照明が簡単に楽しめます。台座部が少し補足なっているので、電源コードもすっきり。
仕様光束維持率:70% 幅(mm)□80 質量(kg)0.6 取付(設置)床置型 高さ(mm)120 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 スイッチフットスイッチ付 コード長さ(m)3付 機能美ルック キャップローリングキャップ付 色温度(K)2700 光源色電球色・高演色タイプ エネルギー消費効率(Lm/W)53.4 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V時)0.09 光束(Lm)230 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ40形電球1灯器具相当 デザインStylish Modern 演色指数(Ra)95 配光タイプ拡散タイプ
1台
22,980 税込25,278
30日以内出荷

照明と映像の融合で、店舗や施設など様々な空間を演出します。傾斜天井への設置や、配線ダクトがない天井への事後設置が可能です。(天井直付けにて使用の場合)天井への投映、下方から壁へ向けてのアッパー投映が可能です。(床置き型にて使用の場合)
用途店舗、施設、ショールームなどの空間演出に。 セット内容ワイヤレスリモコン 材質灯具:プラスチック(つや消し仕上) 2018年トラスコ掲載ページ10 0303
1台
289,800 税込318,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステージ下部からホリゾント幕を高照度で均一に照らす器具です。
仕様12灯用 ブラック 取付床置型 種類舞台演出用 ランプの種類ハロゲン電球
1台
138,800 税込152,680
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1フロアスタンド
エコ商品
取付方式床置型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
27,980 税込30,778
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1フロアスタンド
エコ商品
仕様消費効率:26.9 lm/W、【木製】ダークブラウン、床置型、中間スイッチ付、Ra80、中間スイッチ付、コード2m付、ローリングキャップ付、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、壁面近接限度10cm、近くでラジオ(AM)を使用されますと、雑音が入る場合がありますのでご注意ください。、幅:□180 mm、高:270 mm、質量:1.1 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 取付方式床置型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)116 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
31,980 税込35,178
33日以内出荷

仕様●オンモード消費電力(光源電力):215W[ノーマル]・165W[ECO]・160W[静音]●待機消費電力(スタンバイ状態):14W[音声設定]の[スタンバイ時動作]を[オフ]、[高速スタートアップ]を[オフ]、DC 出力端子接続なし時・0.4W[ECO]●熱量:最大820BTU●光出力半減時間:20000時間(光源電力)[ノーマル/静音]・24000時間[ECO]●フィルターメンテナンス時期:20000 時間(ほこり環境 0.08mg/m3の条件下の場合)・10000 時間(ほこり環境 0.15mg/m3の条件下の場合)・フィルターのクリーニングサイクルは使用環境によって異なります。フィルターは 2 回まで洗えます。●投写画面サイズ:30~300型(アスペクト比16:10)●周辺照度比:85%●[台形ひずみ補正角度]垂直:±25°(オート、マニュアル)●水平:±35°(マニュアル)●投写方式:フロント天つり/フロント床置き/リア天つり/リア床置き●水平/垂直(360°設置フリー)●対応するインターネットプロトコルバージョン:IPv4・IPv6●キャビネット:樹脂成型品●リスクグループ:リスクグループ2(IEC 62471-5:2015) 付属品ワイヤレスリモコン×1個、電源コード×1本、単4 形乾電池×2個 幅(mm)349(脚最小時) 質量(kg)約4.2 サイズ0.64型(アスペクト比16:10) 高さ(mm)105(脚最小時) 奥行(mm)309(脚最小時) 表示方式透過型液晶パネル3枚、3原色方式 レンズ手動ズーム(1.2 倍)(スローレシオ : 1.36-1.64:1)、手動フォーカス : F=1.61~1.76、 f=19.1~23.0mm 電源コード(m)長さ:2 騒音値(dB)35dB[ノーマル/ECO]/24dB[静音] 使用電源(V)AC100、50/60Hz 最大消費電力(W)240 コントラスト比3000000:1(全白 / 全黒)(測定条件:[映像モード]を[ダイナミック]、[ダイナミックコントラスト]を[1]に設定時) 解像度WUXGA(1920×1200ドット) 光出力光源電力:4600lm「映像モード」を「ダイナミック」、「光源電力」を「ノーマル」、「デイライトビュー」を「オフ」、「省エネ設定」を「オフ」に設定時。[ノーマル]・3220lm[ECO/静音]、 接続端子HDMI 19p×2系統・HDCP 1.4 対応、Deep Color 対応、4K信号入力対応(4K30Pまで)、CEC対応・音声信号:リニアPCM(サンプリング周波数:48 kHz/44.1 kHz/32 kHz)[HDMI 1 IN/ 2 IN]、D-sub 15p×2系統(メス型)[COMPUTER 1 IN / 2 IN]、0.7V[p-p] 75Ω(G-SYNC時1.0V[p-p]75Ω) HD/SYNC、VD:TTL ハイインピーダンス 正/負極性自動対応、Y:1.0V[p-p]同期信号を含む、PBPR:0.7V[p-p]75Ω[YPBPR]、M3ステレオミニジャック×2系統0.5V[rms]、入力インピーダンス22kΩ以上[AUDIO 1 IN/ 2 IN]、M3ステレオミニジャック×1系統(ステレオ対応可)0V[rms]~2V[rms](可変)、出力インピーダンス2.2kΩ以下[AUDIO OUT]、D-sub 9p×1系統(メス型)コンピューター制御用(RS-232C準拠)[SERIAL IN ]、RJ-45×1ネットワーク接続用(10Base-T、100Base-TX)[LAN]、タイプA×1系統・メモリビューワー機能用/ワイヤレスモジュール(別売AJ-WM50GT)用 /給電(DC5V、最大2A)用[USB(VIEWER/WIRELESS/DC OUT)] 対応信号ビデオ系信号解像度:480i (525i)、576i (625i)、480/60p ~ 1080/50p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:13.5 MHz ~ 162 MHz[COMPUTER信号入力]、ビデオ系信号解像度:480/60p、576/50p~4096×2160/30p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:25MHz~297MHz スピーカー10W(モノラル) 動作温度(℃)0~45 動作湿度(%)20~80(非結露) レーザークラスクラス1(IEC/EN 60825-1:2014) 画素数2304000画素(1920×1200ドット) デジタルズームスローレシオ:1.36~2.05:1(換算値)(光学ズーム併用時)[拡張] リフレッシュレート(Hz)60リフレッシュレートは垂直走査周波数によって異なります。
1台
299,800 税込329,780
翌日出荷

仕様●オンモード消費電力(光源電力):205W[ノーマル]・155W[ECO]・150W[静音]●待機消費電力(スタンバイ状態):14W[音声設定]の[スタンバイ時動作]を[オフ]、[高速スタートアップ]を[オフ]、DC 出力端子接続なし時・0.4W[ECO]●熱量:最大785BTU●光出力半減時間:20000時間(光源電力)[ノーマル/静音]・24000時間[ECO]●フィルターメンテナンス時期:20000 時間(ほこり環境 0.08mg/m3の条件下の場合)・10000 時間(ほこり環境 0.15mg/m3の条件下の場合)・フィルターのクリーニングサイクルは使用環境によって異なります。フィルターは 2 回まで洗えます。●投写画面サイズ:30~300型(アスペクト比16:10)●周辺照度比:85%●[台形ひずみ補正角度]垂直:±35°(オート、マニュアル)●水平:±35°(マニュアル)●投写方式:フロント天つり/フロント床置き/リア天つり/リア床置き、水平/垂直(360°設置フリー)●対応するインターネットプロトコルバージョン:IPv4・IPv6●キャビネット:樹脂成型品●リスクグループ:リスクグループ2(IEC 62471-5:2015) 付属品ワイヤレスリモコン×1個、電源コード×1本、単4 形乾電池×2個 幅(mm)349(脚最小時) 質量(kg)約4.2 サイズ0.64型(アスペクト比16:10) 高さ(mm)105(脚最小時) 奥行(mm)309(脚最小時) 表示方式透過型液晶パネル3枚、3原色方式 レンズ手動ズーム(1.2 倍)(スローレシオ : 1.36-1.64:1)、手動フォーカス : F=1.61~1.76、 f=19.1~23.0mm 電源コード(m)長さ:2 騒音値(dB)35dB[ノーマル/ECO]/24dB[静音] 使用電源(V)AC100、50/60Hz 最大消費電力(W)230 コントラスト比3000000:1(全白 / 全黒)(測定条件:[映像モード]を[ダイナミック]、[ダイナミックコントラスト]を[1]に設定時) 解像度WXGA(1280×800ドット) 光出力光源電力:4600lm「映像モード」を「ダイナミック」、「光源電力」を「ノーマル」、「デイライトビュー」を「オフ」、「省エネ設定」を「オフ」に設定時。[ノーマル]・3220lm[ECO/静音]、 接続端子HDMI 19p×2系統・HDCP 1.4 対応、Deep Color 対応、4K信号入力対応(4K30Pまで)、CEC対応・音声信号:リニアPCM(サンプリング周波数:48 kHz/44.1 kHz/32 kHz)[HDMI 1 IN/ 2 IN]、D-sub 15p×2系統(メス型)[COMPUTER 1 IN / 2 IN]、0.7V[p-p] 75Ω(G-SYNC時1.0V[p-p]75Ω) HD/SYNC、VD:TTL ハイインピーダンス 正/負極性自動対応、Y:1.0V[p-p]同期信号を含む、PBPR:0.7V[p-p]75Ω[YPBPR]、M3ステレオミニジャック×2系統0.5V[rms]、入力インピーダンス22kΩ以上[AUDIO 1 IN/ 2 IN]、M3ステレオミニジャック×1系統(ステレオ対応可)0V[rms]~2V[rms](可変)、出力インピーダンス2.2kΩ以下[AUDIO OUT]、D-sub 9p×1系統(メス型)コンピューター制御用(RS-232C準拠)[SERIAL IN ]、RJ-45×1ネットワーク接続用(10Base-T、100Base-TX)[LAN]、タイプA×1系統・メモリビューワー機能用/ワイヤレスモジュール(別売AJ-WM50GT)用 /給電(DC5V、最大2A)用[USB(VIEWER/WIRELESS/DC OUT)] 対応信号ビデオ系信号解像度:480i (525i)、576i (625i)、480/60p ~ 1080/50p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:13.5 MHz ~ 162 MHz[COMPUTER信号入力]、ビデオ系信号解像度:480/60p、576/50p~4096×2160/30p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:25MHz~297MHz スピーカー10W(モノラル) 動作温度(℃)0~45 動作湿度(%)20~80(非結露) レーザークラスクラス1(IEC/EN 60825-1:2014) 画素数1024000画素(1280×800ドット) デジタルズームスローレシオ:1.36~2.05:1(換算値)(光学ズーム併用時)[拡張] リフレッシュレート(Hz)60リフレッシュレートは垂直走査周波数によって異なります。
1台
229,800 税込252,780
翌日出荷