7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が可能になり接地場所がより自由になりました。 従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。 照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。 多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。
用途廊下・階段・内玄関 定格電圧(V)100 タイプ屋内・壁取付 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)1 定格電流(A)3 検知方式熱戦レベル変化分検知 検知可能速度(m/s)0.3~1 負荷容量3A 100V AC 連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊富な色柄を揃えたお手軽価格の床材です。
用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下 厚さ(mm)12 幅(mm)303 長さ(mm)1818 仕様へこみに強い、キャスターに強い、すり傷に強い、ワックス不要、汚れに強い 基材フィットボード(裏面防湿シート貼り) 表面特殊化粧シート 工法捨貼工法 表面仕上げスタンダードマット塗装 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(6枚)
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

豊富な色柄を揃えたお手軽価格の床材です。
用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下 厚さ(mm)12 幅(mm)303 長さ(mm)1818 仕様へこみに強い、キャスターに強い、すり傷に強い、ワックス不要、汚れに強い 基材フィットボード(裏面防湿シート貼り) 表面特殊化粧シート 工法捨貼工法 表面仕上げスタンダードマット塗装 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(3枚)
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

豊富な色柄を揃えたお手軽価格の床材です。
用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下 厚さ(mm)12 幅(mm)303 長さ(mm)1818 仕様へこみに強い、キャスターに強い、すり傷に強い、ワックス不要、汚れに強い、床暖房対応、車椅子対応 基材フィットボード(裏面防湿シート貼り) 表面特殊化粧シート 工法捨貼工法 表面仕上げスタンダードマット塗装 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(6枚)
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

豊富な色柄を揃えたお手軽価格の床材です。
用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下 厚さ(mm)12 幅(mm)303 長さ(mm)1818 仕様へこみに強い、キャスターに強い、すり傷に強い、ワックス不要、汚れに強い、床暖房対応、車椅子対応 基材フィットボード(裏面防湿シート貼り) 表面特殊化粧シート 工法捨貼工法 表面仕上げスタンダードマット塗装 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(3枚)
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が 可能になり設置場所がより自由になりました。 従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。 照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。 多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。
定格電圧(V)DC12V(対地AC 100V) マットブラック 取付場所 使用場所廊下・階段・内玄関 消費電流(mA)定格:5 配線方式信号:2線無極配線方式 適合ボックス1コ用スイッチボックス 適合配線:Φ1.6 Φ2.0単線専用(親器-子器、子器ー子器間の配線も同様) 使用周囲温度(℃)-10~40 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)1200 検知距離(m)有効:約2以上(正面検知)、約3以上(横切り検知) 検知範囲160°以上 検知エリア30 分割(上:左右17 本、中:左右13 本) 仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が 可能になり設置場所がより自由になりました。 従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。 照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。 多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。
定格電圧(V)親器:AC100、子器側:DC12V(対地AC 100V) マットブラック 取付場所 使用場所廊下・階段・内玄関 負荷容量3A 100V AC 開閉100000回 検知方式熱線レベル変化分検知 適合ボックス1コ用スイッチボックス 適合配線:Φ1.6 Φ2.0単線専用(親器-子器、子器ー子器間の配線も同様) 使用周囲温度(℃)-10~40 接触仕様半導体制御方式 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)1200 検知距離(m)有効:約2以上(正面検知)、約3以上(横切り検知) 検知範囲160°以上 検知エリア30 分割(上:左右17 本、中:左右13 本) 仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷